ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ袋
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!!
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
二面幅(mm)17
ねじ径(mm)12
全長(mm)44
セット内容ナット16個、ロック4個、専用アダプター(外径24mm)1個、キーアダプター(外径24mm)1個
タイプロックナット
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。
意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259
カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。
アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。
ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なローバックチェアです。1kgに満たない軽量さ&コンパクトな収納だから場所を取らずツーリング・サイクリング・ハイキング・海水浴など様々なレジャーシーンで大活躍。ショックコードでつながったフレームは組立が簡単。もちろん収納だって簡単。左手側シート側面にポケットをご用意しました。また付属のカラビナを使用して座面下に小物入れを作る事もできます。ポケットや小物入れは何かと便利ですよ。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書
材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン
質量(kg)0.9
色ブラック
耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×110×110
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×650
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
超軽量コンパクト、それでいて耐荷重120kgの丈夫なハイバックチェアです。クッション付きヘッドレストで頭・首までリラックス。お尻がすっぽりおさまり包み込まれるような座り心地の座面。力の弱い方でも組立が簡単な工夫をしたこのチェアなら約2分で組立が完了。簡単です!。野外でも安心してご使用いただけるポリエステルオックス生地を採用。撥水性に優れ、厚手で丈夫なのでアウトドアに最適です。
付属品シート、フレーム、カラビナ×2、取扱説明書
材質ポリエステル(オクスフォード生地)、フレーム:アルミ合金、A7075超超ジェラルミン
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×140×140
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×670×1050
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用
関連キーワード