2,682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

AFL-2020-T3 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.293 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)108.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプラックシステムに新しいアイデアを生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法) 定尺(m)4(呼称寸法) 強度(Nm)10mmたわみ強度:640 適合ジョイントインナージョイント 表面アルマイト処理 芯材アルミニウム 質量(g/m)638
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1本
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。 束柱をコンクリート面などに固定する際にも使用可能です。アルミ材のカラーと統一しているので目立たず固定が可能です。
用途ウッドデッキアルミ下地製作時の各部の補強や接続に最適のL型金物です。 材質アルミ 長さ(mm)50 幅(mm)75 厚さ(mm)2 ブラック 質量(g)38
1セット(20個)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質アルミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFL-3030 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.742 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)274.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

アルミにカラー塗装をしたフックです。 軽量物を掛けるのに適しています。 出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。
用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用 付属品木ネジ2本 材質アルミ 最大荷重(kg)10
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,520 税込3,872
翌々日出荷

質量(g)1336 外径(Φmm)19 定尺(m)4※呼称寸法 強度(Nm)10mmたわみ:235 適合ジョイントΦ19インナージョイント 表面PEコーティング 芯材アルミニウム
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)4
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)4 材質アルミ・焼付塗装 寸法(mm)35 寸法A(mm)35 寸法D(mm)12 寸法B(mm)30 寸法C(mm)16
1個
399 税込439
翌々日出荷


天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」。天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。プレートはアルミ製です。蓄光標識は別売です。
材質アルミ 厚さ(mm)1 ホワイト焼付塗装 取付方式ビス止め 穴径(Φmm)【角ビス】5(×2ヶ所) 寸法(縦×横)(mm)360×130+40(120×360mm標識用) アズワン品番64-9310-65
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
399 税込439
4日以内出荷

接続式で持ち運びに便利です。ワンタッチ接続式で二通りの長さで使用できます。アルミ合金性で軽くて丈夫です。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。 全長(mm)970 全長(cm)約(97・74.5)2段階伸縮式 材質皿:アルミ合金、柄:アルミ合金、塩化ビニール、グリップ:ポリプロピレン、収納袋:ナイロン トラスコ品番819-3278 質量(kg)0.7 刃長(mm)300 幅(cm)約25 刃先幅寸法(mm)250 2018年トラスコ掲載ページ9 0840
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40 質量(kg)1.59 ブラック 段数脚:4 耐荷重(kg)8 最低高さ(cm)40 最大耐荷重(kg)8 アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。
付属品キャリングバッグ 質量(kg)1.75 直径(Φmm)ベース側:40 高さ(cm)全伸:151 最低高さ(cm)40
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
1本
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

WCXD2-ABCL ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒アルミL タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット バックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックル ベルト寸法(mm)【胴当て】850 胴ベルト(mm)【Lサイズウエスト/参考】1200
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 板厚(mm)3
1セット(3個)
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体 適合テープ幅(mm)160(内径38に対応) トラスコ品番836-4629 材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ) 幅(mm)190 全長(mm)1000 質量(g)295 2018年トラスコ掲載ページ9 0323 商品タイプ本体 適合用途カーペット用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
特価
17 税込19
当日出荷

一般的なアルミベルです。
用途ベルの交換にご使用下さい。 ハンドル径(Φmm)22.2 直径(Φmm)51
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野アルミ L型ハシゴ柱 1820
L型用の止受と組み合わせてご使用ください。 20mm間隔で取付穴が明いています。
長さ(mm)1820 材質アルミ 仕上B2アルマイト
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

マルテー東北石橋アルミざおうL-1200
アルミ製なので軽量!柄が伸縮する通水タイプ!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄 材質[毛/柄/頭部]PP/アルミ/ポリエチレン 全長(mm)780~1190 質量(g)645 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。 材質アルミ ホワイト 表面処理B1アルマイト(ホワイト塗装)
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)130 材質アルミ合金 収納寸法・奥行(mm)140 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)270
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロテック フリーハンドルタッチワン アルミ L CONDOR(山崎産業) 動画あり
軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。5色対応のスマートなハンドル。軽量で扱いやすいアルミハンドル。軽くボタンを押すだけでヘッドを固定。軽く両側のボタンを押すだけでヘッドをリリース。ヘッドの厚みは業界最薄の約35mm。さらに取り回しが良くなりました。(メーカー調べ2016年11月現在)。。〇対応ヘッド〇。コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8。ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダー
材質(ハンドル)アルミパイプ、 (ヘッド)ポリプロピレン(PP)、 (グリップ)ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約90 全長(mm)約1500 質量(g)約430
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 種別#20L タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷