その他※高さはボトル首までの高さです。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
目盛なし
材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
白のスクリューキャップに、PPハイシートのパッキンが付いた、ねじ口瓶です。
材質硼珪酸ガラス
色褐色
目盛なし
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
セット内容本体(硼珪酸ガラス)+スポイドセット(天然ゴム仕様)付
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス
材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂
材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
精油のボトルから直接噴霧するネブライザー方式のオイルディフューザー。水によるカビや細菌の繁殖も気にせずお使いいただけます。香りを変えたい時はボトルごと取り替える簡単操作なのも嬉しいポイント。
付属品USB充電ケーブル(Type - C)
サイズ70Φ・145H
消費電力(W)2
電源DC5V 1A
コード長さ(m)1
面積推奨:パーソナル
時間稼働:(High)20秒噴霧・40秒休止、(Low)10秒噴霧・50秒休止
噴霧調整ポンプ式
素材ポリプロピレン・ポリカーボネート
適用畳数有効芳香空間:6
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る。気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ。火や電気を用いず香りを拡げる。安全に香りをお部屋へ拡げます。ゆったり気分になりたいときにおすすめな香り。うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り。香りは1か月以上持続。スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。
成分精油 、溶剤
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙
色紺・ピンク
質量(g)257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
1個(100mL)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る。気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ。火や電気を用いず香りを拡げる。安全に香りをお部屋へ拡げます。思わず深呼吸したくなる香り。すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り。香りは1か月以上持続。スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。
成分精油 、溶剤
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙
色紺・緑
質量(g)257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
1個(100mL)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
キャッチコピー:食品サンプルやテラリウムの容器に最適。商品説明:。丸い形の透明容器。注意:-
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質PS
寸法(mm)Φ66×55
1個
¥137
税込¥151
3日以内出荷
ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。ハワイの輝く太陽をイメージした、心も身体も軽やかになる爽やかなフルーティーブレンド。 不安や緊張を和らげ落ち着きを取り戻し、バランスを整えながら気持ちを元気に明るくします。
用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1~1.5ヵ月*ご使用環境により変わります
成分精油、溶剤
材質ガラス、段ボール、木
色茶・黄
質量(g)257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
配合ベルガモットFCF、ゼラニウム、フランキンセンス、マジョラムスイート、ラベンダー・フランス
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。ハワイの木陰をイメージした、心地よい光と風を感じるフルーティーグリーンブレンド。昂った心に落ち着きを取り戻し、リフレッシュさせ気持ちを明るく前向きにしてくれます。
用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1~1.5ヵ月*ご使用環境により変わります
成分精油、溶剤
材質ガラス、段ボール、木
色茶・緑
質量(g)257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
配合ライム、メイチャン、フランキンセンス、ユーカリ・ラディアータ、サイプレス、マジョラムスイート、シダーウッド、ラバンディン、サンダルウッド
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ナチュラルなデザインのアロマリードディフューザーです。主張を抑えつつ様々なインテリアや空間に馴染むので、暮らしに取り入れやすいアイテムです。ハワイの森の奥深くに咲く花をイメージした、力強い大地と花の甘さを感じるフローラルウッディブレンド。心に安定感と充実感を取り戻し、気持ちを穏やかにします。
用途キャップをはずして瓶口に木製キャップを取付け、ラタンスティックを挿してご使用ください。芳香期間:1~1.5ヵ月*ご使用環境により変わります
成分精油、溶剤
材質ガラス、段ボール、木
色茶・赤
質量(g)257
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
配合ブラッドオレンジ、ラバンディン・グロッソ、シダーウッド・アトラス、イランイラン、パチュリ、フランキンセンス、ゼラニウム、ジャスミンabs、プチグレン
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
容器の肩部分程度までオイルキャンドルを注入してください
材質ガラス・グラスファイバー芯 ゴールドメッキ口金
寸法(mm)商品サイズ:Φ40×H43、グラスファイバー芯:直径Φ3
容量(mL)約30
質量(g)39
燃焼時間(時間)約6(炎の高さが約1.5cmの場合)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
木芯がパチパチと燃える焚き火のような音、深く吸い込みたくなる精油の香り、シンプルでミニマムな透明な姿。季節を想って、【音と香り】を閉じ込めた香り付きの透明キャンドルです。箱入りなので贈り物にもピッタリです。・箱入りです(説明書付)。・約30-35時間灯ります(灯す環境により前後します)。??仕様。瓶に入った透明なジェルキャンドル。芯は木芯を使用しており、火をつけると小さな焚き火のように"パチパチ"と音をだして灯ります。容器は幅5センチ、高さ8センチ、約100ml。??灯すと…。瓶のフタをあけるとふわっと天然精油が香ります。木芯がパチパチと音を出しながら、透明なワックスに炎が反射してキラキラと灯ります。??インテリアとして。瓶に入った透明なジェルキャンドルは置いておくだけでインテリアとしても存在感があります。灯していない時はフタをしてください(ホコリを防ぐため)。・直射日光や温度が高い場所での保管は避けてください。ワックスが溶けやすくなり気泡が抜けます。使用期限。特にありませんが、購入から1年以内には灯してください。保存要件。直射日光、高温多湿を避けた場所で保管ください。夏場はキャンドル内の気泡が抜ける場合がございますが、燃焼には影響ございません。製造国・地域。日本、東京。その他の項目・備考。必ずチャッカマンで火をつけてください。その他は説明書に詳しく記載しております。
材質ジェルワックスなど
容量(mL)100
寸法(cm)箱:7×7×11
本体寸法(cm)5×5×8
1個
¥3,179
税込¥3,497
5日以内出荷
セット内容本体(硼珪酸ガラス)、スポイド天然ゴムグレー、ホールキャップPP白、ガラススポイド先曲りの組み合わせ
便利な充電式コードレス。精油の瓶を直接取りつけるだけ水を使わずに香りが広がります。
仕様●サイズ:長さ80mm×幅84.2mm×高さ155.6mm●重量:約330g●材料:PP、アルミニウム●電源:5V-0.6A●水タンク容量:約16mL●使用範囲:10~15cm(顔の回り)●リチウムバッテリー:3.6V-2500mAh、9Wh●付属品:ACアダプタ、USBケーブル、チューブ3本、ボトル(15mL)
アズワン品番65-5713-69
1個
¥9,298
税込¥10,228
10日以内出荷
タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。
付属品計量スプーン
質量(kg)2.9
色オニキスブラック
容量(L)0.84(最大)
消費電力(W)908
方式ハイブリッド抽出
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
容量(mL)250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×153
TKG品番9-1981-1701
TKG品番(2017)6-1775-1601
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
材質(本体)硼珪酸ガラス
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
アクアブリーズBambooホワイト用の交換用ノズルセットです。(Bambooブラウンや充電タイプでも使用できます。)
仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本
アズワン品番65-5713-73
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
アクアブリーズBambooブラウン用の交換用ノズルセットです。(Bambooホワイトや充電タイプでも使用できます。)
仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本
アズワン品番65-5713-72
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
アクアブリーズBamboo【充電タイプ】用の交換用ノズルセットです。(Bambooブラウンやホワイトでも使用できます。)
仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本
アズワン品番65-5713-74
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
エッセンシャルオイルのキャップと付け替えて、ボトルをそっと傾けると香りが優しく広がる木製アロマキャップ。香りが弱くなったら傾けるだけの手軽さが魅力。ボトルに残った最後の一滴まで使い切れる、エコなアロマライフにぴったり。
材質天然木・ガラス
危険物の類別非危険物
直径×高さ(mm)【精油瓶】25×60
関連キーワード