北イタリアの郷土料理バーニャカウダー専用の容器になります。
材質陶器
容量(mL)50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×83
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
今もなお、カメヤマ本社工場(三重県亀山市)で製造している国産のティーライトティン。小さめの安定した炎が最後まで続くのが特徴です。低温でじっくり香りの成分を抽出してくれるので、アロマポットや茶香炉に最適。また高度に精製された原料をつかっているので、ススが出にくくロウの特有の嫌な匂いもしません。カメヤマ自社生産によるクオリティーコントロール、極めて高い生産量で現在もロングセラーの商品です。
材質日本製 パラフィン(ロウ)・アルミカップ
寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W78×L192×H62
質量(g)450
香り無香
燃焼時間(時間)約5
1セット(30個)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ウォーマーと上部のトレーが一体化していない為、お手入れも簡単です。
材質陶器
容量(mL)280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×123、(トレー)140×52、(スタンド)130×95
北イタリアの郷土料理バーニャカウダー専用の容器になります。
材質陶器
容量(mL)230
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×117
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。
付属品交換用給水フィルター×1
材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル
質量(g)約120
消費電力(W)2
電源DC5V-1A(USB電源のみ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×150
機能自動停止:約4時間
タンク容量(mL)130
生産国中国
加湿量(mL/h)30~35
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
北イタリアの郷土料理バーニャカウダー専用の容器になります。
材質陶器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×115
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。
昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
材質ブレード:ステンレス410L、ハンドル:天然木
全長(mm)240
質量(kg)0.1
TKG品番9-1897-1001
TKG品番(2017)6-1683-1101
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン
消費電力(W)5
寸法(Φ×高さH)(mm)75×155
タンク容量(mL)90
アズワン品番64-9647-23
1台
¥3,790
税込¥4,169
4日以内出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品取替用スティック5本
材質ABS樹脂
質量(g)50
ケーブル長(m)0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
保証期間お買い上げ日より半年
すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
お米が対流する丸みのある形状と調理中に水分を循環させるふた裏の突起でムラなくふっくら炊き上げます。ふちが立ち上がった深型なので、吹きこぼれにくいのもポイントです。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×200×162(フタ込み)
質量(g)1000(フタ込み)
内径(Φmm)180
材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】アルミニウム合金、【ふたつまみ】アルミニウム合金
深さ(mm)112
サイズ(cm)18
満水容量(L)2.6
食器洗浄機可
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
高い蓄熱力で、素材の味を活かしてじっくり煮込み、味わい深く仕上げます。
ふたは、湯切りができる便利な自立式。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
食器洗浄機可
内径(Φmm)200
満水容量(L)3
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
深さ(mm)100
サイズ(cm)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×230×180(フタ込み)
質量(g)1575(フタ込み)
材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】アルミニウム合金、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
オール熱電対応
容量(L)1.4
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底板:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)352
適合容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×140×185
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ガラスコップにに入れて灯の演出。茶香炉、アロマポットの燃焼にも最適!低温でじっくり香りの成分を抽出してくれます。
1箱(100個)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器!
1時間あたり1500mLの大加湿能力。
12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。
気化方式で、適度な過湿状態を維持します。
3段階の加湿量コントロール機能付き。
6段階の湿度コントロール機能付き。
移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)
仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える
質量(kg)7.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)55(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)
機能通電ランプ付
適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)
定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960
連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)
湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
クリアカップは透明度が高く、熱に強い素材、ポリカーボネートです。
ロウが液化したときに、透明なカップを透して光が全体に広がります。
お得な20個袋入り。
燃焼時間(時間)約5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×195×150
底面の厚さ(mm)0.8
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
1個(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。
使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください
容量(mL)30
原材料ハッカ油
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。
付属品計量スプーン
質量(kg)2.9
色オニキスブラック
容量(L)0.84(最大)
消費電力(W)908
方式ハイブリッド抽出
電源コード(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード