159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛和産業スパンエステルロープ(200m)
エコ商品
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など 材質ポリエステル(紡績糸) 白/青色線入 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製ロープ(3打ち)です。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 太さは8・9・10・12・16mmΦ。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻(50m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

愛和産業スパンエステルロープ(100m)
エコ商品
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など 材質ポリエステル(紡績糸) 白/青色線入 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(100m)
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
種別O型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類アイプレート 内径(Φmm)18
1個ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウ 動画あり
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など 使用荷重(kN)2.45 切断荷重(kN)3.5
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
159 税込175
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用。ポリエチレンと並び、合繊ロープの代表的な製品です。ポリエチレンより更に比重(0.91)が軽く、水に浮きます。力も強いコストパフォーマンスに優れた製品です。 またロープの伸度(伸び率)が低いので漁業で使用する場合、網のバランスが崩れないので漁獲高に貢献できます。
用途漁業用:底引き網漁の引き綱や定置網の枠綱やアンカー・道網、巻き網漁の網の引き綱など。陸上用:高層ビルの窓ふき業務(ガラスクリーニング)の命綱など 船舶の係留用では摩擦に強く比重も軽いため船の燃費向上に役立ちます。 また、スーパーロープは牡蠣(カキ)養殖用の資材として愛用されているロープです。 他、漁業用の多目的縛りロープとして人気があります。 1巻長さ(m)200 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

返し付き。
用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として 材質鉄製メッキ材 寸法(Φ×mm)9×440
1本ほか
199 税込219
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

境界杭としても使用できます。 鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍 頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。 頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。 法面緑化ネット固定や境界杭などに。
1袋(10本)
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近江屋ロープ異形Lアンカー
鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。
材質 シルバー 質量(g)17.9(1箱あたり) 短辺(mm)50 長辺(mm)600 線径(mm)10
1箱(50本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカー用 回収用ロープ
仕様回収ロープ 長さ(m)5 ロープ径(Φmm)6
1本
469 税込516
10日以内出荷

ワイヤーロープ ネグロス電工 動画あり
1巻
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STP-LAC アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター ネグロス電工 動画あり
オプション品でさらに便利に! レベルアジャスター(切欠きタイプ)に交換することで基礎との隙間を最小限に!
用途アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1巻
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6 口径(Φmm)20 種別J型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンフォース型アンカーはプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30~40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合は、クラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。
1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304 寸法(mm)6×100 寸法D(mm)21 寸法B(mm)100 寸法C(mm)33 寸法A(Φmm)6
1個
459 税込505
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プラスチックアンカーピン
軽くて、持ち運び便利なプラスチック製!。レジャーやアウトドアに持っていきやすい。
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。シートを押さえ固定したい時に。 材質ポリカ
1本ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ウェーブ付アンカーです
材質 寸法D(mm)45 寸法E(mm)12 寸法C(mm)25
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムボートに傷をつけないプラスチックでコーティングしたマッシュルーム型のアンカーです。
仕様ロープ付 エスコ品番EA915R-2 質量(kg)4.5 ロープ径(Φmm)6 ロープ長さ(m)20
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

1箱(100個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

WAKI(和気産業)J型アンカー
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304 寸法F(mm)21 寸法D(mm)37 寸法E(mm)30 寸法C(mm)33 寸法A(Φmm)6
1個
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄クロメートメッキ 寸法B(mm)170 寸法A(Φmm)5.8
1個
179 税込197
当日出荷

直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。 付属品収納袋付き 直径(Φcm)130 ロープ長さ(m)約2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1箱(50本)
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いロープなどにも対応できます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1154
1個
839 税込923
当日出荷