商品豆知識
軌道輪形状円すいころ軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)炭素クロム鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質炭素クロム鋼
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途
材質高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状円錐ころ軸受
軌道輪列数単列
寸法da(mm)103
寸法SB(mm)16.5
寸法Db(Φmm)169
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
寸法C(mm)20
寸法T(mm)25
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥27,980
税込¥30,778
30日以内出荷
寸法C(mm)27
軌道輪形状円すいころ軸受
寸法C(mm)34
寸法T(mm)42.5
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥10,197
税込¥11,217
4日以内出荷
寸法C(mm)31
寸法T(mm)40
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥13,090
税込¥14,399
4日以内出荷
トラスコ品番819-6726
幅(mm)25
幅T(mm)27.25
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード