材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ径(Φmm)2.5
高さ(mm)18
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上塗装
色ブラック
種類面付ハンドル
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
材質黄銅(真鍮)
寸法P(mm)30
寸法L(mm)50
高さ(mm)18
取手取手
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。木口面に取り付けるタイプです。取手を取り付ける面を堀込加工する必要があります。
仕上ホワイトブロンズメッキ
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
材質アルミニウム
高さ(mm)38
幅(mm)120
色ステンカラー
奥行(mm)22
寸法L(mm)120
取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm
取手取手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)28×45
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥619
税込¥681
23日以内出荷
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上マットシルバー
シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
材質亜鉛合金
付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25
仕上マットシルバー
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)2.5
仕上ホワイトブロンズめっき
取手取手・引手
設置条件により、カウンターブラケットが使用できない場合やコーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。
カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
安全荷重(kg)2.3(1本あたり)
厚さ(mm)2.3
仕上ホワイト粉体塗装仕上げ
取付ビス壁側/鉄ナベタッピン5×45(頭部ホワイト塗装)、天板側/鉄ナベタッピン5×16(頭部ホワイト塗装)
適合EA928C-11~-14用中間ジョイント
エスコ品番EA928C-23
材質ナイロン、カーボン繊維
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
様々な角度に変えることが出来る自在ハンドルです。斜めに利用することで、通常届かない箇所も塗装可能。
全長(mm)約270
質量(g)約168.0
タイプ自在型
柄長さ(mm)約140
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル
エスコ品番EA928C-21
材質ナイロン、カーボン繊維
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)36
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
種別エッジプルハンドル
強いコシがあり耐摩耗性、耐熱性に優れています。
全長(mm)900
先端寸法(mm)190×30
毛丈(mm)135~145
材質(毛)PET(ポリエステル)
耐熱温度(℃)140
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
仕様ハンドルのみ
全長(mm)1620
TKG品番9-1370-0206
TKG品番(2017)6-1228-0206
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
13段階に角度調節できます。
EA928C-1、-2、-3用
角度を調節できるので、入りくんだ場所の掃除もしやすくなります。
エスコ品番EA928C-20
材質ナイロン
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
オープンエリアはもちろん、機器や作業台の下など、あらゆる角度で効率的に洗浄することができます。
高さ10cmのすき間にも入り込みます。
用途床面の洗浄
幅(mm)254
色ホワイト
高さ(mm)60
奥行(mm)80
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)42~49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
あらゆる角度で洗浄可能な3面ブラシに、さらに両サイドにもブラシを加えました。
コーナーや壁際と床面を同時に洗浄できる便利なブラシです。
用途床面の洗浄
幅(mm)310
高さ(mm)114・90
線径(Φmm)0.75
毛丈(mm)38~45
RoHS指令(10物質対応)対応
掃除しにくい隅々までクリーニングが可能です。
材質ポリプロピレン毛
寸法(幅W×奥行D)(mm)310×114
毛丈(mm)45
耐熱温度(℃)100
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)42
材質アルミニウム
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
ブラシの毛先が割れていないので、大きな破片やゴミの掃除におすすめです。
用途ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)305
全長(mm)1422
線径(Φmm)0.9
毛丈(mm)140~178
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。
用途ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)305
全長(mm)1422
色ブルー
線径(Φmm)0.9
毛丈(mm)140~178
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ブラシ面は人間工学に基づき設計された傾斜つき。
毛先が先割れ加工されているため、細かな粉じんの掃きとりが容易です。
用途ドライな床面の掃き掃除
幅(mm)305
全長(mm)1422
線径(Φmm)0.9
毛丈(mm)140~178
RoHS指令(10物質対応)対応
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン
種類515
寸法L(mm)40
寸法H(mm)15
寸法W(mm)5.5
仕上バフシルバー
適合厚さ(mm)5
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、本体ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付
用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。
適合電気ドリル10mm以上
チャック外径(Φmm)約34
商品構成セット品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、本体ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,388
税込¥3,727
4日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし
長さ(mm)(給水管)420
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ
材質(本体)青銅鋳物タイプ
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
棚板3段、アングル式支柱のハンドル付ワゴンです。棚板は表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
材質スチール(焼付塗装)
耐荷重(kg)150/台(50/段)
キャスター径(Φmm)75(ゴム/ストッパー2個付)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ