さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)Φ23×20
電圧(V)3
内容電気の利用
音量(dB)90
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)Φ91×85
質量(g)約370
電流(mA)約200
音圧レベル(dB)約95
音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書配線方法(0.3MB)
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
尾灯等に接続すると、夜間は消音とすることが出来ます。
仕様消音機能付
質量(g)43
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
DC12V/24V/36V/48Vなど、自動車、トラック、建設機械、フォークリフト等多くの用途で使用出来ます。
RoHS/ELV指令に対応し、環境にやさしい仕様です。
発音体に圧電セラミックを採用したことにより、小型・高耐久の商品です。
仕様-
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-20~60
周波数(Hz)3000/断続音
電圧(V)12/24/36/48車兼用
消費電流(mA)20以下
音圧レベル(dB)85(1m)
断続使用回数(回)90/分
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可
質量(g)40
周波数(Hz)2800±300
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
発音体セラミック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様耐雨性可
質量(g)350
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.1以下
音圧レベル(dB)90±5(断続)
音声内容ピンポン バックします
発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可
定格電流(A)0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)DC12~24
発音体スピーカー
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コントローラ(双方向無線対応型)RXT-700CTIやサイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズ、音声フラッシュ付き受信機RX-30シリーズと組み合わせて警備/解除を操作するリモコンです。
リモコンに対応した4周波切替型の受信機シリーズと組み合わせることで、無線の周波数を4種類から選択することができ、無線システムが多数設置された密集地域でも混信の危険性を低減することができます。
小電力ワイヤレスですので、送信機から受信機までの到達距離が見通し約100mまで使用できます。
購入しやすいアルカリ電池LR44を使用していますので、電池交換も容易です。
電池切れ報知は、ボタン操作音非鳴動に加えて、表示灯が5秒に1回点灯します。
仕様空中線:ヘリカルアンテナ
材質樹脂
質量(g)約30(電池含む)
電源ボタン形アルカリ電池 LR44×2個(DC3V)
使用周囲温度(℃)-10~+50
ブザー音送信・警備のアンサーバック時:「ピッ」、警備開始ループ異常時:「ピー」、解除のアンサーバック時:「ピピッ」
電池寿命約2年(1日4回送信、常温時)
付加機能アンサーバック応答機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能
表示灯送信・警備のアンサーバック時:点灯、警備開始ループ異常時:点滅、解除のアンサーバック時:点灯、電池切れ時:5秒に1回点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
組み合せ適合品番コントローラ(双方向無線対応型):RXT-700CTI、サイレン・フラッシュ付き受信機:RXF-25、RXF-25R、音声・フラッシュ付き受信機:RX-35A
使用周波数(MHz)426(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
双方向無線対応型のリモコン(RSF-001)と併用することで、離れた場所(見通し約100m)から本機に接続されたコントローラの警戒/解除が操作できます。コントローラ(C-600シリーズなど)と接続できるだけでなく、2路式機器にも接続できます。
〈3路モード〉
リモコン【RSF-001 別売】で離れた場所(見通し100m)より本機に接続されたコントローラの警戒/解除ができます。また、アンサーバック信号により、警戒/解除やループ異常の情報をリモコンのブザーとLEDで確認できますので、操作が確実に行えます。
〈2路モード〉
コントローラの警戒/解除だけでなく汎用のリモートスイッチとしても使用できます。アンサーバック信号で出力のON/OFFが確認できます。
〈ワンショットモード〉
ワンショット信号を出力しますので、電気錠の一時解錠操作を行うことができます。アンサーバック信号で出力の確認ができます。リモコンから受けた操作をアンサーバック信号でリモコン側に返信します。警戒/解除やループ異常の情報をリモコンのブザーとLEDでお知らせしますので操作が確実に行えます。(3路リモートスイッチモードの場合)
警戒信号を入力することで接点入力送信機として他の受信機に警戒信号を送信することができます。
仕様空中線:λ/4 ホイップアンテナ
材質樹脂
質量(g)約480
出力【セット・リセット出力】c接点(AC/DC30V・0.5A)、【タンパー出力】b接点(DC30V・0.1A)
配線接続端子式
入力【警報入力】a接点/b接点切替式
電源電圧(V)DC10~16(極性あり)
消費電流(mA)120以下
受信可能距離約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内:壁掛式
表示灯警戒/解除表示灯、リモコン電池交換表示灯、電源/受信表示灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
後退時のアナウンスを軽快なJメロのミュージックで奏でるバックメロディ。通常音量と合わせ、夜間などで重宝するライトオンで自動減音(半音)する機能を搭載。12V/24V車共用。JASRAC申請済商品。
定格電流(mA)12V時 約400/24V時 約250
音量(dB)通常時 約90/半音時 約70
取扱説明書配線方法(0.5MB)
動作電圧(V)DC10~36
長距離型ワイヤレスシステムの中継、そして、既存の小電力型ワイヤレスシステムとの融合が可能な動作モードを搭載しています。
1.長距離型ワイヤレスシステムの中継
屋外における電波到達距離は見通し約1kmで、長距離型ワイヤレスシステムの電波到達距離をさらに約1km延長することが可能です。(台数制限なく無制限に中継することが可能)
2.長距離型ワイヤレスシステムと既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を変換
既存の小電力型ワイヤレスシステムの送信電波を長距離型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換すること、また長距離型ワイヤレスシステムの送信電波を既存の小電力型ワイヤレスシステムの受信機で受信できるように変換することが可能です。
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
屋外でも安心の防雨構造です。(IP54相当)
電源確保が困難な場合、別売のソーラー式電源装置BA-12SLAで駆動できます。
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ
材質樹脂
色ホワイト
区分長距離型/小電力型(送信/受信それぞれ選択可)
質量(g)約700
電源電圧AC100V 50/60Hz 0.8W、またはDC10~30V 50mA(極性あり)
配線接続端子式
機能送信/受信周波数切替機能、送信遅延時間切替機能、送信モード切替機能、 送信/受信システム切替機能、モード切替機能、外部通信機能
受信可能距離長距離型:約1km(見通し距離)、小電力型:約100m(見通し距離)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)
接点方式【停電接点出力】無電圧半導体接点(b接点)、【タンパー出力】無電圧半導体接点(b接点)
ブザー音液晶部ボタン操作時 :「ピッ」、ボタン操作後・決定時 :「ピー」、登録台数オーバー時 :「ブー」、点検モードにて受信時 :「プ」、電波環境点検モード時 :「ピ」
設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当)
表示灯【電源表示灯(緑)・送信表示灯(赤)】通電時:緑点灯(停電時バッテリーによる動作:緑点滅)、中継(送信)時:赤点灯、アンサーバック送信時:赤点灯、登録/消去モード時:緑/赤交互点灯、受信環境不良時:赤点滅
出力(mW)長距離型:11.5以下、小電力型:10以下
電波到達距離(m)長距離型:約1000(見通し距離)、小電力型:約100(見通し距離)
液晶表示中継動作時に受信内容を表示、登録・消去・点検・登録内容確認時など操作時に表示
接点容量【停電接点出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷)
動作接点【停電接点出力】電源断時動作、【タンパー出力】カバーをはずしたときに出力
使用周波数(MHz)426帯 8波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
登録範囲100台(送信機、中継機・コンバータ・受信機合計)
停電補償あり(30分以上)
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
関連キーワード