84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1 定格出力(W)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製 全長(mm)180 質量(kg)約1.1 グレー 口径(Φmm)160 インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ 定格入力(W)5
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66A
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)18 電源AC100V・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188 電源コード(m)2.5 仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品 音圧最大再生98dB(1m) 再生周波数帯域(Hz)100~15k
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。 壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10(電気用品安全法) 定格出力(W)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217 質量(kg)約1.5
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライスピーカー
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー12cmコーン型 音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m) 周波数特性200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101 仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74 仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性150Hz~15kHz スピーカー12cmコーンスピーカー 適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大80W出力を誇るアンプ内蔵タワースピーカーです。アンプ内蔵なので、テレビやDVD/ブルーレイディスクレコーダー等の映像機器、CDプレーヤー等のオーディオ機器、スマートフォンやゲーム機まで様々な機器を接続するだけで映画館級の大迫力サウンドをお楽しみいただけます。また本体にはメディアプレーヤーを内蔵。お手持ちのSDカード/USBメモリに保存したMP3音楽ファイルを直接差し込んで再生する事が出来ます。
セット内容本体:メインスピーカー×1、サテライトスピーカー×1、リモートコントローラー(動作確認用電池内蔵)、オーディオケーブル1、オーディオケーブル2、スピーカーケーブル、取扱説明書 材質MDF、ABS 質量(kg)メイン:約3.4、サテライト:約3.0 黒木目調 消費電力(W)動作時:42、スタンバイ時:0.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×400×250 電源(AC V)100 50/60Hz 電源コード約1500mm スピーカーインピーダンス:4Ω、周波数特性:35Hz~20kHz、S/N比:>65db、歪率:<0.5%、出力(最大):ツイーター=5W×2、スコーカー=15W×2、ウーファー=20W×2、ユニットサイズ:ツイーター=2インチ×2、スコーカー=3インチ×2、ウーファー=4インチ×2 入出力端子メインスピーカー:音声入力1=3.5mmステレオミニ、音声入力2=RCAピン(左/右)、SDカードスロット、USB-A、スピーカー接続=RCAピン、サテライトスピーカー:スピーカー接続=RCAピン SDカード対応メディア:SD/SDHC、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps USB対応メディア:USB2.0/3.0、ディスク容量:2GB~32GB、対応ファイル形式:MP3、ビットレート:128~320kbps
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

コンセントのいらないUSB給電タイプ。PCやオーディオ機器などのUSBポートにUSB Type-Aプラグを、ヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続すればセッティングが完了。音楽を聴きたいときに、すぐに使えるので便利です。また、有線接続のため、音が遅れて聴こえるような心配もありません。 ボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mmスピーカーユニット。長時間でも聴き疲れしないクリアな音質を実現。ステレオサウンドのため、PCやポータブルプレーヤー自体で音を再生するよりも迫力のある立体感がお楽しみいただけます。 省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生。2W+2Wの出力ながら、高感度スピーカーユニットにより省電力でもナチュラルなサウンドを再生します。 ヘッドホン端子を前面に搭載し、PCやオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要 本スピーカーをPCやオーディオ機器のヘッドホン端子に接続している際に便利です。スピーカー前面のヘッドホン端子にお持ちのヘッドホン(別売)をつないで楽しめるだけでなく、ヘッドホン接続時の音量もスピーカー側で調整可能です。また、アナログ出力のあるターンテーブルを接続して、手軽にレコードの音も聴くこともできます。
型式アンプ内蔵スピーカーシステム ブラック 質量(g)約300(L側)/約335(R側)(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)4.0 コード長さ(m)左右接続コード:1.5、入力コード:1.2、USB電源コード:1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×80×81(突起部除く) 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)100~20000 音圧レベル(dB)(出力)82/W スピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ 出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック 入力インピーダンス(kΩ)20
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3 定格出力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法W82×D130×H187mm 周波数特性130Hz~20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ハイクオリティ音質で迫力のカラオケが家庭で簡単に楽しめます。カラオケサービス(JOYSOUND、DAM、JCOM)スマホアプリの接続でスグ使える。各種オンデマンドカラオケやPC、スマホで簡単カラオケ。光デジタル、COAXIAL、ブルートゥース、USB対応。高性能ワイヤレスマイク2本付き。5スピーカー 低音増幅パッシブボード内蔵。高級感漂う木目調デザイン。
用途家庭用カラオケ、サウンドスピーカーとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×24.5×17 質量(kg)約4.3 材質ABS樹脂、MDF 電源DC20V/3.0A 消費電力(W)60 スピーカーツイーター×2、スコーカー×2、ウーファー×1、低音増幅パッシブボード×1 付属品ワイヤレスマイク2本、リモコン、3.5mmオーディオケーブル、光デジタルケーブル 機能キーコントロール、音量調節、マイク音量調節、エコー調節、DELAY調節、音質調節(高/低音・カラオケ・映画・ニュース) 入力ブルートゥース(V5.0)、光デジタル(PCM)、同軸デジタル(PCM)、AUX(ステレオ)、RCA(ステレオ)、USB(2.0)、MicroSD 対応コーデックMP3、WMA、APE、WAV、FLAC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 出力イヤホン(AUXステレオ)、サブウーファー(RCAモノラル)
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです 仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り 付属品ステレオミニプラグ付コード 使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45 消費電流(mA)待機時:約7mA 電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時) 使用電池単3乾電池×3本(別売) 組立時間1~2時間 周波数特性(-3dB)50~180kHz 適合年齢(歳)10以上 最大出力(mW)(THD=10%時)180+180 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

サンワサプライスピーカー
アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) セット内容取扱説明書 寸法(mm)W60×D66×H150 ブラック 電源内蔵 外部出力ヘッドホン端子 周波数特性200Hz~20000Hz 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!
セット内容スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1 本体寸法(mm)(組立時)100×100×105
1セット
899 税込989
6日以内出荷

省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約380 最大出力(W)6.0(3.0W+3.0W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×約74×約82 保証期間1年間 入力端子電源入力:ACアダプター(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)180-20k ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む) スピーカ形式バスレフ型 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 スピーカーサイズ(mm)Φ50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製 全長(mm)290 質量(kg)約3.7 グレー 口径(Φmm)310 インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ 定格入力(W)15
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

audio-technicaアクティブスピーカー
エコ商品
電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約250 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90.4×70.5 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,900 税込6,490
7日以内出荷

ポータブルCD/MDプレーヤーの音声をアンプ内蔵ミニスピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製 全長(mm)197 質量(kg)約1.05 口径(Φmm)154×140 インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ 定格入力(W)5
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製 全長(mm)220 質量(kg)約1.2 グレー 口径(Φmm)200 インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ 定格入力(W)10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)17.8 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404 周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)出力99(1W/1m) スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型 USBスピーカー/USB-A/C変換付」小型USB式の手のひらサイズPCスピーカーです。アンプ内蔵式。ノートPCやラズパイの他付属のC変換でタブレットやスマートホン等にも。
ブラック 仕様逆ドーム式3W×2 寸法(mm)63×30×40 質量(g)60 コード長さ(m)1.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)18 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241 周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2 音圧レベル(dB)出力99(1W/1m) スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

移動用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装 質量(kg)35 形式エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364 周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) スピーカー低域:30cmコーン型、高域:定指向性ホーン60°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバー インピーダンス(Ω)8 許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200 入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板 とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最 大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

audio-technicaUSBスピーカーフォン
エコ商品
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g)約100(コード除く) 使用温度範囲(℃)約5~40 電源USB電源(DC5V) 最大出力(W)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz)【対応サンプリング】48 感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30 マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型 インターフェースUSB2.0準拠 入力端子USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz)100~10000 音圧レベル(dB)出力:84±3 スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ 指向性全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω)4 RoHS指令(10物質対応)対応 bit構成最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

三菱電機エンジニアリング表示器用盤面取付スピーカ
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。 挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。 表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。 工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください) 10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
質量(g)175 取付方式パネル挟み込み式 適合規格CE、KC 適合板厚(mm)パネル:1.5~6 電源電圧(V)DC24+20%。-15% 保護等級IP2X 消費電流(A)0.28 使用周囲温度(℃)0~55 取付穴径(Φmm)30+1-0 入力端子Φ3.5 ミニジャック 使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
1台
27,980 税込30,778
12日以内出荷

三菱電機エンジニアリング表示器用盤面取付スピーカ
表示器の音声出力機能に対応したスピーカです。 挟み込み方式により簡単にパネル取付できます。 表示器とスピーカ(アンプ内蔵)は音声ケーブル1本で接続します。 工場に適した環境で使用できます。(詳細はご確認ください) 10段階の音量(最大90dB)に調整できます。
取付方式パネル挟み込み式 適合規格CE、KC 使用周囲温度(℃)0~55 入力端子Φ3.5 ミニジャック 使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製 全長(mm)307 質量(kg)約3.2 口径(Φmm)280×180 インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ 定格入力(W)15
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

フォスター電機USBスピーカ
エコ商品
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等 高さ(mm)24 質量(g)約90 最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5 保存温度(℃)-40~+85 音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS) 動作温度(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50 防水IP55
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

CM4Stack開発キット「Raspberry Pi Compute Module 4」を内蔵したLinuxベースの組込みホスト端末です。シングルボード版Raspberry Pi 4と同様の性能や機能を実現するだけでなく、静電容量式タッチパネル付2.0型カラーディスプレイ・オーディオアンプ&内蔵スピーカー・HDMI出力・リアルタイムクロック・暗号化セキュリティチップなど、多種多様なアプリケーションに対応する豊富な周辺デバイスを搭載しています。筐体サイズは非常にコンパクト(59×46×44mm)で、DINレールへの取り付けにも対応。空冷ファン付アルミ合金製ヒートシンクを使用し、システムとしての安定性も考慮されています。高性能な組み込みシステム。 高性能チップとインターフェースを内蔵。 2.0型LCDスクリーンとタッチ機能を搭載し、高品質の動画や画像を表示することが可能です。多数のインターフェースと機能。 アンテナインターフェース、2Wスピーカー、HDMI、USB-C(2.0)、USB-A(3.2)、ギガビットイーサネット(RJ-45)、。 I2C、シリアルポートなど様々な周辺機器との接続やデータ転送に対応。セキュリティ性能。 セキュリティ認証チップATECC608Bを搭載。リアルタイムクロック(RTC)。 システムクロック保持機能のため、リアルタイムクロックIC BM8563を搭載。放熱設計。 ヒートシンクと冷却ファンを搭載し、安定したシステム動作を実現します。
用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作 寸法(mm)59×46×44 モジュールRaspberry Pi Compute Module 4 (CM4) CM4104032 出力【映像/音声】HDMI インターフェースUSB 2.0(Type-Cコネクタ):OTGサポート・USB 3.2(Type-Aコネクタ)×2・I2Cバス・シリアルポート ディスプレイ対角2.0インチ IPS方式カラー液晶ディスプレイ 240×320ドット スピーカー2W 内蔵RAM4GB LPDDR4 ワイヤレス通信802.11b/g/n/ac Wi-Fi (2.4GHz/5GHz帯) ストレージ32GB eMMC 有線LANギガビットEthernet RJ-45ジャック
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製 全長(mm)375 質量(kg)約4.0 口径(Φmm)360×225 インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ 定格入力(W)30
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製 全長(mm)375 質量(kg)約3.6 口径(Φmm)360×225 インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ 定格入力(W)20
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製 全長(mm)231 質量(kg)約1.15 口径(Φmm)225×140 インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ 定格入力(W)10
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

交換機に接続して電話保留中にオリジナルの保留音源を送出! アンプやスピーカに接続して商品などの音声案内に! フラッシュメモリーカードに、最大3種類の音源を録音。デジタル録音でクリアな音質がいつまでも保てます。 ビジネスホンや構内交換機(PBX)の電話保留中に独自の音楽等が流せます。 内蔵スピーカ、外部スピーカ、または外部アンプに接続して定期的な案内を流せます。
用途電話保留音、音声案内 仕様音源数 3種類 付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1 質量(g)約640 出力(W)スピーカ:2(8Ω) 電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V) 起動形式DC:DC電圧(5V~48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω 最大消費電力(W)10 音声出力1回路
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

バスレフ式フルレンジスピーカーシステム。ヘッドホンジャック搭載。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)のマルチメディアスピーカーです。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。
仕様●型番:MM-SPL2NU3●実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)●周波数特性:200~20,000Hz●電源:USB●サイズ:60(W)×66(D)×150(H)mm●重量:396g●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:Φ50×88mm(2×3.5インチ)●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:PC接続ケーブル:1mスピーカー間ケーブル:0.9mUSB電源ケーブル:1m アズワン品番65-3891-67
1台
2,200 税込2,420
翌日出荷