アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)25
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)380
適合電線(mm2)22~50
挟み能力(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)30
トラスコ品番788-5351
セット内容赤・黒各1
材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)85
質量(g)50
最大開口(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
推奨適合工具ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接電流(A)300
長さ(mm)30
管径(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
こんなお得な商品も!

アースクリップ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)35
仕様電線接続方式(ネジ止)
質量(g)550
挟み能力(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用
材質【主材質】SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アースクリップ 万力型
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
溶接電流(A)300
最大挟み能力(mm)20
電線接続方式ネジ止
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合電線(mm2)22~38
適合電流(A)300
ケーブル接続方法ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330
最大挟み能力(mm)42
仕様電線許容範囲/22~38mm2
寸法(mm)125×67
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。
【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。
【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。
※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。
※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース
使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-5~100
特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗
法規制RoHS2指令適合
【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。
【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース
取扱説明書(0.8MB)
特性食品対応、静電気防止
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
オス/メス = メス to オス。結線方法 = 圧着。Fタイプのアースクリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
特性アース付
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
巻取形式手動巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)約600(電池含む)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70
確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様ワンタッチ折りたたみ三脚
その他電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり)
材質羽根:PP(ポリプロピレン)
型式CFF435TPB
質量(kg)約4.5
消費電力(W)(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強運転時)約123/約127
定格電圧(V)単相交流 100
ハネ径(cm)約43.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×110-135
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右各約40(左右自動首振り)
風量調整3段階切換
高さ調節約25cm
ファンスピンナー固定式
風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強運転時)約272/約279
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ三脚型
角度調節手動:上下4ステップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。
隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
質量(g)52
引張荷重(N)1330
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断荷重(N[kgf])1580
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用
付属品2mアース線、クイックスタートガイド
材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム
厚さ(mm)2
色ベージュ
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。
付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm)
トラスコ品番398-1817
セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り)
幅(mm)360
高さ(mm)600
奥行(mm)450
電源(V)100
消費電力(W)1200
集塵容量(L)20
電源コード(m)7.5
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)3.6
吸水量(L)18
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)300×460
色ベージュ
厚さ(mm)2
材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム
高さ(mm)2
保証期間3年間
セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
温度&電流ヒューズを内蔵しておりダブルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。LEDで動作状態が確認できます。アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:折りたたみ式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ
定格容量15A・125V
プラグ形状3P&2P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃
材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 7mm幅 = 5.5 mm深さ = 2.55mm使用温度範囲 = -40 → → 105 ° C℃
材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1300個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 5mm幅 = 5 mm深さ = 2.05mm寸法 [L x W x D] = 5 x 5 x 2.05mm
材質銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1, 1:10帯域幅 = 20 MHz, 250 MHz最大コモンモード入力電圧 = 600Vコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2安全カテゴリレベル = CAT I安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT I 600 V上昇時間 = 1.4 ns, 18 nsRS Proオシロスコープ用パッシブプローブ - RS-MFシリーズ. RS Proオシロスコープ用パッシブプローブRS-MFシリーズです。人間工学に基づく設計のプローブで、主要なブランドのあらゆるオシロスコープやメーカーの製品と組み合わせて使用することができます。RS Proオシロスコープ用パッシブプローブは、電源やバッテリが不要なので、軽量で気楽に持ち運べます。. プローブオプション. RS-MF 312 = RS品番: ; 146-6616 146-6616. RS-MF 312-2-6 = RS品番: ; 146-6617 146-6617 (RS-MF 312が2セット). 減衰比. 1:1、最大入力電圧400 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり 10:1、最大入力電圧600 V CAT I (V dc + ピークAC)、周波数ディレーティングあり. 内容. MFオシロスコープ用プローブ 保護キャップ BNCアダプタ スプリングフック先端 スペアプローブ先端 絶縁わに口クリップで終端処理されたアースリード トリミング工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。
12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。
RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に
適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)
入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)
トラスコ品番252-2336
コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付
アズワン品番64-9175-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。
真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。
エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット等で簡単に取り付け、または機械への組み込みも可能な小さなリールです。ちょっとしたホースやコードを素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP!
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
仕様タイプ:ターンテーブルストレージ●キャビネットの引き出し:12●ドロワ高さ:1760mm●キャビネット高さ:1760mm●キャビネット幅:680mm●引き出しの奥行き:680mm●EN61340-5-1に適合:あり●引き出しの幅:680mm●引き出しは別売り 可搬重量 480 kg. ESDキャビネットターンテーブル、1200シリーズ. Raaco 1200シリーズのESDキャビネットを最大12個収められる高品質な空のキャビネットターンテーブルです。. スチール製、プラスチッククリップ付き アース線付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ