アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。
材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
色ネオグレー
仕様軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用
適合M1.5・M2・M3・M5
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
タイプアーチ
仕上焼付塗装
2人で簡単に組立てできます!
大きな入場門組立式
セット内容アーチ部×4、脚部×2、ネジ×5セット、アンカー×4本
材質鉄
質量(kg)17
寸法(m)3×2.5×1.2
パイプ径(Φmm)25
1個
¥56,364
税込¥62,000
3日以内出荷
シリーズEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
タイプ固定式
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装
材質(支柱)スチール製
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール
形状ベース式
タイプアーチ
仕上焼付塗装
【ポップ】
A0~A6、B0~B6、名刺サイズのデザインポップを1枚よりお求め頂けます。吊り型スタンドやアクリルフレームのセット商品の差し替え等、中身だけの入れ替えで販促活動をスムーズに実現!カウンターや平台・ワゴン商品への貼り出しなど、1枚単品でも様々なイベントシーンを盛り上げます。
【ポスター】
販売促進用のポスターデザインが最初から豊富に取り揃えられているので、デザイン・サイズを選んで購入するだけで、あなたのお手元に販売促進ツールをお届けいたします。壁面等にポスターを貼るだけで、あなたのお店でも手軽に販売促進スタート!
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質コート紙
紙厚(kg)135
セット内容花型アコーデオン×1(C4-5W)、アーチパイプ×1セット(C4)、ポール立て×2台(C5)
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)2.8
ポール径(Φmm)60.5
庭作りの必須アイテム。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×40×24m(高さ埋没部30cm含む)
アズワン品番64-3245-48
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
車両出入口付近などの迷惑駐車対策に最適です。組み立て式なので収納性にも優れています。両サイドにフックが付いており、別売のプラチェーンなどによるジョイントが可能です。
用途車止めや迷惑駐車対策に。
トラスコ品番106-7944
材質ポリエチレン
幅(mm)900
色黄
高さ(mm)725
取付方式スタンド
ポール径(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)255
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地
材質ステンレス
仕上H.L.#240
タイプアーチ
形状ベース式
ポール径(Φmm)76.3
セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:2本)
適合シリーズ18ラシッサ
受けやすいカーブタイプ。
材質PU
色ブルー
質量(g)約820
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×約14×約39
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。
用途厨房機器、ショーケース、機械など
材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
10日以内出荷
プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック アーチ型。小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。アーチ型のラックを組み合わせると雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×330×1430
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイラック アーチ型。小型の観葉植物などをよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。グリーンと相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。アーチの上部にフックを引っかけると、吊り下げ式のグリーンも楽しむことができます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。アーチ型のラックを組み合わせると雰囲気も変わり、より素敵なインテリアに早変わり!
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×330×1430
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×600
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
質量(kg)36
タイプシロッコファン、排気専用型
間口(mm)900
スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500
照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式風圧排気シャッター
仕様●名称:[EA304YB-1用]アーチ形ユニット
アズワン品番65-2113-18
1セット
¥830
税込¥913
翌日出荷
刃の形状をアーチ型にしていることで、切断中の刃の摩擦を抑え刃の強度を上げております。
用途特にパイプ形状などの断続切断に
セット内容取付ねじ付き(トラス小ねじM4x30:2本)
色シャインニッケル
適合シリーズ18TA
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
【商品特徴】夏らしさをめいっぱい演出する大型アーチ。ひまわりの造花やギフトラッピングなど自由にディスプレイすることができます。2台使用すると使用例のようなサークル型になります。
用途【特記事項】S字フック×2個付き
材質【本体】スチール【木棚・ベース】メラミン(芯材:パーティクルボード)
質量(kg)10.2
耐荷重(kg)【棚板】5/枚【フック】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×143【棚】(1段目)20×25.5 / (2段目)51.5×25.5 / (3段目)36.5×25.5 / (4段目)19×25.5
高さ(cm)【棚】(1段目)19.5 / (2段目)37.5 / (3段目)55.5 / (4段目)73.5
棚板厚さ(mm)15
材質スチール、塩化ビニール樹脂
質量(g)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×1.2×20.5
1セット(5本)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
シリーズEXシリーズ
材質/仕上ステンレス、ヘアライン
玄関収納コンポリア用取っ手
用途玄関収納箱コンポリア用取っ手
ねじピッチ(mm)90
ねじ長さ(mm)28
関連資料施工のポイント(1.59MB)
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチするベース式タイプのスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様ベース式
材質鋼管(スチール)
表面処理焼付塗装
施錠方法なし
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチするベース式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様ベース式
材質ステンレス製(SUS304)
表面処理ヘアライン
施錠方法なし
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様差込式
材質ステンレス製(SUS304)
表面処理ヘアライン
ボルトアンカーボルト:M8×150
施錠方法なし
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のステンレス製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様埋込式(固定式)
材質ステンレス製(SUS304)
表面処理ヘアライン
ボルトアンカーボルト:M8×150
施錠方法なし
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする差込式タイプのスチール製アーチ型車止めです。公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様差込式
材質鋼管(スチール)
表面処理焼付塗装
施錠方法なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ