抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
刺し穴が小さく目立ちにくい
折り曲げて使用も可
色シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)2×28
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ
許容荷重(kg)2
再生紙使用マーク適合
1個
¥599
税込¥659
8日以内出荷
定番のピンがお値打ち価格!抜けにくい釘式針
針長(mm)約10
材質針:スチール、ヘッド部:ポリスチレン
額吊金物
材質ステンレス
長さ(mm)31
アズワン品番64-5248-07
径(mm)1.6
1パック(5本)
¥429
税込¥472
欠品中
長さ(mm)25
太さ(mm)1.5
材質鉄
表面処理塗装
頭部ケーシング
胴部ストレート
入数約1470本
毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適!
カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。
後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。
水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。
薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
商品タイプ本体
材質【キャップ】PP、【前軸・リング】再生PP、【後軸】再生PE、【穂先】ナイロン繊維
寸法(mm)Φ13×175
質量(g)13
隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。
原色が多く、調色性に優れています。
速乾性のため、塗装作業性に優れています。
PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります)
日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)
引火点(℃)28.5
粘度13秒(フローカップ5mm)
不揮発分59.5%
密度1.03
希釈剤ハイアートCBエコシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
ネジの効かない壁に最適です
用途強化ガラス製棚板セット
棚板厚さ(mm)6
材質(棚板)強化ガラス、(ブラケット)スチール
付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用)
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
針長(mm)25
タイプダルマロング
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品画鋲抜き
仕様プラケース入り
材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)
表面処理真鍮メッキ
針長(mm)7
色ゴールド
タイプ平タイプ
針長(mm)7
タイプ平タイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプダルマタイプ
質量(g)23
ダブルメッキで錆を追放
ニッケルメッキの上に真鍮メッキで仕上げてあるので、いつまでもきれいにお使いいただけます。
色ゴールド
タイプ平タイプ
針長(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途工具差し
寸法(mm)(ベルト通し)40×84
適合ベルト幅(mm)~60
材質ステンレス
ぴたっと合う先端、スムーズなつまみで、ラインストーンやブリオンなど
ネイルアートの細かい作業にも最適なピンセットです。
毛抜きとしてもお使いいただけます。
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×172×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
先の細いピンセットは、ネイルアートや各種の手芸・手工芸から学童教材、プラモデルの精密作業用として幅広くご使用になれます。
ご家庭の衛生用品としてお使いいただけます。また、生活の様々なシーンで便利な道具になります。
材質ステンレススチール、(加工)プレス、磨き仕上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×180×10
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
40系、50系のカットはもちろん、ジョイントプレートの圧入から、ジョイントピンのフレアーカシメまで可能な、オートバイのドライブチェーン用総合セット。
高品質素材と熱処理により、確実な作業を約束する、丈夫なプロ用ツール。
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
材質(本体)S45C
使用圧力(MPa)0.5
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。
付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ
温度(℃)180/160(設定)
本体質量(g)約85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200
温度調節2段階
立ち上がり時間約40秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
ワイヤーハーネスの付け根部分にテストピンを差し込んで使用。
赤色テストリード/赤色テストピンは各2本付きで、2チャンネル測定に対応。
テストピン根元の絶縁皮膜は、テストピン同士の誤接触によるショートを防止します。
黒色ワニロクリップはボディーアースに使用。
適合機種SK-2500
全長(mm)1600
口径(Φmm)20
ピン径(Φmm)0.5(795テストピン)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
UAG 01は「高音質をお手軽価格で」をコンセプトに設計されたイヤホンです。
日本人のサウンドエキスパートの監修を受け、聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音をバランス良くミックスし、ハイレベルな音質に仕上げました。
指で摘まみやすいスタンダードな形状のハウジングは、超軽量で装着時に耳に負担がかからず、コンパクトなワンボタンのマイク付きリモコンは、操作がしやすいように胸の前に配置しました。
カラーは定番のブラックに加え、様々な服と合わせても主張し過ぎないライトブルーとライトピンクを用意しました。
耐久性も高く毎日の通勤や通学に安心して使用できるエントリー向けのイヤホンです。
日本人サウンドエキスパート監修による、日本市場向けチューニング
聴き取りやすいボーカル、響きの良い高音、タイトでキレのある低音
主張し過ぎない落ち着いた色合い
耳に負担がかからない超軽量設計
指で摘みやすく装着しやすいハウジング形状
小さくて邪魔にならないワンボタンマイク付きリモコン
ラフな扱いにも耐える高耐久性
音声認識(Siri、Googleアシスタント)に対応
型式ダイナミック型
色ライトピンク
ケーブル長(m)1.2
構造密閉型
入力プラグ3.5mmステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB)101+/-3
ドライバー径(Φmm)10(銅リング)
ケーブル種類Y字型
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)302
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
関連キーワード