針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。
全長(mm)195
刃長(mm)45
トラスコ品番363-6674
質量(g)125
切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スムーズに切り進める角度付です。
トラスコ品番208-5042
全長(mm)165
材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)65
刃長(mm)40
刃厚(mm)2.4
アズワン品番64-8410-02
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番208-5041
セット内容キャップ
全長(mm)190
材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)70
刃長(mm)68
刃厚(mm)2.4
アズワン品番64-8410-04
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番217-8365
セット内容キャップ
全長(mm)165
材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂
質量(g)62
刃長(mm)40
刃厚(mm)2.4
アズワン品番64-8410-03
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
他のアームレスラーシリーズよりも刃が薄く刃の角度が鋭角なため、切り進める際に対象物を逃がしやすくシャープな切れ味が体感できます。
用途パッチワーク用
キルトに
トラスコ品番224-3663
全長(mm)155
材質/仕上ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ポリプロピレン樹脂
色黒
質量(g)54.9
奥行(mm)18
刃長(mm)37
刃厚(mm)2.5
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アラミド繊維専用
付属品専用キャップ
トラスコ品番446-4146
材質高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)
全長(mm)165
刃長(mm)40
刃厚(mm)2.5
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トタン板の切断に最適です。
全長(mm)215
刃長(mm)52
トラスコ品番363-6577
質量(g)38
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ハンドルサイズが大きく、力が入れやすいです。
切断能力ブリキ板(0.3mm)、針金(0.9mm)、アルミ(1mm)、銅板(1mm)、荷造用テープ
刃厚(mm)2.5
開く動作を助ける回転式バネ、しっかり握れる厚めのグリップの工具ハサミ。
トラスコ品番379-0460
材質ポリプロピレン樹脂、ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)180
色くろ
刃長(mm)70
刃厚(mm)2.5
刃先通常
1丁
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃部加工フッ素コート
1丁
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)210
質量(g)210
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。
全長(mm)215
材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス一次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒
セット内容MS836B スキャナ本体/2.4GHz ドングル/USB 充電ケーブル
種類2.4G ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±60(スキュー)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサー1次元レーザーエンジン
保護等級IP42
照準赤色レーザー
読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(4mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約30時間(連続動作)
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
錆に強いステンレス。
ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利!
安全ガード付で安心作業!
全長(mm)245
仕様安全ガード付
幅(mm)80
厚さ(mm)23
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)約250
刃長(mm)約55
質量(g)約390
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード