79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く) 電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む) 電力(W)7 口金その他
1セット(2個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)ガード部:88×90 淡黄色 取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80 消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W) 全光束(Lm)12V-325/24V-330 色温度(K)3000 防塵防水性能IP68相当
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

質量(g)125 電圧(V)DC12 消費電力(W)22 全光束(Lm)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31 対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K)3000 保証期間3年 光色イエロー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプH8/H11/H16共通
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

H8/H11/H16タイプのLEDフォグランプ。純正フォグランプスイッチを使用して白/淡黄色の切り替え可能。製品保証3年間。
タイプH8/H11/H16 発光色白/淡黄色 色温度(K)6000/3000 切り替え可能 保証期間3年 明るさ(Lm)2500(左右合計値)
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替 明るさ(Lm)3000 口金その他 タイプH8/H11/H16
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~ 定格電圧(V)12 定格出力(W)7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-30~80 消費電力(W)6 光源LED 閃光数(min-1[回/分])300 電球の種類LED
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途荷台作業灯、フォグランプ 付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個 材質アルミ合金 電圧(V)(対応)12~24 全光束(Lm)2000 定格出力(W)72×2 コード長さ(cm)22 作業温度範囲(℃)-40~80 LED使用数(個)2 防水保護等級IP67
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

クリスタルアイ。ツインカラーLEDフォグランプユニット。フォグのスイッチをON/OFFする事で、ホワイトからイエローに切り替えができる2色切り替えタイプのLEDフォグランプユニットです。イエロー切り替え時は、ホワイト配光時よりも配光が上がりますので雨天、悪天候時の視界は抜群に良く、LEDバルブでは実現できない独自の機能が特徴です。しっかりと路面を照らすだけでなく対向車へのアピールと利便性も考えられた、使い勝手が良いフォグランプです。専用インバーターユニット付き。カプラーオン。光軸調整機能付き。取り付け説明書付属。LED切れ、水漏れ保証1年付き。【適合車種】。JB23/64/74W ジムニー/シエラ
グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)ステー部:59×23 淡黄色 取付M5ボルト ピッチ11mm 定格電圧(V)12/24 寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5 消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W) 全光束(Lm)12V-230/24V-235 色温度(K)3000 防塵防水性能IP67相当
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ 電流(A)0.7 消費電力(W)10 バルブ汎用 照射角度(°)30
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプH8/H11/H16 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色イエロー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプHB3/HB4 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色イエロー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。
適合レブル250/500 17y- ※S エディションを除く 淡黄色
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
淡黄色 タイプスモールタイプ 消費電力(W)7.3×2 色温度(K)3000 防水保護等級IP67
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
淡黄色
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合車種:シフォン。2個セット。G、LはディーラーオプションのLEDフォグランプキット(メッキ)付車用。標準装備のフォグランプバルブと交換となります
適合車種CHIFFON
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)。灯体ごと交換。※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種FORESTER (Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6161Y。販売備考:レブル(Rebel)250/500 S Edition 20Y-(2BK/8BK-MC49) ※Sエディション専用です。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] レブル250 Sエディション
イエロー 消費電力(W)14.6
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

適合車種:レヴォーグ/S4など。普段はスマートなクリアフォグ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。※車両のフォグランプスイッチで操作可(クリア/イエローの切替含む)。※発光色は他の灯火類と異なります。※灯体ごと交換
適合車種LEVORG/S4など
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

適合車種:アウトバック/フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/クロステックなど。普段はスマートなフォグランプ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ。※車両のフォグランプスイッチで操作(クリア/イエローの切替含む)。※灯体ごと交換。発光色は他の灯火類と異なります
適合車種OUTBACK/FORESTER(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/CROSTREKなど
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプPSX26W 出力(W)40 全光束(Lm)4000 発光色イエロー 色温度(K)3000
1セット
6,698 税込7,368
6日以内出荷

発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16 定格電圧(V)12 消費電力(W)12 口金その他 色温度(K)2400
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC 電圧(V)DC12/24 本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26) 光源LED 配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mm LED使用数(個)9 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 セット内容2個 寸法(mm)Φ13×50 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側) 配線長約10(cm) 極性無極性 明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
4,088 税込4,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。
用途ステー:スチール製ブラック仕上げ 適合車種V-STROM250SX 23y-
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプH8/H11/H16 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

手元フォグランプスイッチのON/OFFでホワイト光/イエロー光の切り替えができます。
用途自動車フォグライト専用LEDバルブ 電圧(V)12 消費電力(W)20 極性フリー 明るさ(Lm)1000/800(ホワイト/イエロー) 電球の種類LED
1セット
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や霧の中でも見やすいイエローカラーフォグ。純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能。車検対応
材質(本体)アルミ 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×68.5 色温度(K)3000 明るさ(Lm)3600 バルブ種類H11(H8,11,16共通)
1袋(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

装着に必要な部品が全てセットになっているフォグランプKITに新たにカワサキ W230/メグロS1用が登場!小柄な車体にスモールタイプLEDフォグランプが違和感なく収まります。夜間走行で補助ライトにもなるホワイト発光、霧の中での走行時に頼りになるイエロー発光の2カラーを設定!好みや、普段の走行に合わせてお選びください。スモールタイプLEDフォグランプ、フォグランプスイッチ、取付ステー、分岐配線/延長配線が付属。
車種メグロS1/W230(25y-) 材質(ステー)スチール製ブラック
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプHB4 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ 色温度(K)6500/2400
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化に セット内容2灯分 種別LEDバルブ タイプPSX26W 消費電力(W)30 使用電圧(V)12/24 発光色ホワイト/イエロー 色温度(K)6500/3000 明るさ(Lm)3000
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷

AXS(アークス)LEDフォグバルブ
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途DC12V車専用 イエロー 電圧(V)DC12 色温度(K)3000 明るさ(Lm)1800
1箱(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。
色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン 定格作動電圧(V)9Vから18V 明るさ1800ルーメン(メーカー測定) 作動温度(℃)-40℃から150℃
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
バルブ種類PSX26W 使用電圧(V)12~14 消費電力(W)20/1灯 動作温度範囲(℃)-30~+105 防水性IP68
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジングα LEDフォグライト SRACH11D
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH11D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)ライジングα LEDフォグライト SRACHB4D
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACHB4D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷