17,668件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。 ポカリスエットの機能はそのままに、甘さひかえめで、スッキリした後味。 日常生活で水のように気軽に飲めて、水分と電解質を身体にスムーズに補給できる健康飲料です。 常温でもおいしく飲んでいただけるため、室内など汗をかかないシーンでもおすすめです。日常の渇きを潤し、毎日のコンディションをサポートします。 11kcal/100mlでカロリーオフ。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 シリーズポカリスエット 容器ペットボトル 原材料果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC) 商品タイプ液体タイプ
1箱(500mL×24本)ほか
5,298 税込5,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)約2~4 適合流体クリーンエアー 除電方式直流コロナ放電(±両極型) 充電方式ACアダプターのみ 危険物の類別非危険物 エア流量(L/min)約200
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
1箱(5L×2袋)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。 エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。 ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V) 材質プラスチック・アルミ合金・銅合金 寸法(mm)135×25×140 質量(g)280(本体のみ) 消費電力(W)約2.4 入力電源DC+24V 接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー) オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。単一筒でマイナスイオン/プラスイオンを切り替え測定(エーベルト方式に基づいた一つの基準値を採用)【日米特許取得】。独自構造で小型・軽量化を実現【日米特許取得】。広範囲のイオン量測定が可能(オートレンジ切り替えあり)。低濃度負イオン量の精密測定が可能(Loモード搭載)。充電可能・リチウムバッテリーを使用。計測グラフ表示でマイナスイオン/プラスイオンが一目瞭然。最大30分のデータを15回分保存可能。パソコンとの簡単接続で遠隔操作とデータをビジュアル化。測定時の日付・日時・温度・湿度の表示も可能。16bit・CPU フラッシュメモリー。
用途大学や研究機関などのイオン研究。マイナスイオン製品の開発。 仕様設定移動度:0.6cm2/V・secウォーミングアップ時間:電源投入時 約30秒、各測定時 約30秒ACアダプター仕様:100~240V±10% 50Hz/60Hz、出力DC6V 1A通信コネクタ仕様:シリアルポートD-Sub 9ピン光学ドライブ:CD-ROMドライブ(2倍速以上)が必要 測定範囲10~1236000個/cc 容量【必要メモリ容量】32MB以上(推奨64MB以上)ただし、WindowsXPは64MB以上必要(推奨128MB以上)【必要HDD容量】15MB以上(推奨30MB以上) 質量(g)400以下 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)2.1 電源100~240V±10% 50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと) 対応OSMicrosoft Windows 98(Second Edition以降)Me、NT4.0(SP4以降)2000、XP の日本語版(Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。)(ITS-801A) 測定方式移動度設定によるエーベルト方式イオン数換算 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×35(突起部除く) 対応機種DOS/V機、AT/PC互換機(ITS-801A) 測定時間0.25秒/回(検出) 表示部液晶/TN半透過型 66×67mmバックライト/高輝度チップLED 測定対象空気イオン (マイナスイオン/プラスイオン 小イオン) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1500mAh持続時間/連続測定2時間以上(満充電・バックライト消灯状態)充電時間/約3時間(完全放電した場合は3時間以上かかることがあります) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) サンプリング風量/約500cc/秒 解像度必要画面解像度/800×600ピクセル以上 記憶データ数最大27000データ(30分×15回) 測定分解能(個/cc)10
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重曹・炭酸ソーダ・アミンのトリプルイオン効果による化学的消臭で嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。コンパクトな形なので、いろいろな場所で使用できます。効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります
消臭剤有効期間2~3ヵ月 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 シリーズ消臭力 使用場所室内、トイレ 危険物の類別非危険物
1個(280g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運転中はマイナスイオンでリフレッシュ、エンジンOFF後は車内をオゾンで約15分脱臭。 エンジン停止後すぐにオゾン脱臭を開始し約15分間連続運転後停止。 締め切った車内でもファンが回ってマイナスイオンやオゾンを拡散。 動作モードをお知らせするモニターランプ機能付き。(マイナスイオンモード時は青色ランプ、オゾンモード時は緑色ランプに自動切り替え。 ON/OFFスイッチ付き。ドリンクホルダーに入るサイズ。
ブラック コード長さ(m)1
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

イオン交換式純水装置の交換用です。軟水にも使用できます。
適合本体MKTP-5-CT イオン交換樹脂(L)5 比率カチオン:アニオン=1:1.5(純水用)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ、取扱説明書 適合Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番485-6309 質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V)約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8 消費電流(A)0.1 使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源高周波式高圧電源 アズワン品番1-2825-01 エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷


リアカバーを取り外しできるため、簡単にメンテナンスができます。放電針をワンタッチで清掃できます。耐久性に優れたステンレスボディーです。出力異常になった場合に、高圧出力を停止し、ランプで表示します。リアカバーの開閉を感知し、自動で電源をオフにする安全設計です。
用途精密部品組み立て作業などに対する、静電気対策として 電源(V)AC100 イオンバランス±5V オゾン発生量0.02ppm以下 奥行(mm)100 使用温度範囲0~40℃ 使用湿度範囲10~85%RH(結露氷結のないこと) 騒音レベル(dB(A))61以下(風量最大測定距離600mm)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費者庁許可 個別評価型病者用食品 熱中症や過度の発汗による脱水症状に 水分と電解質の補給維持に 臨床試験結果に基づき、特に「熱中症」を大きく記載した経口補水液。 WHOと米国小児科学会の経口補水液の推奨組成に合致。 体液と比べて低浸透圧であるため、身体への水分・電解質・糖の吸収に優れる。 体調が優れないときでも、美味しく飲みやすいシトラス風味。 カラダに取り込むなら良い塩を。販売50 年で信頼性の高い 「赤穂の天塩」を使用。
用途感染胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に、熱中症(軽度から中等度)の発汗による脱水状態に、過度の発汗による脱水状態に 使用方法1日当たりの目安量(学童~成人※高齢者含む):500~1000mL/日 内容量(mL)500 名称飲料 原材料ブドウ糖(国内製造)、果糖、塩 / 乳酸Na、クエン酸、塩化K、香料、リン酸Na、グルタミン酸Na、硫酸Mg、甘味料(スクラロース) 香味すっきりシトラス風味(柑橘系)
1本(500mL)
159 税込172
欠品中

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり 材質PVAスポンジ 芯材ポリエステル 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 導電率1.0以下(μS/cm) 付属品ノズル付き 成分純水(脱イオン水)100% トラスコ品番361-2848 容量(L)2 適合規格A2~A3相当 pH値5.0~7.0 保管環境暗所保管、室温 RoHS指令(10物質対応)対応 ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
469 税込516
当日出荷

Agイオンとオレンジオイルを配合。Wパワーで強力除菌、さわやか消臭のトイレクリーナーです。 かんたんにお掃除ができて、便器から床までピッカピカ。雑菌やカビを衛生的に落とします。 詰め替え不要の便利な蓋付きパックです。ふんわり厚手タイプです。
使用場所トイレ タイプ厚手 アズワン品番64-5102-86
1セット(30枚×2パック)
199 税込219
当日出荷

重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。香りでごまかさない、無香タイプのクリアな透明ビーズです。効果は通常約4~6ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
香り無香料 消臭剤有効期間4~6ヵ月 成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂 シリーズ消臭力 危険物の類別非危険物
1個(1500g)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。 縦(mm)690 横(mm)430 サイズラージ 質量(g)200 材質PVAスポンジ 寸法(mm)690×430 芯材ポリエステル 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に 材質PVAスポンジ トラスコ品番385-3632 寸法(mm)約430×325 質量(g)273 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷


1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器 幅(mm)235 高さ(mm)215 奥行(mm)96 本体質量(g)480 風量(m3/min)1.9 最大消費電力(W)1200 マイナスイオン機能あり
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10~+50 温度範囲(℃)(充電)0~40 出力電圧(V)3.7 使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh)750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具 質量(g)約46 電圧(V)3.7 寸法(Φ×mm)18.5×68.6 バッテリーリチウムイオン蓄電池 バッテリー容量(mAh)2200
1個
899 税込989
当日出荷

1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし 公称電圧(V)3.7 充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


驚きの吸水パワーです。水戻りがスピーディーです。硬くなってもすぐに使えます。好きな大きさにカットしても使えます。
用途水滴の拭き取りに。 ブルー 材質PVAスポンジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
アズワン品番67-3146-33
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

KRK(笠原理化工業)イオン計
自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。 最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。 防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。
付属品標準液/電極内部液/イオン強度調整剤(ISAB)/スポイト/ビニールカバー/ストラップ/など 寸法(mm)70×170×36 質量(g)約290(本体)、約105(電極) 電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付 ケーブル長(m)1 分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L)、1mg/L(100~2000mg/L)、mV:1mV 温度補償自動温度補償 繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L)、±5mg/L以内(100~2000mg/L)
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。
アズワン品番1-7669-20 仕様新品樹脂 適合イオン交換エレメント式純水装置(DI-20BB)
1個
24,900 税込27,390
当日出荷