短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
投入口:104×50付属品:2連カッター、幅104mmブラシ
付属品2連カッター、104mm幅ブラシ
間口W×奥行D×高さH(mm)150×110×110
投入口の隙間(mm)140×50
TKG品番9-0408-0501
TKG品番(2017)6-0370-0301
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
本体は鋳物製で安定が良く楽しく簡単に本格的な麺作りができます。
ローラー、カッターはステンレス製でサビに強く耐久性に優れています。
本体を安定よく設置できるアジャスター付。
材質本体・ハンドル/鋳鉄、ローラー・カッター/ステンレス、ガイド/ABS樹脂
寸法(mm)ローラー麺帯幅:112
質量(kg)11
間口W×奥行D×高さH(mm)300×290×280
材質スチール
種類標準刃(1.5/6.5)
切断幅(mm)1.5、6.5
TKG品番9-0407-1202
TKG品番(2017)6-0369-0902
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質アルミ
材質スチール
種類交換カッター
コンパクトサイズなのに電動式でスピーディ!!。連続スイッチとパルススイッチの切替式です。
質量(kg)3.9
間口W×奥行D×高さH(mm)330×210×152
電源単相100V 50/60Hz
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
コード長さ(m)2
切断幅(mm)1.5、6.5
厚さ(mm)0.2~3mm(9段階調節)
付属品固定金具
消費電力(W)100
材質スチールクロームメッキ
TKG品番9-0407-1001
TKG品番(2017)6-0369-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ローラー麺帯幅:145カッター幅:1.5・6.0質量:約2kg材質:アルミ合金、着色アルマイト加工付属品:固定金具・オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用 できます。
間口W×奥行D×高さH(mm)200×180×155
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
オプションでカッター(1.0mm・3.5mm・12mm)があります。
ローラー厚さ調節9段階(0.3mm~2.5mm)まで調節可能です。
<APS-39>アトラスパスタマシーンATL-150専用カッターが使用できます。
付属品固定金具
材質アルミ合金、着色アルマイト加工
寸法(mm)ローラー麺帯幅145、カッター幅1.5、6.0
質量(kg)約2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×155
TKG品番9-0407-1104
TKG品番(2017)6-0369-0804
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
投入口:幅108
間口W×奥行D×高さH(mm)150×90×108
投入口の隙間(mm)108
TKG品番9-0408-0601
TKG品番(2017)6-0370-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質本体:鋳鉄、柄:天然木
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380
TKG品番9-1006-0201
TKG品番(2017)6-0882-0601
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
消費電力(W)1250
寸法(mm)焼面:340×320
質量(kg)11
電源(V)単相100
外寸(mm)355×467×H330
時間焼き上がり:20秒
温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300
高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45
EBM品番1063800
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
電 源:単相100V消費電力:85Wローラー麺帯幅:150質 量:6.8kgコード長:約1.8m。ローラーは間隔を調節することによりお好みの厚さにできます。2.0mmと6.5mmの2種類のカッターが付いています。速度2段切替式。保護安全カバー付。(APS23/APS24)のパスタ機がご使用できます。
質量(kg)6.8
間口W×奥行D×高さH(mm)280×230×270
消費電力(W)85
電源単相100V
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)150
コード長さ(m)約1.8
TKG品番9-0408-0101
TKG品番(2017)6-0370-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
イカ餌簡単セット一発!固定式。コウイカ、白イカ、スルメなどを使用した海峡青物・イカ鯛狙いに!。急流エリアでも仕掛が寝ず、根掛かりしにくい長捨糸。すっぽ抜けを防ぐ”泳がせのませ青物鈎”使用。使用鈎:泳がせのませ青物
全長(m)1.9
仕様ローラー麺帯幅:220、厚さ:0.1~5mm
材質スチール・クロームメッキ仕上
質量(kg)10.5
外寸(mm)300×218×H245
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番576-17-91-25
トラスコ品番322-9041
外形寸法(mm)140×90×60H
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
質量 :約4kg材質 :ステンレス最大カット寸法:幅110×15mmステンレス丸刃Φ55mm使用。投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。1人前約3秒カット、コストは10分の1以下です。ハンドルもお好みに合わせて左右に付けられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×260×250
関連キーワード