厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2
寸法W(mm)2.2(±0.1)
寸法R(mm)0.16(±0.05)
コーナー半径(mm)0.16
穴の形状-
チップブレーカ片面
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ
材質超硬
仕様スモウカムIQヘッドIC908
こんなお得な商品も!
突切加工用一体型ホルダ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
勝手右勝手
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)2.4
寸法W(mm)3.1
寸法H4(mm)0
取外しレンチESG-1
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
仕様3.0mm幅チップ勝手付き6°右勝手チップ
トラスコ品番516-9054
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。
用途被削材:ステンレス、難削材。ミリング加工における粗加工用。
トラスコ品番340-4973
材質IC900
刃数4枚
全長(mm)63
刃長(mm)8
刃径(Φmm)0.25
ねじれ角(°)45
使用条件0.03~0.08(mm/t)
材種IC900
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途多機能加工用ホルダー
適合チップGIP…RS/LSGIF…RS/LSGIMY(フルRタイプ)
トラスコ品番517-8185
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
材質IC635
トラスコ品番162-7902
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。
用途90度ヘリカルカッター
シャンク径(Φmm)32
材質スチール
仕様P290カッター
トラスコ品番823-0047
セット内容レンチ、スクリュー
刃列3
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ブローチ加工用ホルダーです。
用途CNC旋盤・マシニングセンタ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル。
刃先面取り形状付き。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ