43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
髪や肌に、ふんわり微細ミストを採用しています。 スプレーするだけで、有害物質(花粉PM2.5ウイルスハウスダスト)をよせつけません。 お肌のためによく使われる、保湿成分を4種(ヒアルロン酸セラミド、プラセンタ、アルガンオイル)も配合しています。 天然ローズゼラニウム水配合だから、やさしく香ります。 髪や肌に1日1回スプレーするだけです。気になったら重ねづけもできます。 花粉、PM2.5、ウィルス、ハウスダストなどの有害物質の身体への付着を防ぎ、目、鼻、口からの侵入を予防します。 適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地です。 メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。 皮膚アレルギーテスト済み。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。
用途メイクをしている場合は、メイクの上からご使用ください。 スプレー後、液が気になる場合は手で軽くおさえ、肌や髪になじませてください。 ※振らずにスプレーしてください。※逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【使用の目安】 1日1回ご使用ください。※使用状況によって効果の持続が異なります。 【使い方&効果のしくみ】本品は医薬品ではありません。 1)目と口を閉じ、20cm程度離したところから適量(約3秒)を顔や髪全体にスプレーしてください。 2)保湿成分配合のふんわり微細ミストがヴェールのように広がります。 3)静電気の発生を防ぎ、有害物質(花粉、PM2.5、ウイルス、ハウスダスト)をよせつけません。 花粉・PM2.5・ウィルス・ハウスダストの侵入を完全に防ぐものではありません。 侵入を防ぐには本品の使用とあわせて、手洗いやうがい、マスクなどのご使用が効果的です。 【このような時に使用してください】 外出前、外出先で ・花粉やホコリで不快感の気になる時に 成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール トラスコ品番854-9852 タイプスプレー シリーズアレルブロック 使用の目安1日1回 香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合
1個(75mL)
969 税込1,066
当日出荷

イオンの力でウイルスや花粉を反発・吸着し、鼻や口からのウイルスの侵入を防ぎます。潤水成分「ヒアルロン酸Na」配合。メイクの上からでも使える。アルコールフリー
1個(95mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狙った箇所にスプレーするだけで「ウィルス・菌・ニオイを徹底除去!」 99%の除菌力を発揮!。車内やお部屋などに使用可能です。2000種類以上の細菌・カビに効果のある原液を使用し、持続型有機複合剤の忌避効果により、抗菌・防カビ・防臭効果が長く続きます。アルコールや塩素は無添加の中性タイプなので、チャイルドシートなどにも安心してご使用いただけます。無香タイプ。
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。 粘着タイプのフィルターなので取付簡単。カットしやすいミシン目付。 フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。
使用場所室内
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付 トラスコ品番454-7217 長さ(mm)350 幅(mm)18 イエロー 質量(g)95 規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品 リング内径(Φmm)40 材質(ベルト)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。 「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。
性別女性
1個(120g)
2,600 税込2,860
当日出荷

はだおもいは、生理中の敏感肌にやさしいナプキンです。肌が敏感になる生理中でも、「ドロっと経血吸収シート」が、ドロッとした経血まで表面に残さず、吸収後もサラサラが続くので、取り替えにくい時でも気持ちに余裕が持てます。
羽有無羽つき 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(10枚)
389 税込428
当日出荷

クラシエホームプロダクツ販売肌美精 ターニングケア美白 薬用美白美容液
美白有効成分「高純度ビタミンC」と消炎成分「トラネキサム酸」のW有効成分の美白美容液うるおいケアと同時に肌の基礎バランスからケア。「お肌の変わり目」に着目したターニングケアシリーズ。肌の基礎バランスを整えながら美白。明るく透明感あふれる真珠玉のような美肌に。日本女性の肌研究から生まれたWの和漢美容成分「和漢花セラミド(うるおい成分)」「和漢花バランスセラム(整肌成分)」配合
シリーズ肌美精
1本(30mL)
1,390 税込1,529
翌日出荷

ゴシゴシ洗いはお肌の大敵! なで洗いで毛穴スッキリ! なめらかスポンジがキメ細かい泡を実現。力を入れずに、やさしくなで洗いすることで、毛穴の汚れ・古い角質もスッキリ洗い流します。 無縫製圧着接合で肌にやさしいデザイン。 揉むだけ簡単にキメ細かい泡立ちが手に入ります。
材質ナイロン、ウレタンフォーム 種類スポンジ 寸法(cm)11×5×1.7(乾燥状態時)
1個
769 税込846
10日以内出荷

弱酸性ミストでウイルスや雑菌、花粉、PM2.5などの汚れをスッキリ洗い流します。体液に近いやさしい洗浄液なので、使用時にツーんとした痛みがありません。
1個ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ[FT形]旗形裸圧着端子
エコ商品
RoHS対応品。
材質無酸素銅 入数(個)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100個)
1,480 税込1,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途透明容器で中身が見えるボトルです。 容量(mL)400 クリアー 材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂 質量(g)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×83×190 危険物の類別非危険物
1個
439 税込483
当日出荷

ダージリン茶葉100%使用。「紅茶のシャンパン」と呼ばれているほどの芳醇な香りと上質な味わいが特長です。
アズワン品番65-0414-92 原材料紅茶
1ケース(50g×6個)
1,598 税込1,726
6日以内出荷

クラシエホームプロダクツ販売いち髪 潤濃和草エッセンス
高濃度 純・和草プレミアムエキス配合でダメージを補修&予防。傷んだ髪も芯からみずみずしく潤い、手ぐしの通るなめらかな髪へ導く洗い流さないヘアトリートメント。コメスクワランEX配合(キューティクルスムースオイル成分)紫外線から髪を守るUVカット。みずみずしく可憐な山桜 満開の香り。
性別女性用 シリーズいち髪
1個(100mL)
719 税込791
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

深く、安全に、快適シェービングを実現する「3枚刃」プロテクター。8本のマイクロセーフティーワイヤーが、肌をシェービングのダメージから守ります。
刃数3 商品タイプ替刃
1個(4個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シミ・シワカバーの大人クッションファンデ 化粧下地+カバーファンデーション+SPF50+ PA+++ +エイジングケア
21明るい肌色 内容量(g)15
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷

環境にやさしいコットン素材の不織布を使用しています。保水性に優れ、手指の洗浄・消毒や器具の拭き取り等に使用できます。
アズワン品番0-2588-31
1箱(250枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白十字ショードッグスーパー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アルコール78vol%配合。 コンパクトな10枚入なので持ち運びにも便利です。 有事の際の備えに最適です。(製造後3年の使用期限) 大判、厚手のミクロ繊維タオルで汚れをスッキリ拭き取れます。
仕様アルコール78vol%配合 シートサイズ(mm)150×300
1個(10枚)
279 税込307
当日出荷

素足のような感覚で自然と足指を開く。 長時間の歩行も快適! 足を左右から締め付けることで指が自然と開く原理を応用。 履くと自然と親指が開きます。 さらに足裏パットで横アーチをキープ。 本体生地はシームレス下着に使われている素材で足の動きに合わせて伸縮。 長時間の装着も快適です。 足裏パッド付き 崩れた横アーチを足裏パッドが正常な位置に戻します。 ストレッチ生地で中足関節を締めて指を開く パワークロスライン 親指をしっかりと外側に開きます。 足裏パッド 横アーチを正常な位置に戻します。 薄手で目立ちにくい 薄手なので装着したままストッキング、パンプスも履けます。 肌着素材でやわらかく伸縮性があるので履きやすい。 肌面にすべり止め付き。 【整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉】 日本整形外科学会の専門医具志堅ドクター。 「外反母趾は靴と年齢によってアーチがなくなることが原因で起こってしまう為、 外反母趾をサポートしながら足裏のパッドでアーチを支え疲れにくい歩行を実現できるでしょう
材質本体:ナイロン、ポリウレタン、足裏クッション:ポリウレタン
1個
1,800 税込1,980
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐暑性・耐病性ともに強い、栽培が容易なF1葉大根です。草姿は立性で、やわらかく、食味良好な豊産種です。
種別日本の野菜 葉大根 容量(mL)8 まきどき通年
1袋
299 税込329
当日出荷

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2 コーティングDIAMOND ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

約20万本の竹炭配合濃密ブラシ×シリコンブラシのW使いでスッキリ美肌! 「透明肌竹炭ダブル洗顔ブラシ」は竹炭を配合した凸凹ブラシで美肌に導きます。 スタンド式なので、洗面所やお風呂場にも置きやすく、衛生的な設計。
材質ハンドル:ポリスチレン樹脂 シリコンブラシ:シリコーンゴム 毛:ポリエステル 寸法(cm)13×4.5×6
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

BB CCクリームやクッションファンデーション等のリキッドファンデーションタイプに適しています。
アズワン品番65-1223-34
1個
429 税込472
翌日出荷



医療現場で使用されている高品質出産用パットから生まれた生理用ナプキン かぶれやすい敏感肌の方に最適です ふんわりやわらかな使用感、デリケートエリアのヒリヒリやこすれ感が少なく、かぶれを軽減します 全面通気性で湿気や熱を逃します。ムレにくく、さらりとしたつけ心地です 高吸収ポリマーでスポット吸収。経血を素早く閉じ込めます 開封や持ち運び時に音がしにくい不織布ラップ 使用後はシートに包んで捨てられます サイドの立体ギャザーで横モレをしっかりガード
タイプふつうの日用 羽有無羽つきテープ付 長さ(cm)10×23.5 仕様高分子吸収体設計、透湿性バックシート 質量(g)7.5/枚 医薬品医療機器等法医薬部外品
1袋(20枚)
679 税込747
当日出荷

大阪電具(ODK)不燃性裸フレキ
亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パステルが可愛いフラワーポット
材質スライスウッド サイズ3.5号用 寸法(cm)約14×14×高さ12.5
1個
459 税込505
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃高硬度用SIコート
エコ商品
高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形
被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCD コーティングTiAlN シャンク径公差h6 刃径公差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴシゴシ洗いはお肌の大敵! なで洗いで毛穴スッキリ! なめらかスポンジがキメ細かい泡を実現。力を入れずに、やさしくなで洗いすることで、毛穴の汚れ・古い角質もスッキリ洗い流します。 無縫製圧着接合で肌にやさしいデザイン。 揉むだけ簡単にキメ細かい泡立ちが手に入ります。
材質ナイロン、ウレタンフォーム 種類スポンジ 寸法(cm)16×8×2.4
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

はじめてでも安心。ボディソープなしで剃れる。さっぱりうるおい肌へ。天然由来成分配合のモイスチャーソープ(レモン&ベリーの香り)付き刃。セーフティーワイヤー付き4枚刃。
刃数4枚刃 シリーズシック 商品タイプホルダー(刃付き+替刃1コ)
1セット
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1セットほか
909 税込1,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とろけるような極細毛70万本!毛穴汚れ&角質をスッキリOFF。 長めの波状ハンドルは握りやすく、手にぴったりフィットし、洗いやすい設計になっています。 約70万本の約77.5マイクロメートルの極細毛は濃密な泡を実現。 タオルや手では味わえないキメの細かい泡で毛穴の汚れや角質をすっきり洗い流します。
材質ハンドル:ABS樹脂 毛:ポリエステル 種類ブラシ 寸法(cm)31.5×7×3.5(ヒモ含まず)
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

ながーいカーブで背中もラクラク とろけるような極細毛ブラシで毛穴汚れ&角質スッキリ 銅配合 ブラシ部に約70万本 凸凹ブラシで洗い心地も気持ちいい
種類ブラシ 寸法(mm)約70×415×35 質量(g)約140 材質ハンドル:ABS樹脂、毛:ポリエステル ブラック
1個
2,098 税込2,308
欠品中

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

毛穴や色ムラをカバーするAll In Oneクッションファンデ! スポンジでできた”クッション”にみずみずしいリキッドファンデーションをしみこませた新感覚ファンデーション。これ1つでOK! 化粧下地+ファンデーション+日焼け止め+保湿美容液などマルチ機能を持つオールインワン時短メイクアイテム。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ! 外出先でもメイク直しでも「リキッド+粉」で仕上げた素肌美を叶えるファンデ。
21明るい肌色 内容量(g)15
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

パフをポンポンするだけでツヤ感のある水光肌に仕上がるクッションファンデ スポンジでできた”クッション”にみずみずしいリキッドファンデーションをしみこませた新感覚ファンデーション。これ1つでOK! 化粧下地+ファンデーション+日焼け止め+保湿美容液の4役が入ったオールインワン時短メイクアイテム。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ! 外出先でもメイク直しでも「リキッド+粉」で仕上げた素肌美を叶えるファンデ。
21明るい肌色 内容量(g)15
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷