材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
・ステンレス鋼製、六角穴付止めねじセット
穴の形状六角穴(項目削除)
頭部形状六角穴付き(項目削除)
1セット(220個)
¥16,180
税込¥17,798
当日出荷
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状ダブルポイント
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理黒染め
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
穴の形状六角穴
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
形状RB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
先端形状ダブルポイント
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質SCM440
表面処理三価ブラック
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
インチねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)1
用途機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置
1袋入数(個)10
材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
多用途に使える、変換止ネジ 小。3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント
付属品ゴムマット ※取り外し可能
材質アルミ
質量(g)約46
ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
ねじ径(Φmm)38.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
トラスコ品番810-8392
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番810-8394
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
対辺寸法(inch)1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)#10
トラスコ品番810-8383
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ