モバイル関連コネクタ用の防塵カバーセットです。
不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
セット内容microUSBx4、miniUSBx2、Type-Cx1、ステレオミニジャックx2
色ブラック
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
種類丸型
コンタクト形状オス
材質【インシュレター】PA樹脂
形状ストレート
色黒
材質(本体)ABS樹脂
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(フレーム)鉄
絶縁抵抗(MΩ)50以下
挿入力30N以下
材質(ピン)黄銅
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
種類キャップ
コネクタタイプBNC
仕様ポリキャップ
タイプ同軸
材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
こんなお得な商品も!

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
使わないUSBコネクタを埃から守ります。
つまみやすい、つめ付きタイプです。
材質ABS樹脂
仕様USB Aコネクタ用(ツメ付きタイプ)
質量(g)約0.5
サイズ(mm)W13.1×D16.4×H7
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵プラグです。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。
カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため
持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。
また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1
型式密閉型、耳栓タイプ・片耳
色ブラック
質量(g)約4(コード含まず)
コード長さ(m)0.7~1.2
対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
保証期間6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20~20000
アズワン品番64-7714-81
インピーダンス(Ω)19
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ9.2
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)93
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。
プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
IP500H、IP501H、IP502Hのイヤホンジャック・コネクタカバーです。ワッシャーと取り付けネジは別売りです。
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
未使用のHDMIコネクタを保護し、ゴミやホコリなどから守ります。
用途HDMI機器側のコネクタカバーに
材質PE
種類HDMIコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.1×13×7.3
アズワン品番64-0858-10
1セット(6個)
¥399
税込¥439
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。
Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。
セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2
材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
適合マイクロUSB
質量(g)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×5.5×3.5
アズワン品番64-0876-74
1セット(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
取付穴径(Φmm)10
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.29
種類グロメット
外径D(Φmm)13
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
猫の手の自撮り棒。
持ち手部分が、愛らしいフォルムのモフモフな猫の手になっており、シャッターボタンが、プニプニないつまでも触っていたい肉球になっています。
自撮り棒は、有線タイプだから、スマホのイヤホンジャックに差し込みだけ。
手元の肉球を押してカメラのシャッターが切れます。
とにかく自分撮りが簡単に、かっこよく撮影できます。
お使いのスマホのイヤフォンジャックにさすだけ。
シャッターは手元のボタンでパシャリ。
大きなスマートフォンでも設置可能。
iPhone6 Plusでも設置できます。
自然なアングルで自分撮りできる。
自分撮りスティックを使えば、好きなアングルで撮影したり、大勢で記念撮影するのも簡単。
長さも角度も自由自在。
手元でシャッターが切れる。
スマートフォンのカメラシャッターは手元のボタンを押すだけ。
セルフタイマー機能を使う必要はなく、シャッターチャンスを逃しません。
スティックは最長約95cm。
縮めると約23.5mm、136gなので、持ち運びもラクラクです。
スマートフォンホルダーを固定する部分は、角度調整可能で、様々な方向から撮影する事ができます。
iPhone6でもスマホでもデジカメでも。
スマートフォンホルダーは様々なサイズのスマートフォンに対応しています。
iPhone6 Plusのような大きなサイズのスマートフォンでもOK。
さらに三脚穴のあるデジタルカメラも取付できます。
※デジカメの場合、手元のボタンでシャッターを切ることはできません。
セルフタイマーにて撮影してください。
仕様●サイズ:スティック/幅41×長さ235~1020×奥行19(mm)、ホルダー/幅110~134×長さ77~105×奥行26(mm)●重量:136g●対応端子:3.5mmイヤフォンジャック●対応スマートフォンサイズ:56~82mm●耐荷重:約500g●内容品:本体、ホルダー、ゴムキャップ、日本語取扱い説明書●重量(内容品含む):263g●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼スマートフォンは付属しません。●▼一部スマートフォンではカメラアプリでシャッターを切る事が出来ません。その場合は別のカメラアプリをダウンロードし、使用してください。●▼シャッターが反応しない場合は、ケースから外して動作をご確認ください。●▼Androidの場合は標準のカメラアプリではご利用いただけない場合がございます。その場合は、「Camera360」など、別のカメラアプリでお試しください。(iPhoneでは標準のカメラアプリでご利用いただけます)●▼対応機器は、音量「+」ボタンをシャッターに割り当て可能なiPhone、スマートフォンです。●▼機器、OSにより正常に動作しない場合があります。●▼サポート情報・ご利用のiPhoneケースによっては、付属のケーブル端子がイヤフォンの奥まで差し込めない場合がございます。
アズワン品番67-9273-87
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。
その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。
付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機
質量(g)130
機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く)
周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605
アンテナ屈折式ロッドアンテナ
入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。
【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。
【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。
付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個
寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28
質量(kg)本体:1
質量(g)受光器:約130(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可
範囲(mm)0セット可能:±10
精度(mm)1.5以内、検出:±1.5
電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)
バッテリー容量(Ah)12800
オートパワーオフ約30分
防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)
検出範囲(m)1~50
受光幅(mm)本体:100(-50~50)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
UPSシステムを停止させることなく測定
正確な測定値
抵抗・電圧・温度を同時に表示
コンパレータ機能
大容量メモリ
オートメモリ機能
測定値をPCにダウンロード。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
使用温湿度範囲【温度】0℃~40℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】80%rh以下(結露しないこと)
適合規格安全性 EN 61010 EMC EN 61326
耐電圧AC1.5kV(カットオフ電流5mA、1分間)、測定端子一括-USB端子間
電源単3 形アルカリ乾電池(LR6)×8
定格電源電圧DC1.5V×8※ニッケル水素電池を使用可能(ただし電池残量表示は非対応)
連続使用時間(時間)約8.5(アルカリ乾電池使用時、使用条件により異なる)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×121×55(突起物含まず)
質量(g)約790(電池含む)
ヒューズ250V/F630mAH(216.630 リテルヒューズ社製)
表示部LCD(モノクロ、182 セグメント)
測定項目バッテリの内部抵抗測定、バッテリの端子電圧測定(DC 電圧のみ)、温度測定
測定範囲【抵抗測定】0.000mΩ~3.100Ω(4レンジ構成)、【電圧測定】0.000V~±60.00V(2レンジ構成)、【温度測定】-10.0℃~60.0℃(単レンジ構成)
最大入力電圧DC60V(+測定端子と-測定端子間)、交流は入力不可
最大定格電圧(V)対地間:DC60(測定カテゴリなし)予想される過渡過電圧330(測定端子一括と接地間)
測定方式【抵抗測定】交流4端子法、開放端子電圧5V max
測定電流1.6mA~160mA(抵抗測定のレンジにより固定)
仕様温度測定:白金温度センサ(25℃において500Ω)、測定端子:【ΩとV測定端子】バナナプラグ用、【最大入力電圧】DC±60V max(交流は入力不可)、【入力抵抗】20kΩ以上、【温度測定入力端子】イヤホンジャック型(f3.5mm)、【スイッチ入力端子】イヤホンジャック型(f2.5mm)
変換方式A/D:ΔS型
表示更新レート3回/秒(抵抗、電圧、および温度の組にして)
表示異常値:定電流異常検出 [ ---- ] 表示、断線検出 [ ---- ] 表示、パワーオンオプションで解除可能、警告:【入力オーバー】[OVER] 点滅+レンジ最大表示値点滅表示過電圧入力エラー時は、赤色バックライト点灯、ブザー音
測定時間100ms
応答時間(秒)約1.6
セット内容本体、ゼロアジャストボード、ピン形リード、キャップ、USBケーブル、通信ソフト(BT3554 Series Battery Tester Application)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×8本
サービス分類レンタル
USB Type-C有線接続の携帯型ゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 スマホの負荷を軽減する可動式Type-Cポートを搭載しました ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 パススルー充電&超低遅延で、よりゲームに没頭できます。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能になっています。 マルチプラットフォーム対応です。
寸法(mm)217×107×54
色グレー
質量(g)252
内容パッケージ:本体、交換用サムスティックキャップ3種類、取扱説明書
対応OSAndroid 10.0以降、iOS 17以降
接続方式有線(USB Type-C)
機能連射/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/POV(ハットスイッチ)
バッテリーなし
ボタン数バックボタン:2
充電方式パススルー:対応(すべてのスマホに対応しているものではありません)
適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~185、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下
イヤフォンジャック3.5mmステレオ
ボタン仕様ABXY:メンブレン
デバイス対応:Androidスマートフォン、iPhone 15 series
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード