24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スペースがあれば、マニホールドの取り付け角度を22°×12ポジションで調節できます。(パッキン・取り付けボルト付属) アルミ削り出し
厚さ(mm)10 取付ピッチ(mm)45
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gクラフトマニホールドスペーサー
エコ商品
キタコDOHC(88cc、125cc)用のマニホールドスペーサーです。 フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。 このスペーサーを使えばメーカー製可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。 29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。
仕様マニホールドスペーサー厚み10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
欠品中

1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチマニホールドは振り方向が調整出来る為、キャブレターの位置の自由度を広げ、カブ系エンジンのあらゆるカスタマイズ車両に対応します。マニホールドをシリンダーヘッドに取付けた状態から約70°の範囲でキャブレターの位置を選択出来ます。個性的なスタイルに改造された車両や特徴的なマフラーを装着する場合、又はシャリーなどの限られたスペースにキャブレターを装着する場合にお薦めです。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

GクラフトCRミニ用可変マニホールド
エコ商品
人気の可変マニホールドに待望のCRミニΦ22キャブレター用が新登場しました。キャブレター取り付け位置が水平方向に360°調整可能なマニホールドです。ポート径Φ22 ガスケット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。 ○分離給油可能 ○M/J#230 P/J#30 組込済 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※受注生産 RX50 全車種 RX80 全車種
1セットほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スーパーヘッド4V+Rヘッドにノーマルスロットルボディー&マニホールドを取付ける際の専用アダプター。アダプターにはノーマルマニホールドからインテークポートへ抵抗無く、スムーズに吸入が行えるテーパー加工が施されています。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナ製DOHC(フィンガーフォロワータイプ)のマニホールドスペーサーです。 フレーム形状やキャブレターの種類によっては既存のマニホールドでは対応できない場合があります。 このスペーサーを使えばメーカー可変マニホールドの使用が可能でキャブレターの自由度が増します。 29mmのポート形状から楕円ポートへ3次元切削を行い、吸入ロスを最小限にした設計です。 マニホールドスペーサー厚み24mm。
材質A2017 シルバー 表面処理シルバーアルマイト 適合車種モンキー、ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷



1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1セットほか
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

全域においてパワー&トルクを向上。信頼のスタンダード仕様。 燃焼室形状を最適化させたシリンダーヘッド付属。高効率なポート形状、ビッグバルブ、ハイカム、各排気量に最適なハイコンプピストンの採用等、ノーマルとは比較にならない全域でのパワーとトルクが体感できます。
タイプ108cc/カム無/メッキシリンダー パーツNo.メッキ NEW-STD108CC(カムナシ) 12Vモンキー 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・ダックス12V(AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・シャリー(CF50-3400001-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/プレスカブ(C50-9000001-9501323/C50-9600001-0095210/C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・ジョルカブ(AF53)・ソロ(AC17)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1セットほか
1,690 税込1,859
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主な適合純正品番(インテークマニホールドガスケット)14035-1HC0Ax3(ガスケットアダプター)14722-1HC0Ax1(チャンバーガスケット)16175-1HC5Ax1 メーカー日産
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷