種別全ねじ
材質スーパーインバー
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
こんなお得な商品も!

針金 小巻
モノタロウ
¥199
税込¥219
用途芯出用、バネ用、教材用食品、石けん等切断用
材質鉄
長さ(mm)400
材質ピアノ線
材質Alloy600(インコネル600相当品)
種別全ネジ
表面処理ニッケル
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC250
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
材質インコネル
寸法(mm)1000×1000
アズワン品番3-2513-01
線径(mm)Φ0.1
開口率(%)36.8
目開き(mm)0.154
1個
¥83,500
税込¥91,850
6日以内出荷
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
種別全ねじ
材質インコネル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用
長さ(m)100
材質SWPA
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ生地(黒色)
シングルガスバーナーの風よけに。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)(約)幅398×高さ240
質量(g)170
収納時寸法(mm)(約)83×240×厚さ20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
種類リニア形
幅W(mm)6
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数3
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別ロール
規格C種
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
トラスコ品番132-5208
段数3
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。
中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。
鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別丸
材質普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄)
硬度HRB75~95
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。
材質SWC
種別全ねじ
材質Alloy600(インコネル600相当品)
RoHS指令(10物質対応)対応
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。
サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8
ホルダー寸法(mm)124×37×40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)72
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。
材質特殊合金製
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
3/4スライド、2段引、両トラベルのスライドレールです。リテーナーによりボール同士の接触が無く、ガタつきが少なく、スムーズにスライドします。高さ寸法が16mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
トラスコ品番132-8337
1本
¥899
税込¥989
翌日出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-62
1セット(700個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:4.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-43
1セット(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.47 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.47 μH●最大直流電流:8.5A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-15
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しております。防水耐腐食の丈夫な材料であるため、長年使用できます。 EL測定済みですので、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 正極の出力許容誤差0~3%の範囲で使用可能です。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面にパネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラッケトに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラッケトに適用します。
用途キャンプ、船舶、車、アウトドア、家庭などに幅広く使え、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。普段の節電対策としてご利用いただけるのはもちろんのこと、「太陽光」を利用するため、地震や停電などの非常時に備えた非常用電源としても使用可能です!
質量(kg)6.4
電圧(V)最大システム:600DC (UL)
最大出力(W)公称100
寸法(cm)106.2×53.0×3.5
開放電圧(V)(公称)24.3(Voc)
取扱説明書(0.73MB)
短絡電流(A)公称5.21(Isc)
動作電圧(V)公称最大出力20.4(Vmp)
動作電流(A)公称最大出力4.91(Imp)
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 2.2 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6977-81
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.1A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-01
1セット(1000個)
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 4.7 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-36
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 0.68 μ H です。高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-58
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-37
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは、1.2 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:5.8A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6980-71
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
信頼性。 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性。 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性。 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け。 パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】。コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。
仕様(W数)50
寸法(mm)578×503×30
質量(kg)3.3
電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)
最大出力(W)50
構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)
保証期間パネル:5年間の品質保証
コネクタMC4 コネクター
開放電圧(V)24.3(Voc)
ケーブル長(cm)(出力)40
取扱説明書(0.96MB)
短絡電流(A)2.67(Isc)
動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)
動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ