36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃)-20から+40 本体質量(g)580 定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ) アズワン品番64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロン アズワン品番68-0828-63
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72 定格出力(W)750(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード 使用温度範囲(℃)-20~+40 本体質量(g)1400 出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力インバーター部:800W、USB端子:2.1A 最大出力インバーター部:1000W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×212×76(突起部除く) 内蔵ヒューズ40A×3個(平型ヒューズ) 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)バッテリー接続コード:70 瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内) 動作電圧(V)12.0~14.5
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーター RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq)AV5.00 コード長さ(m)6 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40 出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5 出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1 材質アルミ 出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max) 最大出力(W)1200 本体質量(g)2100 出力電圧(V)DC5 定格出力(W)1000 外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5 出力波形正弦波 内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS RoHS指令(10物質対応)対応 出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約990 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62 定格出力(W)500、最大:580 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
用途トラックやバスなど24V車での充電に。 トラスコ品番208-5877 幅(mm)10815Ax2個(平型ヒューズ)内蔵 高さ(mm)60.5 質量(g)842 奥行(mm)165 最大出力(W)500 入力電圧(V)DC24 定格出力(W)400 接続コードバッテリー接続コード
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード 質量(g)1375 最大出力(W)1000 コード長さ(m)0.7 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V) 定格出力(W)800 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76 回路方式P.W.M.方式インバーター 入力電源バッテリー接続 ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵) 動作温度(℃)-20~+40 瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

コンパクトな軽量ボディです。 USB・ACコンセントの同時利用が可能です。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 出力(AC100V側)でショートすると出力を停止し、その原因が取り除かれると自動的に復帰します。 入力電圧が約9V(12V)/18V(24V)以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 製品内部の温度が高温になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 入力(DC12V側/DC24V側)で(+)と(-)を逆にした場合、ヒューズが切れます。 スマートフォンや携帯ゲーム機など色々な充電に。 USBでの充電やノートPCなど車中での利用に。 トラックやバスなど24V車での充電に。
仕様●入力電圧(V):DC24●定格出力(W):800●最大出力(W):1000●接続コード:バッテリー接続コード(700mm)●幅(mm):120●奥行(mm):212●高さ(mm):76●使用温度範囲:-20~40℃●40A×2個(平型ヒューズ)内蔵●バッテリー接続コード付属(70cm)●USB出力端子●原産国:台湾●コード番号:310-9830 アズワン品番67-5633-44
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

コンパクトな軽量ボディです。 トラブルを未然に防ぐ6つの保護機能を搭載しています。
用途乗用車など12V車で充電に。 トラスコ品番208-5876 幅(mm)10830Ax2個(平型ヒューズ)内蔵 高さ(mm)60.5 質量(g)840 奥行(mm)165 最大出力(W)500 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400 アズワン品番64-9350-33 接続コードバッテリー接続コード
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、 波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、 投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g)約620 出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57 定格出力(W)300、最大:380 出力波形正弦波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、iPhone、 iPod、スマートフォン、PSP、液晶テレビ、 DVDプレーヤー、照明器具などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用) 材質アルミ レッド 本体質量(g)約450(ケーブル除く) 出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46 定格出力(W)300、最大:350 コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500 出力波形矩形波 コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間一年間、無料交換期間:一週間 交換効率85%以上 保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード アズワン品番64-7926-15
1個
8,430 税込9,273
欠品中

車内でAC100Vが使えます。 バッテリーから直接接続し、ACコンセント2口、USBポート2口の電源が使えます。 アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合24V車専用 質量(kg)約2.4 出力USB:2.4A(2口合計) 出力電圧(V)AC100(ACコンセント×2口) 入力電圧(V)DC24 定格出力(W)1400 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)75 保護回路(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護 コード長さ(cm)バッテリー接続コード:約50(丸端子Φ10mm) ヒューズ本体内蔵 瞬間出力(W)最大1500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×76×370
1個
27,980 税込30,778
32日以内出荷

6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375 アズワン品番65-2226-46
1台
34,400 税込37,840
翌日出荷

矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター アズワン品番65-2226-45
1台
30,400 税込33,440
翌日出荷

正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式 アズワン品番64-7926-18
1台
48,200 税込53,020
翌日出荷

USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。
仕様USB端子付 付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード 質量(g)580 使用温度範囲(℃)-20~40 最大出力(W)350 定格電流(A)2.1 出力電圧(V)AC100、DC5 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 定格出力(W)280 入力方式シガープラグ・バッテリー接続 コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧 ヒューズ40A(平型ヒューズ) アズワン品番64-2270-49 瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内) 出力周波数55Hz
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷

太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為 サイズ8SQ 規格寸法(mm)8 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)80 芯線直径(Φmm)4.23
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット
エコ商品
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm)292×233×79 質量(kg)2.7(ケーブル除く) 出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V)12/24 コード長さ(cm)バッテリークランプ:60 充電時間(時間)約7 充電可能回数約2000回 アズワン品番64-9371-18 蓄電池容量(Wh)112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

バッテリーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
コード長さ(m)0.7
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)