1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
仕様●V/Fパターン:初期設定:1.5乗低減トルク負荷●周波数ジャンプ:3点●周波数指令:本体操作ダイヤル、外部信号(無電圧信号、DC0~5V、DC0~10V、DC4~20mA)
制御方式高キャリア(0.7~14.5kHz)周波数PWM制御方式(初期設定:14.5kHz)
出力電圧(V)単相100
入力電圧(V)単相100
電源電圧(V)単相AC100V±10%
保存温度(℃)-20~65(輸送時などの短期間に適用できる温度です)
出力周波数(Hz)0.5~60(始動周波数0.5Hz)、運転周波数は15~60(初期設定)
加減速時間初期設定:15秒
電源周波数(Hz)50/60±5%
過負荷電流定格150%1分間
保護機能不足電圧(単相100V機種のみ)、過電流、過電圧、過負荷遮断、ストール防止、フィン加熱、パラメータ記憶素子異常、CPUエラー、アナログ入力異常、内部回路異常
標高(m)1000以下
振動(m/s2)5.9(0.6G)以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
雰囲気屋内(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~40(凍結のないこと)
運転モード本体運転、外部運転(無電圧信号)
特性1)多彩な外部制御外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転高キャリア周波数PWM制御方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)6)運転周波数を記憶電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
周囲湿度(%)相対湿度90以下(結露のないこと)
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)0.2~400
出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)-20~65
標高(m)1000以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
横行搬送機械に最適な性能
少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能
コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語
保護構造IP20 閉鎖形、UL open type
構造標準形(IP20)
周波数許容変動5~-5%
出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s
出力定格周波数(Hz)50/60
直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%
適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007
分野コンパクト形
開発系列2シリーズ
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-104
質量(kg)0.9
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.5
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)1000
モーター容量(kW)0.4
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
小形・高性能(電流ベクトル制御)。新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。用途別機能選択で簡単・最適設定。パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)三相200~240
出力電圧(V)三相200~240
保護構造IP20
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性標準
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】
パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、
中央部を”ポン”と押して決定します。
設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。
【運転/停止キーで簡単操作】
インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。
正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。
【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】
パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。
EASYキーで2つのモードを切換えます。
簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。
標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。
【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】
機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。
使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。
【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】
試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。
ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。
【変更したパラメータを検索~変更検索~】
標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。
誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械
仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)
種別VF-nC3シリーズ
周波数(Hz)50/60
保護構造IP20
出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255
制御方式正弦波PWM方式
表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示
出力電圧(V)三相200~240
入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能
制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)
周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数
周波数許容変動±5%
保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)
機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶
出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能
相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)
塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1
過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)
リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定
直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止
保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラーム
LED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)
標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)
周囲温度(℃)-10~60
定格出力電圧(V)三相200~240
操作パネルあり
運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します
使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)
周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz
周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)
正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能
特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択
周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)
加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速
電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。
キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
同期電動機を用いた究極の省エネ小形化や、カスタマイズ機能によるソリューションの提供が可能になりました。
適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2
制御方式PGなしベクトル制御(電流曝とる)、PG無しV/f制御、PM用PGなしベクトル制御(SPM、IPM対応)から選択
周波数(kHz)キャリア2
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)最高400
加減速時間0.00~60000.0秒
過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒
周波数制御範囲0.01~400Hz
制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上【連続回生トルク】約20%
制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、線間抵抗のみの停止形)、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指定上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御。MEMOBUS通信(RE-485/422最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別選択機能、DrivWorkEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など
保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示
許容電圧変動-15~+10%
周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000
周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%
始動トルク200%/0.5Hz(PGなしベクトル制御IMの3.7lW以下でHD定格使用時)、50%/6Hz(PM用PGなしベクトル制御)
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使用率(%)35%
仕様入力6.4kVA
付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm
周波数50/60Hz兼用
入力電源AC200V/AC100V(単相)
出力電流DC120A
1個
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!!
持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個
トラスコ品番781-4178
質量(kg)5.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合板厚(mm)1.0~5.0
定格出力電流(A)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)
定格容量3.2kVA 2.6kW
適合溶接棒(mm)Φ2.6まで
使用環境温度(℃)-35~45
定格負荷電圧(V)24
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105
出力端子M8
ブレーカー容量30A以上
入力電圧範囲(V)85~115
入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
使用率(%)40%
仕様100V/200V兼用型
付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2
入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時
本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm
冷却方式強制風冷
入力電源AC200V/AC100V
出力電流200A(110A)
1個
¥272,000
税込¥299,200
欠品中
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適)
定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能)
TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)130
周波数(Hz)交流:50/60切換式
電源USB:DC5V・1A/2.1A
定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12
燃料無鉛ガソリン
定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3
騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:84
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773
燃料タンク容量(L)25
バッテリーGTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)
連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4
交流定格出力(kVA)6.5
エンジン形式LC190FD-2
始動方式セルスターター/リコイルスターター
点火プラグBPR6ES(NGK)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エンジンオイル量(L)1.45
排気量(cc)420
推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
相数単相
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)0~45
制御方式トライアック位相制御
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!
周波数(Hz)50/60
電流(A)55/27.5
電圧(V)100/200
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)780×616×692
乾燥質量(kg)97
燃料タンク容量(L)17
相数単相(3線式)
エンジン形式ヤマハ MZ360-60i
力率1
出力(kVA)5.5
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ
エコノミーコントロール付
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)9
仕様OHVエンジンオイル不足警告非常停止周波数切替リコイルスタータ方式国内排出ガス自主規制適合低騒音
質量(kg)29
定格電流(A)25
使用燃料無鉛ガゾリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率1
定格出力(kVA)2.5
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。
FI搭載により始動性や保管性も向上。
仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.6
定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A)
全高(mm)452
全長(mm)571
全幅(mm)306
乾燥質量(kg)26.5
排気量(cm3)130
連続使用時間(時間)約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA)
騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)
機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション
グリーン購入法適合
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18
トラスコ品番496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)848×700×721
定格出力交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)118.1
連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
欠品中
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定!
EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示
インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能
長寿命設計
RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応
安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能
モータと一緒に、省エネルギーを実現
高トルク負荷を楽々運転
オートチューニングで、モータ定数を簡単設定
ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整
RS485通信機能を標準装備
充実のネットワークオプション対応
簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)68
出力(kW)0.75
風量(m3/min)50Hz/60Hz13
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68
吸込口径(Φmm)98
トラスコ品番465-9333
質量(kg)45
周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)3.04
フィルター上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×430×2053
電気代の目安20.8円/h
ファンプレートファン
ちり落とし方式なし
1台
¥209,000
税込¥229,900
15日以内出荷
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)
トラスコ品番772-6686
質量(kg)17.5
定格電圧(V)単相100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)
定格入力電流(A)27
定格入力(kW)2.7
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機!
初心者のDIYからセミプロ~プロまで。
あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電圧(V)単相100
本体質量(kg)2.7
電源コード(m)(一次側)1.5
適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150
定格使用率(%)25~40
出力電流範囲(A)20~60
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
アズワン品番65-2114-38
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
溶接機能。【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き。【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」。【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 。デザインと保護機能。【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能。EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。
仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66V
セット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm
寸法(mm)420×170×320
質量(kg)9
定格周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)単相200V/単相100V
冷却方式強制空冷
定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43
定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)
定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
質量(kg)70
外形寸法(mm)1200×600×800
内容積(L)冷蔵239
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:155/155、霜取り時:248/248
冷媒R-134a
冷媒封入量(g)220
年間消費電力量(kWh/年)860
省エネ基準達成率(%)156
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-101
質量(kg)0.6
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)0.8
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)300
モーター容量(kW)0.1
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
電源(単相/V)100
冷媒R-134a
消費電力(W)160(冷却時)
電源単相100V(50/60Hz)
内装ステンレス仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
用途試料の粉砕および混合
材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-102
質量(kg)0.7
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.4
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)600
モーター容量(kW)0.2
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに
タイプ自吸式(逆止弁内蔵)
電源コード(m)2
機能凍結防止
ケーシング耐摩耗弾性ケーシング
運転音49dB(※吸上高さ8m時)
タンク容量(L)2.1
全長(mm)451
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)242
適合規格国交省超低騒音型
定格電圧(V)交流:100/直流:12
全高(mm)379
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)78~86
連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式インバーター
潤滑油量(L)0.25
交流定格出力(VA)900
エンジン総排気量(cm3)49.4
交流出力100V-9A
直流出力12V-8A
発電方式多極界磁回転型
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。
疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。
吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。
スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター
質量(kg)48.5
長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)
電源(V)単相100
消費電力(W)190
定格周波数(Hz)50/60
最大静圧(kPa)1.15
フィルター3次:中性能フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570
ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)
最大風量(m3/min)7.5
捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上
安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ
一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)
二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
1台
¥499,000
税込¥548,900
3日以内出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。
仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり
トラスコ品番160-7393
全長(mm)555
質量(kg)25
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)300
定格電圧(V)12
タンク容量(L)4.7
全高(mm)470
コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)57~65
定格出力直流:12V/3A
連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
始動方式リコイルハンドスターター
交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
付属品マジックつぎ手(1)、付属品 給水ホース(1)、風呂水給水つぎ手(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×545×970
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)29
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)37
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(28枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位32-54L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)360
運転音(洗濯)35(脱水)40
標準使用水量(L)98
洗濯容量(kg)8
脱水容量(kg)8
乾燥方式風乾燥
1台
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
大音量からOFFまで設定できる「音量調整機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、保護カバー(1)
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂
質量(kg)38
タイプ標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ槽洗浄1・2・3
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×940
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7
使用時間(分)(標準洗濯)31
消費電力(W)(50/60Hz)48
機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/40-62L・無段階水位
定格消費電力(W)(50/60Hz)420
運転音(洗濯)38(脱水)43
標準使用水量(L)115
洗濯容量(kg)10
脱水容量(kg)10
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ