79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)50 材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄 厚さ(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 アズワン品番64-3679-13 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000
1本
708 税込779
当日出荷

研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。 セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB) サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ 六角対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)1000 最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ 動画あり
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 六角対辺(mm)6.35 直径×幅W(mm)30×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
429 税込472
当日出荷

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの発売です。
用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。 寸法(mm)50×20×6.35 砥材無砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 入数ホルダー×1。スポンジ×2
1個
619 税込681
3日以内出荷

おそうじアフロ君 SK11 動画あり
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 危険物の類別非危険物
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

用途ガラス、ポリバスみがきに 適合機種充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットがつくスチール壁面に簡単取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので乾きやすく衛生的。コンパクトサイ ズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口 蓋の一時置きにも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 質量(g)約90 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×4.3×6.5 耐荷重(g)約500 内寸(cm)約W6×D3.5×H5.5
1個
1,100 税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びと耐久性に優れたワックスです。繊細な輝きを要求するパール塗装、メタリック塗装車にお薦めです。もちろん研磨剤ゼロで塗装面に優しく耐久性も抜群です。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ 形状固形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(100g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤スポンジホルダー タワー 山崎実業 動画あり
シンクの壁面に吸盤で簡単取り付けのスポンジホルダー。スポンジを挟んでそのまま収納。コンパクトサイズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC 付属品クッション×2 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×6 耐荷重(g)約250
1個
800 税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。 セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1 外径(Φmm)75 軸の形状六角軸 アズワン品番64-7734-38 最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939 税込1,033
当日出荷

電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。 外径(Φmm)125 材質スポンジ、樹脂、鉄 厚さ(mm)40(スポンジ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 アズワン品番64-3679-14 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)800~2000
1セット(3点)
1,298 税込1,428
当日出荷

汚れ落としやおそうじに最適なスポンジの交換用です。
用途インパクトで平面だけでなく凸凹面や曲面など楽々お掃除ができます。先端を交換して繰り返し使えるのでコストパフォーマンスに優れ、廃棄も簡単です。 寸法(mm)50×20×6.35 砥材無砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 入数スポンジ×2
1個
369 税込406
3日以内出荷


フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。コンパクトサイズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口蓋の一時置きにも。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約55 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約6×4.5×6(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)約500 内寸法(cm)ホルダー:約W6×D3.4×H5.5
1個
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ マティーニ 動画あり
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ 材質ポリエステル・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)足底:20 長さ(cm)足首:10 全長(cm)28 適合サイズ(cm)25~28
1組(2足)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ 材質ポリエステル・ポリプロピレン・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)足底:19.5 長さ(cm)足首:10 全長(cm)30 適合サイズ(cm)25~28
1組(2足)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ 材質ポリエステル・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)足底:20.5 長さ(cm)足首:22.5 全長(cm)41 適合サイズ(cm)25~28
1組(2足)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「インパクトロック」はハードな現場で活躍する人に特化した商品です。ズレ軽減のVサポート、吸汗&クッションパイル、かかとしっかりフィット、弾力性 約2倍、HCPY(高弾力加工)糸でスポンジのような弾力性能による衝撃吸収の高い安全靴対応靴下です。かかとが深く脱げにくいストレスフリー設計。
用途【安全靴対応】作業全般・アウトドア・通勤・スポーツ 材質ポリエステル・ポリプロピレン・綿・その他 カラーアソート サイズ(cm)足底:18 長さ(cm)足首:21 全長(cm)39 適合サイズ(cm)25~28
1組(2足)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm)125 軸径(Φmm)6 付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

5064 ガラス用コンパウンドZ SOFT99 動画あり
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。 使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
739 税込813
当日出荷

ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。
用途ワックスのばし、タイルやガラスのクリーニングに。 適合機種電動ドリル、充電インパクトドライバー、フレキシブルシャフト セット内容六角軸付ラバーパット、スポンジポリッシャー125mm、羊毛ボンネット125mm 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

振動軽減効果のあるスポンジ樹脂を掌に張り合わせた作業手袋です。クールマックスを使用しており、速乾性と清涼感のある仕様となっています。指先にタッチパネル操作対応の繊維を入れています。フィット感がよく、やわらかいので長時間の使用でも疲れにくい手袋です
用途刈払機・削岩機・インパクト工具など各種パワーツールの取り扱いなど 材質手袋/ナイロン・ポリエステル・綿・アクリル・その他 すべり止め/合成ゴム ブルー ゲージ数10
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振手袋 ビブラガード フルフィンガー アンセル 動画あり
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。 インパクトレンチ、グラインダーの使用時。 厚さ(mm)6 グリーン 規格ISO10819規格合格品 入数(双)1 機能防振 袖口仕様マジック
1双
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 動画あり
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。 材質手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム 厚さ(mm)6 グリーン 全長(cm)23.5~26.1 耐切創性2B 袖口仕様マジック
1双
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転性能にさらなる威力を加えた、テナジー05ハード。回転性能に優れる『テナジー05』に、さらなる威力を加えるため、より硬めのスポンジを採用したのが『テナジー05ハード』です。「スプリング スポンジ」の特徴である、思い通りの打球を生み出す感覚を維持しつつ、ハードなスポンジが強いインパクトに応え、ワンランク上のパワープレーを可能にします。本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。
ブラック タイプハイテンション裏ラバー 速度13 回転数11.5 スポンジ硬度43° テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ 用具種別卓球ラバー
1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)