メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様ソケットホルダー付
セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
仕上黒仕上
クリップの色青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-3
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)44
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
寸法sq.(mm)12.7
寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21
トラスコ品番823-0850
セット内容BP49-17、19、21
質量(g)560
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26
寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
1セット(3本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
曲げ角度30度まで曲がる
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
セット内容【ソケット】17/19/21mm
材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金
全長(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
差込角(mm)12.7
付属品Oリング、ピン
材質SCM440
全長(mm)78
硬度50~55
インパクトソケット
差込角(mm)19.0
全長(mm)62
差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
穴角6角
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm)19
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)60
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。
サイズはカラーで識別が容易。
ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2
寸法e(mm)18
寸法L2(mm)100
寸法D3(mm)25
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)60
寸法D(mm)25
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ