先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)6.35
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.3
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キー付
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
軸径(Φmm)6.35
ドリルドライバー、インパクトドライバー用のドリルチャックです。
用途ドリルドライバー、インパクトドライバー用。
ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.35
耐荷重N・m(kgf・m)70
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。
従来品に比べ60%アップ。
使いやすさを極めたコンパクトボディ。
従来品に比べ8%短く、10%軽い。
本体カバーの破壊トルク50%アップ。
解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)100
チャック能力(mm)1.5~13
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。
高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。
チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84
二面幅(mm)6.35
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。
14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。
丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35
軸の形状六角軸
取付可能寸法(mm)1.0~10
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キーレス
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
仕様-
軸径(Φmm)6.35
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)黒
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.4MB)
キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。
ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。
解除キーも使えます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番270-9422
全長(mm)100
質量(g)329
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
キイ付き・キイなし両用タイプ。
仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mm
トラスコ品番371-2745
セット内容ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ
質量(g)314
1個
¥2,895
税込¥3,185
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。
54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。
オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)赤
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。
業界初のレンチ規格のドリルチャックです。
精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。
ブレが無くまっすぐ回せます。
最大13mmまで使用可能です。
高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。
チャックキーが付属しております。
用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。
寸法(mm)75×42.8
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。
業界初のレンチ規格のドリルチャックです。
精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。
ブレが無くまっすぐ回せます。
ハイブリッドタイプ(PHC-13)はチャックキーを使用しなくてもドリルの着脱が可能です。
最大13mmまで使用可能です。
高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。
用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。
寸法(mm)80×42.8
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー
材質アルミダイカスト/スチール
ストローク(mm)130
全長(mm)260
質量(kg)1.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
チャックイージーチャック
六角軸対辺(mm)6.35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます。スライドチャック式でビットの交換を素早く行えます。
全長(mm)46
六角対辺(mm)11.2
差込角(inch)1/2”
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)55
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
質量(g)60
寸法L(mm)45
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。
別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。
用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。
付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)
トラスコ品番286-8927
チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
適合ピン・Oリング=1200A・B
質量(g)22
寸法L(mm)36
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
寸法D1(mm)16.5
寸法D2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65
軸径(Φmm)6.35
質量(g)220
軸の形状六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40
適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
穴あけ・研磨・面取り作業に!
強力型ジョイント付。
高精度先端爪。
内部逆ねじ付。
インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.5mm~10mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
充電ドライバーに装着すれば、作業用途が広がります。
充電インパクトドライバー対応型
スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。
18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など
セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4)
全長L(mm)65
シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ドリルチャックに噛み込んだ先端工具がカンタンに抜ける。
市販のインパクト用ドリルチャックに先端工具が噛み込み、手では緩まなかった先端工具がカンタンに緩み外すことが可能です。
全長(mm)60
材質特殊鋼
適正回転数(回転/分)3000以下
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上
ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。
仕様無段変速
付属品#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4556
質量(kg)0.6
タイプインパクトドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)1~10
ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12
チャックワンタッチ
作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)
クラッチ数(段)-
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。
用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
ヘッド高さ(mm)53
作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36
アズワン品番65-0255-81
センターハイト(mm)13
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状12角
全長(mm)101
タイプスタンダード
差込角(mm)6.35
穴あけ・研磨・面取り作業に!
強力型ジョイント付。
高精度先端爪。
内部逆ねじ付。
インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.0mm~10mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°)取付:8方向(45度きざみ)
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6
アズワン品番65-0255-80
センターハイト(mm)13
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ