こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm[inch])19(3/4)
二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)1/2(12.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)42
材質SNCM8660
外径(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。
付属品メタルケース
トラスコ品番810-9709
セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))
材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール
差込角(mm)25.4
ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。
用途TOPインパクトソケット用
セット内容ピン×5本
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付
用途コーナー等の狭い場所に最適。
狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。
差込角(mm)12.7
形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)
タイプインパクトレンチ用
首振角度(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
セット内容ソケット:16400M6角ソケット19,21,22,24,27,29,30,32,33,35,36,38,41,46,50、アクセサリ:16760-175,16760-330
質量(g)12000
ケース寸法(mm)580×200×85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17本組)
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
差込角(mm)12.7
主な用途ホイールナットの締付け
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
全長L(mm)57
外径A(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角12角
関連キーワード
1
2
3
4
次へ