45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ12角 寸法E(mm)20 軸(mm)6.35 穴角12角
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm)111 差込角対辺(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に 材質エストラマー樹脂 全長(mm)95 寸法l(mm)45 トルク(N・m)【保証】75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セット
4,250 税込4,675
翌日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)60 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様差込部外径:25.5mm 全長(mm)100 対辺(mm)17・19・21 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-57 先端径(Φmm)対辺17:24.68、対辺19:26.67、対辺19:28.68
1セット
5,300 税込5,830
翌日出荷

全長(mm)80~85 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2202-86 総質量(kg)2.7
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)110 青・赤・黄 質量(g)208・219・226 対辺(mm)17・19・21(3個組) 角寸法差込角:1/2” 外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
8,420 税込9,262
翌日出荷

セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32 全長(mm)85 対辺(mm)17・19・21 角寸法差込角:1/2”
1セット
11,000 税込12,100
翌日出荷

薄肉ロングタイプ ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2 二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383) 寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383) 全長(mm)150
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

ソケットレール付。
全長(mm)38 対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組) 角寸法差込角:1/2” レール(mm)370×30
1セット
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブで、しっかり掴みながら傷をつけません。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-9785 セット内容対辺寸法17、19、22、24mm ソケット(6角) 材質特殊工具鋼 タイプディープ 差込角(mm)12.7 対辺(mm)17、19、22、24 対辺寸法(mm)17、19、22、24 ソケット内容17~24mm 入数4点 対辺形状:6角
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。 差込角(sq.)12.7(1/2") 寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21 セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21 質量(g)595 全長L(mm)100 寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷


1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



全長(mm)60 質量(g)1300 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7823-89
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。 寸法sq.(mm)12.7 寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21 トラスコ品番823-0850 セット内容BP49-17、19、21 質量(g)560 タイプロング薄肉 寸法L(mm)100 寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26 寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)18
1セット(3本)
6,798 税込7,478
当日出荷

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7 トラスコ品番395-6873 セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス 質量(g)690 寸法L(mm)(青・赤・黄)110 寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5 寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25 二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
7,598 税込8,358
当日出荷

全長(mm)38~40 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-45 総質量(kg)1.01
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
60日以内出荷


クロムモリブデン鋼のうち比較的固めなSCM440を使用しているため、強度が優れています。 アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。 リムの深いタイヤにも対応可能な全長110mmです。 一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。
用途乗用車ホイールナットの脱着に 材質SCM440クロムモリブデン鋼 全長(mm)110 質量(g)970 深さ(mm)21 二面幅(mm)17/19/21 差込角(sq.)1/2(12.7mm) 外径(mm)23.7/25.7/27.5
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷



6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。 全長L(mm)60 寸法l(mm)17
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。 傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8] 関連資料(0.3MB)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)