二面幅(mm)22
トラスコ品番859-1828
質量(g)95
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)52
差込角(mm)19
コード105-9721
アズワン品番64-4816-27
適合OリングRAS322S
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)22
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-22
全長(mm)38
質量(g)130
寸法L(mm)38
外径(Φmm)32
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)14
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
対辺(mm)22
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
差込角(sq.)1/2
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)110
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)22
トラスコ品番853-2247
全長(mm)100
寸法D1(mm)29.5
寸法D2(mm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm
材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
新設計で耐久性UP!!
アルミホイール専用のソケットです。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。
タイプロング薄肉
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)18
寸法sq.(mm)12.7
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
材質構造用鋼
表面処理無電解メッキ
先端形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(sq.)1/2
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)60
全長(mm)90
対辺(mm)22
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-86
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)92
質量(g)781
対辺(mm)22
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-31
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
差込角(sq.)3/8
全長(mm)28.5
質量(g)84
対辺(mm)22
外径(Φmm)30.5
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-85
1個
¥2,340
税込¥2,574
8日以内出荷
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5[3/8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
全長(mm)75
対辺(mm)22
差込角(inch)3/4"
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)22
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
全長(mm)80
対辺(mm)22
外径(Φmm)29.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2200-07
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ