26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)65
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に 材質エストラマー樹脂 全長(mm)95 寸法l(mm)45 トルク(N・m)【保証】75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長(mm)80~85 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2202-86 総質量(kg)2.7
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ロングヘキサゴンソケット
エコ商品
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 付属品ピン・Oリング 適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm) 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9個)ほか
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
325 税込358
翌日出荷


1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

全長(mm)38~40 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2203-45 総質量(kg)1.01
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷


6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。 クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット セット内容10セット 材質本体:クロームバナジウム鋼 寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H) 対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24 型番※ESCOオリジナルセット品 ポイント数6角 六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
9,730 税込10,703
翌日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合金製
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット 差込角(sq.)12.7(1/2")
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DSXM9S 電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) ロブスター(ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。 付属品専用樹脂ケース セット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S 形状開口部:6角 全長(mm)100 質量(g)1000 二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24 軸(mm)6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)