インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
25.4角インパクトレンチ用ソケットです
用途25.4角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)25.4
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)25.4(1/1")
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)72
寸法L1(mm)21
寸法D2(mm)48
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
形状6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])25.4[1]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
差込:25.4mm(1インチ) 材質:SNCM8660
関連資料(0.11MB)
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
KATOのラフタークレーンのホイールナット41に合わせた専用設計です。ホイールに接触せず楽に作業ができます。
用途ラフタークレーン用インパクトソケットです。
寸法S(mm)41
質量(g)1045
全長L(mm)150
ピン形式8-P1
寸法D1(mm)59
寸法D2(mm)48
寸法l(mm)15
Oリング8-O1
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:P4040S
トラスコ品番810-9677
材質構造用鋼
全長(mm)65
差込角(mm)25.4
対辺(mm)33
対辺寸法(mm)33
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRAS326S
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合Cリング=1801C/ピン・Oリング=1803A・1801B
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
6ポイント
用途差込:1(25.4mm) 材質:CR-MO steel
関連資料(0.19MB) (0.19MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
寸法D2(mm)50
寸法l(mm)50
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)25.4
寸法D2(mm)50
寸法D2(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)102
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)34
寸法D(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
6ポイント
用途差込:1(25.4mm) 材質:CR-MO steel 全長:90mm
関連資料(0.19MB)
1個
¥26,880
税込¥29,568
5日以内出荷
寸法D2(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ