形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
差込角(sq.)1/2
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
穴角12角
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)12.7
タイプ6角
ソケット形状6角
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4
ソケット形状6角
全長(mm)150
対辺(mm)27・30・32・36・41(5個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥33,400
税込¥36,740
翌日出荷
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
インパクトドライバー用ディープソケット(超ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容インパクトエクステンションバー:150mmインパクトユニバーサルジョイント:108mm
全長(mm)52~60
対辺(mm)24・26・27・30・32・35・36・41・46・50(10個組)
型番NV6102
差込角(inch)3/4
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
対辺(mm)27
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)27
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-27
全長(mm)40
質量(g)160
寸法L(mm)40
外径(Φmm)38.2
寸法D1(mm)38.2
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)16
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)30
寸法D(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺(mm)27
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)30
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
全長(mm)90
対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-46
1組
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
材質クロームモリブデン
全長(mm)51~57
対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-45
1組
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-64
総質量(kg)6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
狭所作業に適した25度首振りタイプ。
バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。
差込角(mm)12.7(4分)
関連キーワード
1
2
次へ