892件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 六角対辺(mm)8 本数1 両頭機能片頭
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様ビットチェックインパクト30 トラスコ品番855-8966 2018年トラスコ掲載ページ5 0705
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容全長107mm T60.T70.T80.T90.T100 4pcs 全長107mm 17.19.22.24mm 4pcs 全長107mm E18.E20.E22.E24 2pcs アダプター 19・24.5mm 2pcs L型レンチ 4mm 材質SNCM8660 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,900 税込30,690
5日以内出荷

国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面 材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂 種類トーション 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1パック(2本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセルインパクトドライバー(No.2400、2500)の交換用ビットです。
用途2400、2500用 全長(mm)36 先端サイズ8 先端形状マイナス(-) 本数10 両頭機能片頭
1本
219 税込241
翌日出荷

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
適合機器ベツセルNo.2500 No.2400 種別ビット 本数10 両頭機能片頭
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 仕様全身焼入 適合機種TID-5S、T3ID-5S 材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼 全長(mm)80 質量(g)30 六角対辺(mm)8 先端形状+ 商品構成単品 両頭機能片頭
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,900 税込17,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応
材質(ビット)S2 材質(ホルダー)PE RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネットなし)
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)75 トラスコ品番431-7807 質量(g)12.9 差込角対辺(mm)6.35
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。 形状6角 タイプスタンダード 差込角(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック シャンク六角軸6.35mm 適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
895 税込985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
895 税込985
翌日出荷

1本
855 税込941
翌日出荷

ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
用途インパクトドライバー921用 全長(mm)70 先端サイズ(PZ)2
1本
799 税込879
翌日出荷

凹型トルクスねじ用の高品質ビット。インパクターテクノロジーは、極端な状況下でも平均以上の耐用年数を提供します。ビット先端の粗いダイヤモンド粒子コーティングにより耐摩擦性が向上し、ネジ頭からの抜け落ちを防ぎます。特に通常のインパクトドライバーとの使用に適しています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。ダイヤモンドコーティングによりネジにしっかりとフィットし、文字通りネジ頭に食い込みカムアウトを防ぎます。プロファイルとサイズに応じた色分けされたツールファインダー。
全長(mm)25
1本
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
用途インパクトドライバー921用 全長(mm)70
1本
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1/2差込のインパクトでドリルにもなる!
用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業 ブラック 質量(g)76 長さ(cm)5 差込深さ(mm)12.7 ビット差込部(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-1918 材質特殊工具鋼 全長(mm)50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷







インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番384-8085 材質特殊工具鋼 全長(mm)50
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-8240 材質特殊工具鋼 全長(mm)49
1個
2,498 税込2,748
当日出荷




特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー用の強靭なビットです。別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
全長(mm)50 仕様ダイヤモンドコーティング トラスコ品番836-3389 質量(g)13.6 先端サイズT20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 2018年トラスコ掲載ページ5 0709 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
849 税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)