75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)ハイローコンバーター
エコ商品
出力(RCA)R/L各1系統 本体寸法(mm)40×90×280 出力インピーダンス(Ω)10000 入力インピーダンス(Ω)100 ケーブル長(mm)200(グランドケーブル) 最大入力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100 コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス) インピーダンス(Ω)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DCブロックBNC-BNCアダプタ
タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ 周波数(Hz)10MHz~2.2GHz 抵抗(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = F型ジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29.35mmボディめっき = 白銅コンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

固定設備向けスピ-カーES-C0651、T-550、T-650、SR-S4シリーズ、SR-T5用のマッチングトランスです。
質量(kg)1.2 定格入力(W)60 一次インピーダンス(Ω)ハイインピ-ダンス100系:170(60W)/330(30W)/670(15W)、ハイインピ-ダンス70系:83(60W)/170(30W)/330(15W)/670(7.5W) 二次インピーダンス(Ω)8
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2V タイプ汎用シールドケーブル ケーブル長(m)0.6 インピーダンス(Ω)50 使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。 種類通信ケーブル グレー ケーブル1.5D-2V 50Ω 仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
エコ商品
種類固定減衰器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、2~4 電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)N形コネクター
エコ商品
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。 レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。 MAX100W×4。 4ch独立レベル調整。
用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。 材質プラスチック 外形寸法(mm)90×50×30
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


アンプのハイインピーダンス出力を、ローインピーダンスに変換するトランスです。
材質樹脂ブラウン(マンセル5YR3/1近似色) 内径(Φmm)9(ブッシング) 配線接続方法M3ねじ端子バリアー間隔8mm 周波数特性80Hz~16kHz 取付可能幅(mm)25~60 取付可能パイプ径(Φmm)10~51 取付可能板厚(mm)2~35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-63
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷


高精度白金抵抗データロガー。最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
仕様●入力/出力●タイプ:温度、抵抗、電圧●センサー:温度:PT100、PT1000●抵抗:該当なし●電圧:該当なし●範囲:温度:-200~+800℃●抵抗:0~375Ω、0~10kΩ●電圧:0~115mV、0~2.5V●精度(23±2℃の環境にある場合):温度:0.015℃ 測定値の+0.01%●抵抗:100Ωで20ppm●電圧:0.4%●温度係数:温度:5ppm/℃●抵抗:5ppm/℃●電圧:100ppm/℃●フィルター適用後のノイズ(RMS値):温度:0.01℃●抵抗:10ppm●電圧:10ppm●分解能:温度:0.001℃●抵抗:1μΩ●電圧:0.156μV●過負荷保護:±30V●入力数:4●変換器の分解能:24ビット●変換時間:チャンネルあたり720ms●入力コネクタ:4ピンミニDIN●入力インピーダンス:電圧:>10MΩ●ソフトウェア:PicoLog&PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●PicoSDKサンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件●PicoLog:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)/macOS 10.9(Mavericks)以降/Linux※●※Linux用PicoLogはAppImageとして配布されるため、スーパーユーザーの許可なくインストールできます:詳細はこちらにアクセスしてご確認ください。本ソフトウェアは、OpenSUSEとUbuntuでテスト済みです。●PicoSDK※1:Windowsで使用できます。LinuxやmacOS用のドライバも用意。●PCインターフェース:USB2.0フルスピード(USB1.1およびUSB3.1と互換性あり)●環境●動作環境●温度範囲●湿度範囲:0~70℃(推定精度を得るには20~30℃)、相対湿度20%~90%(結露なきこと)●保管環境●温度範囲●湿度:-20~+80℃、相対湿度5%~95%(結露なきこと)●物理特性●寸法:184×135×36mm●重量:350g●※1 PicoSDK 10.6.11は、Windows XP(SP3)、Vista SP2と互換性のあるバージョンで、最新バージョンのWindowsとも互換性があります。 アズワン品番67-0394-08
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1DINサイズ(1機種)の市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](XD16,XD20A,XD20F,ZA16,ZB20,ZC16,ZC16A)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](XDJCW)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](SS16,SS16A,SS16SA)、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3~H29/1](SSJCW) 構成部品パネル、カバー、ブラケット、インピーダンス変換器、スピーカーユニット、コネクター(16P)、ACC電源用コード(赤)、変換器用コード(灰)(白)、アンテナ変換コード(FAKRA⇒JASO)、クッションテープ、その他 適合メーカーBMWミニ
1個
44,850 税込49,335
9日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-20
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1623-21
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1619-12
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1453-18
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-63
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1588-12
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-67
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1577-03
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1451-01
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-61
1個
7,798 税込8,578
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1444-28
1個
7,598 税込8,358
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1642-42
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1642-18
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1614-20
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1503-44
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1443-43
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷