2,422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ROYAL(ロイヤル)フィスアームプレート
エコ商品
木棚インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)16×16×1.6t
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスアームプレート19/19
エコ商品
木棚インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)19×19×1.6t
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,623 税込2,885
翌日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

隠し棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)隠し棚受
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)丸上座金
高さ調整(アジャスト)可能天井側金具(スリットレベル微調整後、天井とスリットパイプの間に”すきま”があっても横の力に耐える座金大き目タイプ)
用途天床固定式スリットパイプ立設用パーツ、ラウンドスリット用 材質スチール タイプインロー式 適合ねじAT-P(7.0Φ皿×3.8Φ穴付)
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスハンガープレート19Φ
エコ商品
Φ19×1.5tSUSパイプ専用インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ15.9×2.0t
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)N-001 隠し棚受
棚受金具が見えない為、飾り棚などに適しています。棚受、陳列棚など。
仕様●品名:隠し棚受●ねじ穴径(mm):6×12●左右調整機能付●コード番号:384-7648 寸法(mm)幅70×奥行129×高さ15 ニッケルメッキ 適合板厚(mm)19~ 耐荷重4kg、(2本)8kg、(kgf/1本)4 取付穴数2 アズワン品番67-2197-55 材質/処理スチール/ニッケルメッキ
1個
979 税込1,077
当日出荷

IT7020-N400 隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)隠し棚受 IT7020-N400
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上亜鉛めっき 適合板厚(mm)40以上 寸法d(mm)5.5×10.5 質量(g)350 付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


ROYAL(ロイヤル)タッピング用インローダボ
エコ商品
仕様SA-M1515専用 材質真鍮挽き物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ネジ用インローダボ
エコ商品
仕様SA-M1515専用 材質真鍮挽き物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

三好キカイ(三好パイジョン)ターンタイプステージ3型
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜 目盛りで確認、位置再現 ステージ部取付けネジ穴加工 目盛り10°刻み付き ゆるみ止め、Wナットで確かな固定 エッチング目盛り2.5°読み数字 インロー加工で衝撃荷重にも配慮 仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ 寸法H(mm)15
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,365 税込4,802
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


イマオコーポレーションBRRN ボールベアリングユニット インロータイプ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,686 税込4,055
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 タイプ一体爪
1個
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立にはネジを使用しない、差し込むだけの組み立て簡単なハンガーラック。(キャスターの取り付けには付属のスパナを使用します。)1500mm幅の業務用なのでバックヤードで活躍します。未使用時には重ねて保管できます。日本製、50mmのキャスター付き。
用途クロークルーム・アパレル・クリーニング工場・リネン工場での業務用バックヤードに最適。コート、スーツ、ユニフォーム等衣類の収納にご使用ください。 材質スチール製クロームメッキ・メラミン焼付塗装 規格本体
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマニパッケージメロン1ヶ用インロー箱 黒
メロン5玉サイズ9kgサイズが1個入るインロー式黒箱。深さ200mm。
仕様フタ・身・インロー 適合メロン5玉サイズ、9kgクラス1個 種別果物・フルーツ 質量(g)18.6 内寸(mm)身:173×190×200 構成部品3
1ケース(50枚)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

SMK-E スライドブッシュ(シングル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
1,373 税込1,510
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ヤマニパッケージメロン2ヶ用インロー箱 黒
メロン5玉サイズ9kgサイズが2個入るインロー式黒箱。深さ200mm。
仕様フタ・身・インロー枠 適合メロン5玉サイズ、9kgクラス2個 種別果物・フルーツ 質量(g)22.5 内寸(mm)身:345×190×200 構成部品3
1ケース(40枚)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

TRK-E スライドブッシュ(トリプル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
4,532 税込4,985
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,215 税込1,337
翌日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

SMK-W-E スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,667 税込2,934
翌日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

TRF-E スライドブッシュ(トリプル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
3,723 税込4,095
翌日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


スリーブの端を印ローとして使用する形状です。 フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。
用途各種 直線運動部 寸法C(mm)6 寸法T(mm)6 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)7.5 寸法h(mm)4.1 軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015 材質(保持器)樹脂 仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪 JIS規格JIS規格品
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500 付属品内爪、外爪、生爪 1セット タイプ一体爪 JIS規格JIS規格相当品
1個
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)