「イージーヒート」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチネンヒートワン
使い捨てタイプの液体チェーフィング専用燃料の定番品。高沸点の液体燃料を採用しており、燃焼中に煤や臭いが発生しません。揮発性が低いため途中で一旦火を消しても、再点火して最後までご使用いただけます。
1箱
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(36個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(100個)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)プロヒートグリーンSP 280-W
プロボトル専用詰め替え容器です。 積み重ね保管が可能なフラットタイプです。 広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間)約6 容量(mL)220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×50
1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!
EBM品番3135430
1個(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷


1本で約55時間分! 経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。 空き缶が出ず環境に優しい! 最後の一滴まで使いきれるので経済的。 透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)2.23 TKG品番9-1638-0301 TKG品番(2017)6-1454-0701
1本(2L)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)チェーフィング用燃料 プロボトル
日本で多く使われているチェーフィングディッシュのサイズ。 燃焼効率、また、保管のことまでも十分に考慮して設計され、日本で初めて製造された料理保温用液体燃料です。 従来の輸入ウィックタイプの液体燃料にないその素晴らしい性能はお使い頂いたときからおわかり頂けます。 さらに理想に近づいたホワイトプロダクトのウォーマーは、レストランをはじめ、全国ホテルでのルームサービス、宴会、バイキングに使用されています。
用途料理保温専用 主成分ジエチレングリコール第4類第3石油類水溶性 比重1.119(25℃) 引火点(℃)152 沸点(℃)245以上
1箱(4L×3本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(250g)ほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(80個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧98.5 比重d≒0.95 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.23 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号112-34-5 別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼後の片づけが楽なアルミカップ入りタイプ。 確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
材質エタノール
1箱(40個×13袋)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称Diethylene glycol monoethyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒0.99 化学組成C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-12 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量134.18 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-90-0 別称2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール 名称燃料用アルコール 成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10% 化学組成CH3OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量17.7L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
5,498 税込6,048
当日出荷

ホワイトプロダクト(White bear)ケイネン ストーブ用固形燃料
容量(kg)5.5 材質缶:ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×236×170 TKG品番9-1023-1301 TKG品番(2017)6-0901-1501
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

種別ガラス容器仕様 材質ガラス(保護フィルム付) 寸法(mm)Φ94×H65 容量(g)約170(燃焼時間:約1.5時間) EBM品番1297200
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「Marim(マリーム)」スイート・シリーズは、アイスコーヒーやアイスカフェオレ、アイスティーなどの紅茶に入れることで後味すっきり、さわやかな甘さでおいしく仕上げるポーションタイプのおしゃれなガムシロップです。AGF(エージーエフ) 「マリーム」 スイートシリーズ ガムシロップ20個は、サラッとした甘味で、アイスコーヒーをおいしく仕上げます。
アズワン品番65-0423-06
1袋(20個)
199 税込215
欠品中

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能 取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合フィルター1×4 種別3-10杯用 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345 機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番65-0420-56
1台
13,988 税込15,387
当日出荷

イージーリペアキットPRO ハウスボックス 動画あり
・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。・密着性・耐久性共に優れた商品です。・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。・ランニングコスト1日あたり約1円。1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)。・どこでも使えるコードレス。・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。アルカリ乾電池の使用も可能
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修 成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料) セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナチュラルストレートからカールまで。 1本で使いやすいイージー・カール がコンパクト・スマートに。 1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット 髪滑りの良いグロスシャインコーティング 360℃回転コード 世界中どこでも使える海外兼用 オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時) 電源(V)単相100-240AC コード長さ(m)1.7 付属品オリジナルポーチ 材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC 質量(g)約260 最高温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296 電源自動OFF約30分後 立ち上がり時間約30秒(100℃時点) 温度設定3段階(140・180・200℃)
1台
6,890 税込7,579
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテックマルチプレックスジャパンDCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ
YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!。パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップ。ストッククラスレースに最適な進角固定式。精密な超高速回転ベアリングを搭載。冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク。高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮。センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応。本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り。「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付き。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー
用途ラジコン、ロボット 寸法(mm)Φ36×50 質量(g)170 シャフト径(Φmm)3.175
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)