2,635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
379 税込417
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈) 希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
129 税込142
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈) 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
549 税込604
当日出荷

【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。 水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。 スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 形状液体 内容量(L)1.89(64oz) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

冬季(寒冷地)に最適な高濃度、高級ウィンドウォッシャー液です。5倍まで希釈可能、原液では-50℃の寒さまで耐えられるので、日本の全ての地域で使用できます。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
凍結温度(℃)-50(原液)、-5(5倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番458-9572 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
当日出荷

窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性 冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様ファスナーポケット、袖ペン差し 種別ウインドブレーカー 混率(%)ポリエステル100 分類防寒 機能ストレッチ、防風
1着
2,690 税込2,959
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

自動車ガラスのシーリング材のカットに最適です。強力な鋼の刃で、素早いカットができます。
全長(mm)220、爪:25 全幅(mm)75 全高(mm)35 爪幅(mm)2-7.5 高さ(mm)爪:2 質量(g)241 材質(ワイヤー部)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ドアガラスの脱着・調整時に、ガラスが落ちてこないように固定出来ます。
材質(ワイヤー)スチール、(パッド)ゴム 質量(g)60/個 対辺(mm)78(吸着面) ワイヤー長(mm)400mm±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg)20
1セット(2個)
特価
149 税込164
当日出荷

フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。
凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈) 仕様コック付き 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 トラスコ品番836-1332 容量(mL)4000 容量(L)4 容量(g)4000 危険物の類別非危険物
1本
829 税込912
当日出荷

ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現!。塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。耐候性のある被膜形成型のシロキサンを配合し撥水力と持続性を追求したプロ御用達の撥水剤
用途自動車ガラス用 危険等級 危険物の類別第四類
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

クランプ上面と横面の2方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。サポートアームを取り付けて机やベッドの枠に取り付けできます。
1個
14,998 税込16,498
7日以内出荷

サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色 アズワン品番68-0807-65
1個(2個)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。 アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。 一回の動作で作業が完了できます。 ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売 アズワン品番68-0807-62
1本
54,980 税込60,478
8日以内出荷

クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。
仕様●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420g アズワン品番68-0807-64
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

クランプ上面には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて呼吸器や架台、またベッド脇のサイドレール(ホスピタルレール)に取り付けできます。
仕様●全長:7.5cm●幅:4cm●高さ:6.5cm●最大開口:3cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ●サイドレール挟み込み部厚み:1cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:340g アズワン品番68-0807-63
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

虫の汚れがスッキリ!。こびりつく前に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量2000mL 危険物の性状水溶性
1個(2L)
479 税込527
4日以内出荷

油膜による視界不良解消に!。夜のドライブをより快適に!。凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量800mL 危険物の性状水溶性
1個(2L)
469 税込516
当日出荷

ウィンドスクリーン TAKAGI 動画あり
端のピンは地面に差し込んで固定できます 折りたたんで持ち運びに便利
用途簡易的な風除けに 付属品収納袋付き 材質本体:アルミニウム 表面加工:アルマイト加工 収納袋:ポリエステル
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いウィンドブレーカーです。表面は水をはじく加工になっており、濡れてもすぐに乾きます。通気性が高く快適な着心地ですが、風を通しません。フードが大きく、ヘルメットをかぶった上からでもかぶることができます。両袖の上腕部分にポケットが付いています。脇の部分にジッパーが付いており、こもった熱を逃がすことができます。
材質コーデュラナイロン 質量(g)540 2018年トラスコ掲載ページ6 0382
1枚
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

STL-ONE ウィンドーフィルムカッター NTカッター 動画あり
サビに強く、ガラスにキズがつきにくいステンレス刃搭載。 有機溶剤に強い耐薬仕様。高級ステンレスホルダー。 左利きの方にも使いやすい左右対称デザイン。 通常A型刃、刃先30°のAD型刃も使用可能。
用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。 全長(mm)(本体)136 本体厚さ(mm)10 刃先角度(°)58 アズワン品番64-8699-30 適合替刃BA-50SS 本体幅(mm)11
1本
649 税込714
当日出荷

フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適! セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

用途自動車ガラスのシーリング材のカットに。 ワイヤー長(mm)1829 ハンドル径(Φmm)18 ハンドル長さ(mm)102 ねじ(mm)六角:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワイヤーケース:66×60×17 質量(g)237 材質アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

CL-734-310-0 EFウィンドークリーナー 伸縮 テラモト 動画あり
アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、ハンディタイプ トラスコ品番781-7703 材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)約280×996~1633
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

スター型のオイルゲージです。
使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)110 形状丸形 仕様ねじ込み式 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラス、金属、ゴムなどを傷めることなく、気になる油膜を除去します。
1本(500mL)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



KAZAMI用補修パーツ
用途ウィンドシャッター ブラック
1個
969 税込1,066
欠品中


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合車種【MBK】Oceo 125 (2012-2014),Oceo 150 (2012-2014)【YAMAHA】Xenter 125 (2012-2020),Xenter 150 (2012-2020)
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷