134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載
用途DC12V車専用 アンバー 電圧(V)DC12 色(本体)フルメッキステルス 明るさ(Lm)2400
1箱(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプT20 ホワイト 電圧(V)DC12 口金その他 外径×長さL(Φ×mm)20×49 色温度(K)6000 フィラメントダブル LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2 電力(W)52(両方) 全光束(Lm)3200(両方) 色温度(K)1500 LED色アンバー 極性無し 冷却器ファン内蔵式 入数2個入 適正電圧(V)DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。 高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。 ”全光束は驚異の550ルーメン!” ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。
用途ウインカー球 明るさ(Lm)550
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED色アンバー 定格電圧(V)DC12 フィラメントシングル 極性無極性 保証期間1年間 適合ウィンカー専用
1セット(2個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25 定格電圧(V)12 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D-2148 ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ DELTA(デルタ) 動画あり
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 150° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ 消費電力(W)10/15 角度(°)ピン:150 対応DC12V専用 極性無極性 バルブ種類G18 車検対応保安基準適合
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23 全長(mm)47 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ
定格電圧(V)12 アンバー 適合クリアーレンズのウインカー 幅(mm)23 全長(mm)47 消費電力(W)1.8
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1セット(2個)
5,598 税込6,158
翌日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)SUNTURN2 LEDバルブSUNT20S
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNT20S。ウィンカー専用LED SUNTURNⅡ T20シングル
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T20 明るさ(Lm)1100
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
アンバー タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T20 極性フリータイプ 明るさ(Lm)230
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

高輝度SMDチップLEDを24灯、ハイフラ防止機能搭載+ファン内蔵
用途DC12V国産車専用 本体アルミ削り出しボディステルス性アップ 発光色アンバー LEDSMD型24灯 明るさ(Lm)4000
1セット(2個)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途YZF-R125用 ワイドレンジフラッシャーリレー付
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


用途トリシティ・リード125・NMAX用 ワイドレンジフラッシャーリレー付
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷



車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。 定格電圧(V)6 タイプ集光 消費電力(W)0.13 口金BA9S
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCスティック LEDウインカーバルブ オレンジLED DAYTONA(デイトナ) 動画あり
約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載。G18相当の小型サイズながら、大型のS25タイプにも使用可能
仕様12V車専用品(AC/DC対応) 消費電力(W)約3.5/個 LEDオレンジ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に流れるウインカーを実現! ランプの分解・加工不要 流れる・流れないの切り替え可能 保安基準適合 6か月間のメーカー保証付き
用途トラックウインカー 仕様12V/24V対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.91MB)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現! 法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。 高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。 ランプの分解、加工不要 製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。 通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
電圧(V)12/24対応 保証期間6ケ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,390 税込8,129
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


D-2147 ハイフラキャンセラー内蔵 LEDウィンカーバルブ DELTA(デルタ) 動画あり
バイク用 キャンセラー内蔵 ウインカーバルブ G18 180° 10W/15W対応
用途抵抗内蔵ウィンカーLEDバルブ 消費電力(W)10/15 角度(°)ピン:180 対応DC12V専用 極性無極性 バルブ種類G18 車検対応保安基準適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT10 消費電力(W)5 口金その他 明るさ(Lm)10
1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷


1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT20 消費電力(W)21 口金その他 明るさ(Lm)65
1個
949 税込1,044
当日出荷

純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
1セット(2個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-111。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてダブル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-112。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてダブル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:186-101。マイクロチップ型LEDを正面と円周面に搭載する事により、コンパクトながらも全方向に対して、より一層明るい発光を実現。LEDバルブへと交換する事により、歯切れの良い明暗の点滅を繰り返し、他車に対する自車アピールを強調させます。発光色はシングル球はアンバー、ダブル球はアンバーとホワイトをラインナップ。バルブ規格サイズの互換性についてシングル球用:S25タイプ・口金BA15S相当
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15 コード長さ(mm)150 縦(mm)15
1袋(2セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプS25シングルタイプ
1セット(2個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷