92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5 材質
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト ウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質 最大隙間(mm)1.75
1袋(10個)
268 税込295
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5 材質耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造しており、ホイールへの保持力、錆び発生に対し優れています。鉄製で、環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境に優しい仕様となっております。
適合ホイール/ライトトラック全般(板厚が厚い仕様のスチールホイール用) 材質 表面処理Magni ウエイト隙間寸法(mm)3.2(3.0~5.0までのリムに使用可能)
1袋(50個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール 寸法(mm)250×250×40(H) 質量(kg)10(5×2個組) 開口寸法(mm)48(W)×120(D) アズワン品番64-2276-28 入数2個
1組(2個)
12,200 税込13,420
翌日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス) 爪幅(mm)1.8 塗装防錆コーティング
1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2本)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷


信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール) 材質(グリップ)合皮 ブラック 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別中荷重用 幅(mm)20.7 高さ(mm)35.3 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


BS3-81317RN レースウェイトリプルソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 呼び寸法(ソケット)8、13、17mm 送り角度(°)5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です グリップは合皮グリップです。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) ブラック 質量(g)約286(個体差あり) サイズ(inch)26(約25~65cm) 材質(グリップ)合皮グリップ 材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール) 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アルインコリストウェイト
ウォーキングやエクササイズ時に装着するだけで負荷をプラスできるリスト・アンクルウェイト。トレーニングとして使用する以外にもダイエットやリハビリなどにもおすすめ。運動が出来る方も、買い物や掃除などの家事の際に巻くだけで運動負荷がアップします。煩わしい手順なく、ご年配の方でも簡単に装着・取り外しが可能です。締め具合の調整も出来るので手首・足首にしっかりフィットさせることが出来ます。裏地にはネオブレーンゴムを採用しました。耐久性と伸縮性に優れた素材で身体の動きにフィット。足に巻いて足の上げ下げ、腕に巻いて上げれば、肩の筋力アップ、腕のシェイプアップなど、ダンベルの代わりとして使うことも可能。
用途筋トレグッズ、おもりとして。リストウェイト/アンクルウェイト/両手首/両足首/おもり/ダイエット/筋トレ/トレーニング/宅トレ/エクササイズ/健康維持/体力づくり 材質ネオプレーンゴム、スチール、ナイロン
1セット(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タックルハウススチールミノー CSM18
<全身メタル、泳ぎはミノー>メタルボディのスチールミノーはインジェクションプラグを凌ぐ安定した飛距離のアドバンテージを確保。内部構造にメインボディプレートと上向きリップを接続した「クロスロック式貫通プレート」を用いることで、これまでのメタルボディでは再現することの難しかった、タダ巻きでの艶めかしいミノーアクションを可能にしました。「もっと遠くに」「もっと良い泳ぎを」、この2つの普遍的な理想をスチールミノーは高い水準で融合。引き抵抗は極めて軽やかで体への負担も少なく低速から高速域まで対応するアクション性能は、これまでのメタルルアーに対する常識を変えてくれるはず。ターゲットは、キャスティングで狙うあらゆる魚種。使用タックル、ターゲットに合わせて18g~57gまで全4サイズからお選びいただけます。 <全身が専用設計>ミノーにもジグにも見られない機構、パーツ群です。*ラインアイ*スタビライザーフィン*サンドバンパー*クロスロック式貫通プレート <大型対策も万全>フックの振れ幅を制限する「セカンドアイ」
用途<港湾シーバス対応、ライトゲームモデル>よりライトなタックルでの使用、特に対シーバスを想定してウェイトを調整。鉄板系アイテムの持つ優れたキャスタビリティ、深場もスピーディーに探れる沈下速度、早巻き時の安定した泳ぎやフラッシング、それらに加えてミノー特有のベイトライクなウォブンロールアクションを備えています。スローリトリーブからも安定して泳ぐ為、スピーディーな展開だけでなく、幅広い状況下で力を発揮します。中速以上で水面方向に浮き上がる特性は、鉄板バイブ等では根掛かりのリスクが高いシャロー域も果敢に攻めることが可能で、牡蠣瀬の広がる大河川や、ボトムに藻が密生するオープンエリア等、飛距離+シャロー攻略が必須のエリアでは圧倒的な優位性をアングラーにもたらします。食わせに特化した細身のボディながら、大型フックにも対応する新機構「セカンドアイ」を搭載し大型魚への対策も万全です。 長さ(mm)75 質量(g)18 タイプシンキング フックST-46#10 リングタイプ#3
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミビレットバーエンドへ、スチール製バーウェイトを内蔵!お好みでウエイト部分を取り外し装着することも可能。 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 黄ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = オレンジロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 緑ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = Blackロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro 全天候型安全南京錠は 38 RS Pro では、あらゆる環境で安心を得られるように設計された、全天候型安全南京錠を幅広く導入しています。RS Pro は、安全性と信頼性を確保できるように、このロックには高いセキュリティ、安全用の予約済みシリンダ、キー保持機能があり、この南京錠をロック解除したままにしないでください。この南京錠を二度と点検する必要はありません。 メーカーでは、銅製シリンダ、スチールめっきシャックルクロム及びナイロン製ボディを使用してロックを設計しています。これにより、この全天候型ロックの寿命を延ばし、耐久性と信頼性を確保することができます。 特長と利点 銅、スチールめっきクロム、ナイロン製のこのロックは、あらゆる環境で高い信頼性と Durable を実現するように設計されています PA ロックボディは、衝撃に強い設計です 紫外線を照射します RS Pro では、シャックル南京錠が腐食、熱、低温に対する耐性を備えていることを確認して、過酷な環境にも適し 耐久 Durable 、ライトウェイト、非導電性です。つまり、低プロファイルですが、信頼性が維持されます 標準的な「危険」ラベルと書き込みラベルには前面とが含まれています 戻る さまざまな色を用意 用途 耐候性南京錠は、工具、貴重品、作業場所をロックして、安全かつ確実に保管することから、家庭や産業用途に最適です。家庭と職場の両方で利用できるようになっています さまざまな場所を保護するためのセキュリティ用南京錠として使用できます など 工具箱 ガレージのドア 物置 ロッカー 旅行かばん ゲート RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様種類 = セーフティーロックアウト色 = 青ロックの数 = 1材質 = ナイロン、スチールロックシャックル最大径 = 6.35mm併用可能製品 = ロックアウト装置リスクの種類 = 機械的リスクシャックル長さ = 38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

グリーンクロス潜水用ベルト
落ちにくく、耐久性があり、操作が簡単で便利です。潜水ウェイトを取り付けて使用します。130cmと160cmのサイズをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに 材質ベルト:ナイロン、バックル:304ステンレススチール 質量(kg)- 種類ベルト
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)