36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm)410 奥行(mm)255 容量(L)0.8×15個 間口(mm)560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様組立式、片面式 材質(アルミフレーム):アルミ押出剤 キャスター50mmブレーキ付 ゴム車 表面処理(アルミフレーム):アルマイト 組立時間1人30分
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
付属品フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパナホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個 トラスコ品番207-1254 材質ポリプロピレン コンテナ(コンテナ大)グレー、(コンテナ中)ブルー、(コンテナ小)ブルー 色(本体)ブラック 最大積載量(kg/台)42
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に タイプ引出し小60個 引出し数60 仕切板60 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

フタを開けて収納するおしゃれなキャビネットです。 縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。 フタを開けた状態で固定が可能です。フタを閉じたい場合、フタを手前に引いてから閉じるようにしてください。
用途小物、パーツ等の収納 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×128×463
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5 材質耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ファイリングNF ハンドビンラック枠
ハンドビンラック用枠体です。
用途ハンドビンラック用部材 材質スチール 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 表面処理水溶性塗料電着塗装
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA661BC-4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150 引出し寸法(mm)55×153×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285 有効内寸法・間口(mm)52 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
8,250 税込9,075
欠品中

部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様組立式 材質本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg)9 高さ(mm)635 奥行(mm)330 容量(L)大/3.3、小/0.8 間口(mm)940 段数3 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5 取扱説明書(0.4MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。 ブラック 材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール 奥行(mm)130 荷姿完成品 色(本体)ブラック
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hatco製ウエイトを樹脂ケース入りのロールタイプでスッキリ収納できます。 鉛フリーで環境にやさしい商品です。 用途に合わせてシルバーとブラックをラインナップ
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 寸法(mm)19×11.5 質量(kg)5(ケース除く) タイプ5g刻み 公差±3%
1ケース(5g×1000個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に 仕様組立式 材質本体:スチール、コンテナ:PP 質量(kg)22 高さ(mm)1150 奥行(mm)280 容量(L)大/3.3、小/0.8 間口(mm)937 段数大/3、小/4 コンテナ大/15個、小/32個 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5 取扱説明書(0.4MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

「RICOH THETA スタンドウェイト TT-1」の主な特徴 ・モノポッドスタンドの安定性を高めるための重り ・ナイロン製のケースに真鍮の重り6枚を収納 ・RICOH THETA スタンド TM-1/TD-1/TD-2に装着することが可能
付属品ソフトケース 寸法(mm)約270×235 質量(g)約690 対応機種リコーTHETAスタンドTD-1、TD-2、TM-1
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面 付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット) グレー 高さ(mm)1474 材質(本体)スチール 奥行(mm)560 容量(L)0.8(引出し1個につき) 間口(mm)671 積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき) 材質(キャスター)PP(ポリプロピレン) 最大積載量(kg)160 キャスター径(Φmm)75 材質(引出し)ABS 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.7MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品の集中管理が容易。ボックスは取り出して持ち運べます。
仕様組立式 材質本体/スチール(他天・脚部キャップ/ポリプロピレン)パーツボックス/ポリプロピレン キャスター4個/Φ100ゴム車(ストッパー2個付)ネジ径/M12×P1.75 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



。駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
仕様●液晶付き●サイズ:幅170×奥行200×高さ140mm●重量:900g●電源:アルカリ単3乾電池(別売:マイコンボード用4本、モータ用3本、合計7本)●超音波距離センサ/加速度ジャイロセンサ 増設可能●プログラム開発環境 Arduino/ArduBlockを利用します。Windows10以上で利用できます。●キットの作製、プログラミングの方法など詳細にわたるカリキュラムガイド付属●RDS-4WD55-103TYPE3+のセット内容●マイコンボード:RDC-103(Type3+)液晶付き●センサ:赤外線反射センサ●変調赤外線センサ●音センサ●明るさセンサ●スライダー●付属パーツ:機構部シャーシセット●出荷時:標準ホイール取り付け自律移動用車両型移動機構●全方向移動ロボ用メカナムホイール交換部品●鉄製貼り付けウエイト5/10gシート●補修用ネジ・ナット●その他:プログラミング開発環境CD-ROM●マイクロUSBケーブル●収納ケース●【参考動画】 アズワン品番67-0430-87
1セット
29,980 税込32,978
19日以内出荷

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。段ボールケース入りだけでなく、スッキリ収納のロール式プラスチックケース入りもご用意。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用 仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも) セット内容5g×1000個 材質 形状角型山型カット 幅(mm)19 厚さ(mm)4(※テープ含む) タイプ5g刻み
1巻(5kg)
4,798 税込5,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。段ボールケース入りだけでなく、スッキリ収納のロール式プラスチックケース入りもご用意。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
用途乗用車用 仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも) セット内容5g×1000個 材質 形状小判型 幅(mm)19 厚さ(mm)4(※テープ含む) タイプ5g刻み
1巻(5kg)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトに装着して使用することができます。フタを開けたまま作業できる外開き式です。長さ80mmまでのねじや釘を携帯できるウエイトケース。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)90×81×70 入数(個)1
1個
270 税込297
当日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g)800 電源単3形乾電池×6 感度0.7V/g(400Hz時) フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性100~1200Hz インピーダンス8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB)59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚 付属品クイックシュー、収納ケース 質量(kg)0.85 段数4段 耐荷重(kg)2.5 縮長(mm)420 脚径(mm)最大22 伸長(mm)(全体)1270
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列で収納するので、カラーやサイズが一目でわかり、マットにはポリエチレンを採用。ヘッド部のホールド力を高め、フックは特殊加工で視認性が向上したスリットへ差し込むことで。鯛ラバがケース内で絡み合うこともなく、スムーズな取り出しが可能。VW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055下段にシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/蓋/止具:ポリカーボネート/マット:発泡ポリエチレン 寸法(mm)205×145×25 クリア 備考ヘッドホール:25mmΦ/収納数:8個/ライトウエイト対応モデル/HG
1個
879 税込967
7日以内出荷

並列で収納するので、カラーやサイズが一目でわかり、マットにはポリエチレンを採用。ヘッド部のホールド力を高め、フックは特殊加工で視認性が向上したスリットへ差し込むことで。鯛ラバがケース内で絡み合うこともなく、スムーズな取り出しが可能。VW-2070・VS-7070下段、BM-9000、BM-7000にシステム収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン/蓋/止具:ポリカーボネート/マット:発泡ポリエチレン 寸法(mm)255×190×28 クリア 備考ヘッドホール:27mmΦ/収納数:12個/ヘビーウエイト対応モデル/HG
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

300年の歴史を継承する『あかしや』の、必要な道具が一式入った「書初めフルセット」 大容量!機能的で便利なバッグ! ファスナーでマチ幅調整、大きな墨液が固定できるベルト、前面ポケットなど、書初め用品がらくらく入り、扱いやすい工夫がされています。
仕様●セット内容●▼書初め用筆●▼名前書き用筆●▼下敷●▼下敷収納ケース●▼ツイン文鎮●▼墨液:180mL●▼墨池●▼筆巻●▼筆の説明書 アズワン品番67-8771-65
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

300年の歴史を継承する『あかしや』の書写セット、使いやすいシンプル設計の書道具。美しい縫製で型くずれしにくい!丈夫な持ち手で肩かけもできる!シンプル・高品質で長く使える書道バッグ!
仕様●セット内容●▼太筆●▼細筆●▼墨液:180mL●▼軽量両面硯:表面/硯、裏面/墨池●▼ラバー文鎮:185g●▼下敷●▼半紙ばさみ●▼スポイト式水差し●▼書道具収納ケース●▼筆の説明書
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300年の歴史を継承する『あかしや』の書写セット。書写授業に!全てそろった充実のセット内容!デザイナーが手掛けたスタイリッシュバッグ!ネームラベル付き(個人情報に配慮してバッグの内側に縫い付け)。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミパイプを採用し、従来品の約50%の軽量化を行ったテントです!!セットには以下の付属品が含まれます。フレーム/天幕/天幕収納袋/キャリングケース/ペグピン/ロープロープ止/Zウエイト(10kg注水式)
全高(mm)3100 有効高さ(mm)2000 材質(フレーム)アルミ 組立方法パイプ組み立て式 材質(天幕)ポリエステル 適合用途学校・寄贈用
1セット
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミパイプを採用し、従来品の約50%の軽量化を行ったテントです!!セットには以下の付属品が含まれます。フレーム/天幕/天幕収納袋/キャリングケース/ペグピン/ロープロープ止/Zウエイト(10kg注水式)
有効高さ(mm)2000 材質(フレーム)アルミ 組立方法パイプ組み立て式 材質(天幕)ポリエステル 適合用途学校・寄贈用
1セット
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

駆動部にメカナムホイールと通常タイヤの2種類を装備、交換できる2Wayロボ。通常タイヤで、従来の前後移動、右左折、信地回転、超信地回転、メカナムホイールで、並進運動、円弧運動、円周移動、四方八方移動などが実現できます。変調赤外線センサ/赤外線反射センサを付属、明るさセンサ/音センサをマイコンボード内に内蔵しており、これらを利用して各種制御を行えます。
1セット
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム製のパイプテントです。 パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。 大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。 イベント、催事用。 女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):7.06●天幕色:白●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6318 アズワン品番67-5627-67
1式
289,800 税込318,780
32日以内出荷

アルミニウム製のパイプテントです。 パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。 大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。 イベント、催事用。 女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):5.32●天幕色:白●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6362 アズワン品番67-5627-66
1式
259,800 税込285,780
32日以内出荷

アルミニウム製のパイプテントです。 パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。 大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。 イベント、催事用。 女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6310 アズワン品番67-5627-65
1式
159,800 税込175,780
32日以内出荷