洗浄に最適な2つの水流パターンの回転ジェット、直噴ジェット機能付きの新感覚のウォータージェットです。回転ジェット機能付きで、効率よく汚れを落とすことができるので、お庭まわりのお手入れや洗浄、洗車に最適です。さらに高精度な直噴ジェットで、細かいところも隅々までキレイに洗浄できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×60×203
本体質量(kg)0.3(アクセサリー除く)、0.4(アクセサリーを含む)
最大回転数(min-1[r.p.m])1100
連続使用時間(時間)1
アズワン品番64-9300-23
吐出水量583cfm
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去
業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器!
口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防
お風呂で使える
防水設計IPX7相当
大容量タンク310ml
4段階の水流パターン
一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂
質量(g)300
消費電力(W)6
定格電圧 DC V3.7
寸法(cm)7×24.1×8.4
タンク容量(mL)310
充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)
防塵防水性能IPX7
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)
連続使用回数約40回
バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。
180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。
先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。
対応商品↓
・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8276
適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口)
材質ナイロン、PVC
質量(g)425
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
インジェクター93139に接続するウォーターガンです
用途すすぎをする際はインジェクターを外し、ウォーターガンに直接ジェットスプレイノズルを接続下さい
材質ポリエチレン、真鍮
寸法(mm)190×145×35
色黒
質量(g)450
耐熱温度(℃)80
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。
仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m
質量(g)約670
ホース寸法(全長)(m)約5
寸法(cm)約23×21×75
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2.4
バッテリー容量(mAh)4500
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コンクリートの改質防水剤
ラドコンシリーズのクラック専用防水剤です。
危険物の類別非危険物
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木
長さ(mm)770
吐出量4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
シャワー種類ジェット・広角
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧10MPa(100bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.1
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)84
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
3030用の替芯です。開閉しやすいケースで芯の交換が簡単です。水に強く、特にタイルや石材のウォーターカットに最適です。
用途木材、レザー、ゴム、濡れたゴム、タイル、ガラス、金属、プラスチック、レンガなどの線引きやマーキングに。
芯径(mm)2.8
ウォーターホース用の取付金具、取付けバンドとご一緒にご利用ください。
用途外装パーツ
材質スチール
寸法(mm)Φ50.8×180
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バックセンサー オプションパーツ
材質樹脂
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12
色ブラック
材質(本体)樹脂
定格電流(A)5(連続最大)
取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25
本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25
防塵防水性能IP68相当
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ
リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。
スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。
用途土木工事、解体作業用ノズル
シャワー種類直射・噴霧・止水
材質アルミニウム
シートの上から被せるだけの簡単装着シートカバー登場!
汚れた服や濡れた服のままでもシートを保護します。
2t、4tトラックに装着できます!
材質ポリエステル
全長(mm)約861520
規格普通車、2t、4t車用
頭部幅(mm)約450
座面幅(cm)約60
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防水トグルスイッチ新登場!!
今まで設置できなかった水のかかる場所へ
スイッチを設置することができます。
防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A
防水仕様IPX7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止
解像度600TVL
電源(V)作動:DC12~DC32
角度(°)可視:水平105度/対角135度
範囲赤外線視野:15m
仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
関連資料1(1.46MB)
設置形態バックビュー
ウォーターホース用の取付バンド、取付け金具とご一緒にご利用ください。
用途外装パーツ
材質ステンレス
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
水産系など水抜きなどに使用するゴム製ウォーターホース。
用途外装パーツ
材質ゴム
色ブラック
外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます
用途電装パーツ
極数4
規格【配線】AWG14/105℃/600V
取扱説明書(0.14MB) (0.22MB)
仕様流入目安(1個当たり):30L/min
適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個
関連資料(0.06MB)
メーカー商品コード503237
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min
適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個
関連資料(0.4MB)
メーカー商品コード503238
1個
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min
適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個
関連資料(0.05MB)
メーカー商品コード503239
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
クラック補修専用防水剤です。
主成分ケイ酸系
pH値11.7
比重1.225(25℃)
引火点(℃)真の引火なし
主な用途コンクリート
沸点(℃)101
毒性無し
危険物の類別非危険物
特性防水
蒸気圧適用せず
1ケース(330mL×6本)
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。
トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。
切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。
カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。
カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。
防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ
動作電圧(V)DC12~32
動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10
イメージセンサー1/3” COLOR CMOS
映像化方式NTSC
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
最低照度(Lux)0.1
S/N比≧45dB(AGC OFF)
ホワイトバランス自動
露出補正自動
動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max
保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max
防塵防水性能IP69K
角度(°)水平105/対角135(可視)
視野角約105°
解像度600TVL
セット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1
仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。米国運輸保安局(TSA)が定める機内液体持ち込み規制に沿ったサイズで作られたポーチ。底にはマチ付きで収納しやすい。サイドのフック穴と本体裏側のベルトループ付き。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約39
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約224×150×60
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。コインやカード類、車の鍵などの小物・貴重品の収納に最適。サイドのフック穴と本体裏側のベルトループで、リュックやパンツに装着可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約17
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×94×2
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード
防水仕様(IPX7)
角度調整しやすい360°回転ノズル
分かりやすい電池残量表示
水温、水のミネラル濃度を表示
メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C
材質ABS樹脂
電源充電式リチウムイオン電池1800mAh
表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%)
連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合)
オートパワーオフ2分
吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合)
充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで)
使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合)
水タンク容量(mL)300
洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
防塵防水性能IP67
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。シャンプーボトルやメイク道具等を収納しやすいサイズと、広い開口部が特長。フックに掛けられるループ付き。防水構造により、バッグ内で液体が漏れても他の荷物を汚しません。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
質量(g)約69
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約242×124×100
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
白・淡色布用のアイロンプリント紙です。
インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。
※アイロンで熱をかけることで、プリント紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使えません。
※染料インクにも顔料インクにも対応しています。
洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。
※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。
プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。
転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、洗濯により強くなり、仕上がりがよりキレイです。また、仕上紙を使うことで転写部分が生地になじみ、自然な仕上がりになります。
原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用してないので、お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.142±0.02
仕様【転写できる布】Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの(綿100%から綿・ポリエステル混紡生地、表面素材が粗くないもの、縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの、防水加工など表面に特殊加工がされてないもの)
材質アイロン転写紙
対応機種インクジェットプリンタ
用紙厚(g/m2)124±10
対応インク染料・顔料
先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。
NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。
自動オフ機能(2分間)を搭載しています。
タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。
アズワン品番8-616-01
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。タブレット端末などの大きめのモバイルグッズや、旅行先で使うアメニティ入れにはもちろん、非常食・救急品入れにも◎。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
サイズM
質量(g)約46
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×189×15
防塵防水性能IP67
内寸(幅W×高さH)(mm)約266×173
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ