「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。
材質ガラス
直径(Φmm)67
食器の種類洋食器
スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類洋食器
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
消毒保管庫○
ウォーターグラスの定番品。積み重ね可能なのでコンパクトに収納できます。
食器の種類洋食器
仕様口部物理強化
口径(Φmm)68
最大径(Φmm)68
機能スタッキング可能
透明感が魅力のAS樹脂製
容量(mL)200
材質AS樹脂
直径(Φmm)68
高さ(mm)80
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
容量(mL)320
口径×高さH(mm)76×150
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2246-1901
TKG品番(2017)6-2030-0901
1セット(6個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
リビータンブラー&バーウェアROOMTUMBLERSルームタンブラー
容量(mL)118
直径(Φmm)60
口径×高さH(mm)60×79
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2234-1901
TKG品番(2017)6-2020-2001
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
リビータンブラー&バーウェアデュラタフプレス成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。GIBRALTARジブラルタルシリーズ
品名・タイプショットグラス
透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。器に刻まれた、繊細な曲線模様が新鮮です。PCの透明感を際立て、食卓に清々しい印象を与えます。底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
材質PC
色クリア
直径(Φmm)68
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
マリオHS人気のカジュアルテイストです。
容量(mL)300
直径(Φmm)81
口径×高さH(mm)80×87
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2267-1601
TKG品番(2017)6-2051-1701
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
「HS」ハードストロングタンブラー(口部強化グラス)
材質ガラス
食器の種類洋食器
ボルミオリ・ロッコボルミオリ・ロッコの沿革はガラスの歴史。1825年パルマに最初の工場を設立以来、その発展の中で常に機械と素材、そしてデザインにあたり革新を取り入れてきました。古来からのガラス名匠の知識と情熱を現代的工業プロセスと一体化させる優れた技能で、イタリアのみならず国際市場でも「メイド・イン・イタリア」の秀逸さをアピールし愛用されています。リヨンシリーズ。スタッキング
材質全面強化ガラス
食器の種類洋食器
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
材質耐熱強化ガラス
品名・タイプロックグラス
薄作りグラス「フィーノ」は、薄さ、軽やかさに強さを兼ね備えた強化グラスシリーズです。HS全面イオン強化加工を施した、「強く」「傷つきにくい」グラスです。ウォーターグラスとして。そのほかワインやカクテル、ソフトドリンクなど幅広いメニューにお使いいただけます。
流行の最先端、おしゃれで特別なひと時を演出。
材質ハイグレードポリカーボネイト
色クリア
耐熱温度(℃)-30~110
食器洗浄機業務用または家庭用
スタッキングできます。
容量(mL)245
材質ガラス
直径(Φmm)72
口径×高さH(mm)72×87
TKG品番9-2267-2101
TKG品番(2017)6-2051-2201
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
<ボルミオリ・ロッコ>ソルジェントシリーズ
品名・タイプショットグラス
食器の種類洋食器
容量(mL)300
仕様口部物理強化
口径×高さH(mm)80×87
1箱(6個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1袋
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
材質アルミニウム(アルマイト加工)
高さ(mm)40
材質アルミニウム(アルマイト加工)
高さ(mm)410
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)SPW素材(スト-ン、プラスチック、ウッド)
材質(本体)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×90
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
材質アクリル
耐熱温度(℃)70
食器の種類洋食器
1個
¥10,547
税込¥11,602
7日以内出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)1.0
材質ポリカーボネート樹脂
付属品収納ポーチ
偏光率(%)98
タイプ男女兼用
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ
寸法(mm)56.6×47.7×29.4
サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)
質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)
レンズ口径:F2.3
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD
焦点距離(mm)【35mm相当】15
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー
耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント
USBポートUSB-C
防水性水深5m対応
BluetoothBLE 5.2
アスペクト比16:9
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ