463件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスよりも硬い微粒子の研磨剤を使用することにより研磨力を大幅にアップしました。これによりウォータースポット、シリコン系撥水コートなどのタフなコート膜や汚れも落とします。 界面活性剤により、油膜などの汚れに対し強力な洗浄力を発揮します。 ウインドーのガラスコーティング前の下地処理に最適です。クリアな視界が確保されます。
適合油膜などの汚れ 付属品専用パッド 危険物の類別非危険物
1本(300g)
3,298 税込3,628
当日出荷

トリプル研磨粒子と特殊ファイバーパットの相乗効果でしっかり落とす。ガラス表面のウォータースポット(雨ジミ・ウロコ)、ガンコな油膜、古いガラスコート被膜を除去し、透明なガラスを復活させます。3種類の研磨粒子が油膜・雨ジミを「砕いて、剥がして、取り除きます」。特殊ファイバーパッドが研磨粒子を保持するので、「速く、確実に」磨くことができます。車外ガラス、車外ミラー専用。本品は、TOTO株式会社の技術を継承した製品です
用途自動車用車外ガラスの洗浄 特性油膜・コーティング剤落とし 付属品特殊ファイバーパッド 成分水溶性溶剤、研磨剤 種類液体 内容量(mL)100 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性 有効成分50% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

純水精密洗浄用ハンドスプレーです。 オイルフリーですので、油分流出の心配がありません。 純水対応ですので、金属イオンの溶出や錆の心配がありません。 プラスチック部品はPP樹脂、シール材はフッ素ゴムを使用しています。 半導体シリコンウェハーや、ガラス基板洗浄装置の槽内洗浄などに多く使用されています。
1個
12,801 税込14,081
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミスト エスコ品番EA124LA-5 全長(mm)145 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

防水と美装が一度にできます。 塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に 主成分水性塗料、アクリルエマルション 主な用途ベランダ 危険物の類別非危険物 特性防水
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーベック防水コート 581
透湿・防水防風の実力派。雨や雪、風の侵入を防ぎ、保温性ともに高パフォーマンスを実現しました。 透湿防水防風性に加え保温性も抜群な高機能素材。 サイドの視界を広げる新開発のアジャストストッパー(ヘルメット対応)フード取り外し可能。 ボリュームのある中綿。 前立ては風や雨の侵入を防ぐダブルフロント&水切り仕様。 静電気をたまりにくくする放電テープ。(脇、袖内側部分) 衿内側、フリース付き。 フラップからも差せるペン差し。 便利な内ポケット(左) 袖口はマジックテープで調節可能。 動きやすいラグラン袖仕様。 暗所作業の視認性を高めるXEBEC反射ネーム付き。 夜間の安全を守る反射テープ(フード上部)(右胸)(後身頃部)。 物が落ちにくい両脇ファスナーポケット。 目張りテープで水や冷気の侵入をガード。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)タフタ、(裏)タフタ、アルミ箔プリント・キルト裏地 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×19.5
1着
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

施工が簡単、塗るだけでOK!防水膜は乾燥すれば、難燃性です。耐候性、耐薬品性に優れます。塩害防止性能が優れています。水性ですから、火災の危険が無く人体に対する害がありません。
用途屋上、ベランダ、テラス、ちゅう房、トイレ、浴室、スレート屋根及び壁、セメント、瓦等 主な用途屋根、スレート、瓦、浴室 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 特性防水、耐薬品、耐候 標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25×2回塗り
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーベック防水コート 591
激しい雨も通さない優れた防水性能。 透湿防水防風木のうで、強風や雨の浸入をシャットアウト。 裏地には保温効果を高める立体キルティングを採用しました。 ムレにくく、高い防水・防風性が特長。 大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能) 衿フリース付 風や雨の侵入を防ぐダブルフロント使用 左袖ペン差し 風や雨の侵入を防ぐ水きり仕様 便利な内ポケット 袖口はマジックテープで調節可能 動きやすい袖ラグラン袖仕様 オリジナル刻印ボタン 視認性を高める反射ネーム 裏地:立体キルティング
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)タッサー、(裏)タフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジーベック防水コート 601
雨や雪の日でも濡れにくい防水防寒ウェア。卓越した耐水圧性能で雨や雪をしのぐ防水性を確保しました。スポーティに着こなせるスタイリッシュなデザインです。 PVCコーティングで抜群の防水性能 アウトフード+インフードのダブルフード付き。 アウトフードはアジャスター付き(ヘルメット対応)。 フード取り外し可能(アウトフードのみ)。 防風効果のある前立て付き。 通気性の良い衿メッシュ。 両脇逆玉ポケットで水入防止。 便利な内ポケット。 左袖ペン差し。 マジックテープの袖口アジャスター。 目貼りテープ。
混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート 素材(表)ポリエステルタフタ、(裏)タフタ 材質(ファスナー)樹脂
1着
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シントーファミリー防水コート 水性つや消し
防水と美塗が一度に出来ます。耐候性、耐アルカリ性に優れています。 2回塗りで1.5mmの厚さに塗れます。塗膜は柔軟性があり、下地のひび割れや伸縮などの付着力に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に(コンクリート、モルタル、ALC板、PC板) 特性防水 主な用途ベランダ、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)2(重ね塗り4時間後) 危険物の類別非危険物
1箱(3kg×4缶)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーベックエコ防水コート 571
エコ商品
ムレにくく防水効果の高い防寒服。防水、透湿性能に優れ、衣服内は汗をかいてもムレずに快適。 透湿防水・防風性抜群のエコ素材。 大型フードアジャスター(ヘルメット対応・フード取り外し可能) 衿ボア付(着脱不可・フルジップアップ仕様 風雨や風の侵入を防ぐダブルフロント仕様 携帯電話収納ポケット 左袖ペン差し 雨の侵入を防ぐ水切り仕様 便利な内ポケット 袖口マジックテープ調節可能 オリジナルデザインのボタン 水や冷気の侵入をガードする目貼りテープ
混率(%)(表)ポリエステル100(再生ポリエステル60)、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 種別コート エコマーク認定認定 素材(表)ツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5 エコマーク認定番号3103075
1着
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シントーファミリー水性遮熱防水コート
つや消しタイプで手軽に塗りやすい塗料です。コンクリート陸屋根・ベランダ・屋上・外壁用途に。防水と美装が1度に出来る弾性厚付け防水材。防水効果にさらに遮熱性能をプラス
危険物の類別非危険物
1缶ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)ウォーターガン 93209
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。 材質ポリエチレン(PE)、真鍮 トラスコ品番497-0888 縦(mm)165 横(mm)120 耐熱温度(℃)40℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。 トラスコ品番195-6102 セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ) 全長(mm)128 材質/仕上本体:PP 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体 アズワン品番64-8716-07
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

「ゆったり防水レインコート」に、大きめサイズが登場。 大柄な方がリュックを背負ってもゆったり着られる! 雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。 透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。 急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!収納ポーチ付き。
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂 サイズビッグサイズ 質量(g)約345 身長(cm)165~175 着丈(cm)約110 バスト(cm)93~122 裄丈(cm)約88
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

急な雨でも、サッと来ておしゃれに快適! 背負ったリュックなどもまるごとカバーできるゆったりサイズ すぐに使いたいモノの収納に便利なファスナー付ポケット 超軽量:約330g 耐水圧:2000mm以上
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂、*撥水(水をはじきやすい) 適応身長(cm)154~165 適応胸囲(cm)79~101 質量(g)約310 着丈(cm)約100 裄丈(cm)約78
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
種別コート 混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト) 耐水圧(mm)3000
1着
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高密度な皮膜を形成するアクリルウレタン共重合樹脂が、大切なフローリング床を水から守ります従来の床ワックスと比較して、水分を放置した際にできるワックス膜の白化(浮き上がり)を防ぎます。
1個(1L)
6,698 税込7,368
8日以内出荷

ジーベック防水防寒コート
裏アルミとボリューム中綿使用。 高い保温性の防水防寒 ボリューム中空中綿を使用した空気の層による高い保温性と裏地アルミプリントで衣服内の温度を外に逃さない。 過酷な真冬の現場に向けた防水防寒です。 230g/m2のボリューム中空中綿を使用 裏地アルミプリントが遠赤外線を反射して保温効果を高めます。 首内側フリース素材で暖かく優しい肌触り 反射テープがアクセント 目貼りシール仕様
ブルー 種別コート 機能防水性、透湿性、防風性 混率(%)表:タフタ、ポリエステル100、裏:タフタ、アルミ箔プリント、ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×19.5 耐水圧(mm)10000 仕様透湿性:2000g、右脇スルーポケット、両サイドファスナー付きポケット、ウエストゴムシャーリング、裾サイドファスナー水かき付き、裾アジャスター付、放電テープ付き(股中央、裾内側)、反射テープ(フード上部、右胸、後身頃部)
1着
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ゆったり防水レインコート」に、大きめサイズが登場。 大柄な方がリュックを背負ってもゆったり着られる! 雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。 透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。 急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!収納ポーチ付き。
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂 ネイビー サイズビッグ 身長(cm)165~175 着丈(cm)約110 機能撥水(水をはじきやすい) バスト(cm)93~122 裄丈(cm)約88
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様マルチポケット(左胸ポケット内)、内ポケット、袖ポケット(雨蓋付)、前立て切り返し、二重前立仕様、袖ペン差し付、衿フリース、袖口マジックテープ付、アウトフード(ドローコード付)、雨蓋ファスナー付きポケット(左右)、極寒ポイントネーム(再帰反射) 種別コート 素材表地:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、裏地:胴裏/ディンプルメッシュキルト(ポリエステル100%) 袖裏/タフタ(ポリエステル100%)、中綿:コンフォマックス(ディポン社)ポリエステル100%、樹脂ファスナー、金属ボタン
1着
19,900 税込21,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 59000
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、ドローコード、シームテープ 種別コート 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
1着
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用し、厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。 フードのひさしの上げ下げを調節できる後頭部のマジックテープで、作業に最適な視界を確保できるフードサイズアジャスターを採用しています。 フード縁の広さを自在に調節でき、頭の動きに合わせて伸縮するゴムコードを採用し、ぴったりとフィットして外気の侵入をシャットアウトします。 二重衿、二重袖の構造で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 ウインドガードが裾下から入り込む寒気をシャットアウトし、衣服内の温度を保ちます。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 ネイビー 仕様撥水加工 材質表:ポリエステル100%、裏:起毛トリコットキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖) 耐水圧(mm)5000 種別コート 質量(kg)1
1着
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背負ったリュックなどもまるごとカバーできる、ゆったりサイズのレインコート。 急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適! 雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。 透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。 収納ポーチ付き。
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂 ネイビー 質量(g)約310 身長(cm)154~165 着丈(cm)約100 機能撥水(水をはじきやすい) バスト(cm)79~101 裄丈(cm)約78
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 59001
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、袖口マジックテープ、アウトフード(ドローコード付)、再帰反射テープ(収納式)、二重前立て、ダブルポケット、袖ポケット、衿フリース、裾シャーリング、ドローコード 種別コート 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー、金属ボタン
1着
25,900 税込28,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジーベック防水3コート 531
雨や水の浸入を防ぎ、汗をかいても蒸れない防寒ウェアです。高透湿素材が雨や水の浸透をしっかりガード。ムレによる不快な冷えを防ぎ、快適性を確保します。軽くてムレにくい防水素材。 フード取り外し。 胸ポケットファスナー。 左袖ペン差し。 便利な内ポケット。 脇ポケットファスナー。 袖はマジックテープで調節可能。 水や冷気の侵入を防ぐ目貼りテープ。
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100 種別コート 素材(表)タッサー、(裏)ワッフルライナー 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×19
1着
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。
仕様着脱式フード、衿裏フリース、胸&背反射テープ、左右胸ポケット、左内ポケット、袖マジックテープ、ドローコード 種別コート 混率(%)ポリエステル100 機能防水、防寒 生地裏:トリコットキルト 生地性能撥水、防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ172シリーズ
1着
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。
仕様着脱式フード、前立マジックテープ、右内ポケット、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、袖マジックテープ、左右胸Wポケット、ドローコード 種別コート 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 機能防水、防寒 生地裏:多層構造ニット 生地性能防水防寒耐水圧2000mm 作業服シリーズ128シリーズ
1着
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

M~5Lまで幅広いサイズに対応 透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます 中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用 裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用
用途KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、コート 種別コート 機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒 素材表:ミルパタフタ(ポリエステル100%)、裏:シルリード(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート・ハイロフト(ポリエステル100%)
1着
23,900 税込26,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TULTEX(タルテックス)防水防寒コート(男女兼用)
防水生地でレインウエアを着用せず作業が可能。 タウンウエアとしても着用できるスタイリッシュ防水防寒コート。 ターンポケット/ペン差し付内ポケット/二重袖口/バックタレ仕様/フード取り外し/三重前打合せ/背ヨーク/裾ドローコード 耐水圧10000mmH2O 透湿度1200g/m2/24hrs 軽撥水 シームテープ
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) 混率(%)透湿防水ポリエステルタフタ ポリエステル100
1着
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり防寒、だけど着心地軽快。防水性、透湿性、保温性など、優れた性能を多彩に発揮する防寒ウェア、新登場。 保温性と厚み保持機能を併せ持つ高機能中綿素材。ドレープ性(しなやかさ)に富み、美しいシルエットと快適な暖かさを提供。通常、圧力や洗濯により厚みが減少しがちな中綿ですが、「シンサレート」ハイロフトは特殊な繊維を使用することで、従来の中綿より厚さ減少を30%から50%改善。最初のふっくら感と暖かさを維持できます。 四つ山扁平断面の多機能素材。ユニークな四つの山扁平状の断面を持つ、新感覚の機能性繊維。独特の断面形状など原糸特性を活かすことで、防風性・耐水性をアップ。他にも薄くて軽い、淡色での透け感を防ぐ高い防透性、紫外線の透過を抑える優れたUVカット性などの特徴があります。 優れた防水・透湿性を発揮する高機能素材。特殊な無孔質透湿膜が優れた防水性と透湿性を実現。外界のさまざまな水をガードすると同時に衣服内の湿度を放出します。さらに無孔質透湿膜自身の持つ吸湿性によって、高い結露防止性も発揮。運動時の快適性をより一層高めます。 太陽光吸収型保温ニット素材。繊維の中に練り込まれた炭素系粒子が太陽光を効率良く吸収し、熱エネルギーに変換する東レの保温素材。日射時間が長くなるにつれて、メーカー従来品に比べ皮膚側の温度が大きく上昇。高い保温性を維持できます。 胸と背中に反射テープを施し、夜間の安全性をアップ。左袖には水の染み込みを防ぐ止水ファスナーを採用。
仕様着脱式フード、衿裏ブロックフリース、両胸反射テープ付き胸ポケット、前立てファスナー&マジックテープ、左袖ポケット(止水ファスナー)、左内ポケット、袖マジックテープ、背当てソーラーセンサー 種別コート 混率(%)ポリエステル100 機能防水、防寒 生地裏:ソーラーセンサー、タフタ 生地性能防水防寒耐水圧10000mm、防水防寒透湿性4000g//24h 作業服シリーズ200シリーズ
1着
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐水圧2,000mm+目張り加工の、軽量・防水・防寒ウエア。中綿のボリュームを抑えた防水防寒が、リーズナブルな価格で実現。
仕様二重前立て、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、内ポケット、背ネーム、目張り加工 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿100gキルト 機能防水、防寒 生地タフタ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能撥水加工(耐水圧 2,000mm) 名入れ可(防寒)
1着
5,890 税込6,479
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)