放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)
容量(L)約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
材質アウトシェル/ポリエステル ライニング/PVC
色BLACK
サイズFree
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×510×180
機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。背負うことができるベルト、手持ちができる取っ手付きです。脱着可能なショルダーベルト付きなので、洗う時や背負う必要がない時等、必要に応じて取り外しが可能です。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。
材質PVCターポリン
容量(L)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×580
バックルポリアセタール
材質(テープ)ポリプロピレン
放水素材の無縫製バック
季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。
放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水
質量(g)約500
容量(L)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約420(上部・350(底部)×330×170(閉口時の測定値)
機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK
中に濡れたもの、あるいは濡らしたくないものを入れて、上部を2~3回巻き、左右のバックルを差し込み使用します。
防水生地を使用し、縫い目にシームテープ処理を施しているので水が漏れません。
ブーツが入る程度の大きさです。
トラスコ品番207-7372
幅(mm)450
材質/仕上本体生地:ポリエステル(PE)、バックル:樹脂
色グレー
高さ(mm)540
質量(g)72
アズワン品番64-8773-52
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。
タイプ角型
防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。
ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。
材質500DPVC ターポリン
サイズFree(5L)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×520
機能防水構造
指示部もステンレス製で耐久性に優れています。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
最小表示(g)5
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
応答速度約2秒
動作時間約50時間
防水保護等級計量部/IP67、表示部/IP65
ひょう量単位kg
PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。
用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。
材質PVC
色オレンジ
高さ(mm)600
容量(L)約55
規格CE
開口寸法(mm)450
底径(Φmm)300
アズワン品番64-6360-35
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能ストップウォッチ、チャイム、カレンダー
表示方式アナログ・デジタル
防水仕様5気圧防水
バックライトELライト
アラーム○
日付表示○
防水○
ストップウォッチ○
ライト機能○
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類台はかり
表示形式デジタル
電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔10回/秒
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg
防水性に優れる薄手で軽量な防水バッグ。
使用しない際はコンパクトに折り畳んで携行しやすく、ツーリングや通勤時の防水インナーバッグとしての用途に最適です。
ロングツーリングにも頼もしい35L。
材質75Dポリエステル PU加工
色BLACK
サイズFree(35L)
寸法(幅W×高さH)(mm)320×760
機能防水構造
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質ポリエステル、合成皮革他
質量(g)800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)470×330×240
メイン気室に脱着式の防水パックを装備。装着時には安心の防水仕様。インナーバッグを取り外したら軽量バッグにと使い分けが可能。サイドには500mLのペットボトルが入る保温保冷ルームを備え、デザイン性と拡張性を両立するウェビングテープを各所に配置。タウンユースな見た目ながらツーリング向け機能が満載のマルチパーパスバックパック。
仕様防水インナーシェル付属、保温保冷ポケット
寸法(mm)W350×H420×D170
容量(L)約30
素材[表地]ポリエステル(PUコーティング)[裏地]ポリエステル
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番256-0900
幅(mm)58
高さ(mm)83
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)21
電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小物の収納やコースレッドの徳用箱の収納に。
寸法(mm)H340×W200×D150
質量(kg)0.43
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止
解像度600TVL
電源(V)作動:DC12~DC32
角度(°)可視:水平105度/対角135度
範囲赤外線視野:15m
仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
関連資料1(1.46MB)
設置形態バックビュー
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
保冷機能付きのランガンスタイルに最適なデイバッグ。防水仕様のPVC表面生地に背面は蒸れにくいメッシュ仕様。底面サイドポケットからは本体収納とは別構造の簡易保冷スペースへアクセス可能。保冷剤やドリンクの収納に便利 。片側サイドに上下2か所のベルトループを設置し、モバイルロッドやランディングシャフトの収納に最適。移動を繰り返すランガンスタイルの釣りに最適。
寸法(cm)W32×D15×H42
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水バックパック。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトを使うことで、シートバッグとしての使用が可能。防水バッグ(DH-767、DH-772シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質ターポリン生地
容量(L)30
寸法(Φ×高さH)(mm)300×450
本体質量(g)(付属品込)750
最大積載量(kg)7
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
電源リチウム電池CR2032×1個
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3
本体寸法(mm)91×44×19
精度〈温度〉0~50℃:±1℃〈湿度〉30~90%:±5%、それ以外:±10%〈時計〉日差1秒
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)55
材質(カバー)シリコン樹脂
測定間隔20秒
特性防塵・防水
1台
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
お天気の急変があっても大丈夫!普段使いもできるデザインで機能も充実。バッグパックから、小分けバッグまで、使用目的によって選べる防水バッグ類です。
容量(L)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
バックセンサー オプションパーツ
材質樹脂
付属の固定ベルト&フックでシートに固定可能。ショルダーベルト付属。容量:60L。サイズ:320×600×350(mm)。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。防水:高い防水性を持ったバッグ。グリップ:持ち歩きに便利なハンドルグリップ付き。ショルダーベルト:持ち歩きに便利なショルダーベルト付き。
容量(L)60
寸法(mm)320×540×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ヘルメット、作業着やシューズなどを収納できます。水洗いで汚れを簡単に落とすことができます。本体に蛍光イエローを使用しており視認性が高いです。ゴム製のグリップが付いた持ち手が付いています。フロントアクセス式で開口部が大きく、収納や取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。ベルトにソフトパッドが付いており、快適に背負う事ができます。
トラスコ品番624-7964
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) バックル:プラスチック ベルト:ポリアミド
幅(mm)600
色蛍光イエロー/グレー
高さ(mm)210
奥行(mm)340
容量(L)35
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。CE3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。
用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)した防水タイプのサロペット作業着です。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。
用途農業、土木作業、一般作業用として
材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100%
色ロイヤルブルー
質量(g)1000
股下(cm)74
プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。プロックスウェダーがすっぽり入るサイズの防水バック。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。ショルダーベルト付。
用途釣り・漁具・農業
材質PVC
寸法(mm)48×62
雨の日の通勤、通学に便利な防水仕様のカバンカバー
生地の継ぎ目を圧着加工することで水がしみこまない設計
大きなカバンもスッポリ入る大容量50Lサイズ
上部両端のバックルを止めて持ち手にすることができて持ち運びに便利
中身が少し見える透明窓付き
材質生地:ポリエステル、コーティング・ビニール:塩化ビニル樹脂、バックル:樹脂
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フルフェイスも収納可能!
バイクから外してリュックにもなる。
レインカバー付き。
バイク用ハードシェルシートバッグはフルフェイスヘルメットなども収納できるツーリングには最適なシートバッグです。
ファスナーを開くと2段階で拡張出来ます。
バイクを降りた後はバックルを4つ外して、付属のベルトを付ければリュックorショルダーバッグで持ち運び出来ます。
ハードシェル部分は撥水力もありますが、雨が降った際は付属のレインカバーを使ってください。
マウントベルトはシート下に通して4つのバックル+ベルトを留めるだけです。
余ったベルトはマジックテープで短くしておきます。
色BLACK(黒)カーボンティスト
寸法(縦×横×高さ)(mm)330×320×220~330
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。
材質ポリカロン
幅(mm)410
高さ(mm)840
奥行(mm)410
容量(L)120
バイクから外してリュックにもなる。
レインカバー付き。
ハードシェルシートバッグはちょっとした荷物を入れるのに最適。
バイクを降りた後はバックルを4つ外して、付属のベルトを付ければリュックorショルダーバッグで持ち運び出来ます。
ハードシェル部分は撥水力もありますが、雨が降った際は付属のレインカバーを使ってください。
マウントベルトはシート下に通して4つのバックル+ベルトを留めるだけです。
余ったベルトはマジックテープで短くしておきます。
色BLACK(黒)カーボンティスト
寸法(cm)30×23
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ