2,164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA-208 Waterproof Riding Bag 20。縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ。防水仕様の大容量バックパック。ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
サイズF(容量20L)
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放水素材の無縫製バック 季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。 放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水 質量(g)約850(内シャオルダーベルト200) 容量(L)約24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値) 機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通勤や通学にちょうどいい! ビジネススタイルにもマッチする雨の日でも安心な防水素材を採用した20Lバックです。軽量にこだわり従来のPVCラミネートからTPUラミネートに変更し約510gの重量です。容量は20Lと丁度いい大きさで、日ごろ持ち歩いている小型のカバンならすっぽり入ります。その他、ズレ落ちにくいチェストベルト、夜間も安心な反射プリントが付いています。
特性軽量 材質ポリエステル100%/裏TPUラミネート 容量(L)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×260×150
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷



WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×2 材質PVC 質量(g)(本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×590 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67
1個
1,998 税込2,198
欠品中

トライメイト防水ドライバッグ
防水性のあるバッグです。
用途靴、ヘルメット、墜落制止用器具や水着などの収納に シルバー 機能防水
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中長靴が入るサイズの防水バッグ。ショルダーベルト付。水や汚れに強く丈夫なPVC素材使用。
材質PVC 寸法(mm)480×620 質量(g)350
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性の高いターポリン生地を高周波溶着し、縫い目を持たない完全防水仕様バッグ。 ロールトップ型のシンプルな作りで大切な荷物を雨からガード。プラスチックバックルで取り外し可能なショルダーベルト付属。
材質500DPVC ターポリン サイズFree(5L) 寸法(幅W×高さH)(mm)190×520 機能防水構造
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面不織フィルター付きの滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単にピペッティングすることができ、上部の密閉シールにより防水性があるバッグ収納をすることができます。
材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布 寸法(mm)バック:190×300 フィルター穴径(μm)250未満 アズワン品番3-7365-16 サンプル量(mL)50~300
1ケース(20袋×25枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ等複数の使い方でご使用いただけます。
付属品ショルダーストラップ×1 材質PVC 質量(g)(本体)約77 ※付属品を除く (パッケージ込)約160 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×276 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67
1個
特価
799 税込879
当日出荷

ウォータープルーフ トラベルポーチM RUN OFF(ランオフ) 動画あり
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。タブレット端末などの大きめのモバイルグッズや、旅行先で使うアメニティ入れにはもちろん、非常食・救急品入れにも◎。サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン サイズM 質量(g)約46 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×189×15 防塵防水性能IP67 内寸(幅W×高さH)(mm)約266×173
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。 工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。
用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。 タイプ角型
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リュックの外層にはTPU両面防水素材が採用されており、。ワイヤーリールとリモコンを雨水から効果的に保護します。
材質500Dポリ塩化ビニル 質量(kg)1.6 グレー 容量(L)35 対応機種FIFISH V6 / FIFISH V6 PLUS / FIFISH V6 EXPERT / FIFISH V-EVO 加工高周波熱プレス 寸法(cm)52×33×20 機能防水、防塵
1個
15,980 税込17,578
92日以内出荷

NI59102 ウォータープルーフ タブレットケース RUN OFF(ランオフ) 動画あり
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。ケースに入れたままタブレットを操作できるTPU 素材を採用し、メインカメラ・インカメラでの撮影もそのまま可能。首にかけて使えるストラップ付き。画面の縦横関係なく装着が可能。
付属品ストラップ(長さ調整可能) 材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン 質量(g)約102 タイプポーチ型 防塵防水性能IP67 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×275×20
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ソーラー充電とUSB充電ができるLEDランタン。 1000mAhバッテリー内蔵で、緊急時のスマートフォン充電も可能。 水をウォーターバッグ内に入れると、反射で光量が増量。 電源なしで充電できるので、災害時にも使用可能。
仕様ソーラーパネル:5V/120mAh セット内容LEDランタン本体×1USB出力ケーブル×1microUSB⇔USBケーブル×1取扱説明書兼保証書×1 材質PVC 寸法(mm)(使用時)(約)W150×H320×D130 質量(g)138 容量(L)3 定格出力5V/1A 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)(USB)約1、(ソーラー)約8~12 バッテリー容量(mAh)(内蔵)3.7V/1000 定格入力5V/1A 点灯時間(時間)スリープモード:約120/15ルーメン、LOWモード:約8/40ルーメン、HIGHモード:約4/90ルーメン、フラッシュモード:約6/90ルーメン
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良いです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。両面PVCコーティング。ショルダーストラップは取り外し可能。
材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング) 質量(g)400 容量(L)25 サイズ(Φmm)250×400(H) 防水性IP67
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

メイン収納スペースに溶着加工ライナーを内蔵した防水仕様レッグバッグ 乗車姿勢を妨げないホルスタータイプで、携帯電話や財布等、濡らしたくない物を持ち運べます
材質アウトシェル/600Dポリエステル・シンセティックレザー ライニング/PVC BLACK サイズF(2.2L) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×250×70 機能夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

走行中にさっと中身を取り出せる、便利ポケット。日本人向けショートサイズ。 トップチューブの下側に取り付けます。スマホや補給食等を入れるのに便利。 海外モデルはとかくサイズが大きいため、身長の低い方にはボトルと干渉して付けられませんでした。そんな方用にも使えるように、高さはそのままに、全長を短く仕上げました。 右側のジッパーがメインの荷室用、左側のジッパーは黄色い仕切りの薄めのポケットです。 独自の防水コーティングされたファブリック素材を、縫製ではなく溶着することで完全防水を実現しています。糸による縫製を行を行わず、素材を重ね合わせて溶着させる独自の技術です。 ダウンチューブに取り付けるベルトの位置は、3段階に調整可能。 トップチューブに取り付けるベルトの一番前側は、2段階に調整可能。トップチューブの上につけるバッグのベルトとの干渉を防ぎます。 止水ジッパーを使用しているので、少しの雨なら大丈夫。ジッパーの取っ手は指を入れるだけで引っ張ることのできるタイプ。特に冬のグローブで便利です。 予備バッテリーを入れたときに便利な、コードを通す穴があります。防水性を重視する場合は、ビニールテープなどで塞いでおいてください。 両サイドのR250ロゴはリフレクター素材。夜間車などからの視認性は抜群です。 使い勝手を考えると、中の仕切りはあえて無にしました。
グレー 質量(g)140 長さL×高さH×幅W(mm)330×70~130×50 素材ポリエステルタスロン、ポリエステル100% 裏面PUコーティング
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

走行中にさっと中身を取り出せる、便利ポケット。日本人向けスモールサイズ。 トップチューブの下側に取り付けます。スマホや補給食等を入れるのに便利。 海外モデルはとかくサイズが大きいため、身長の低い方にはボトルと干渉して付けられませんでした。そんな方用にも使えるように、コンパクトサイズに仕上げました。 右側のジッパーがメインの荷室用、左側のジッパーは黄色い仕切りの薄めのポケットです。 独自の防水コーティングされたファブリック素材を、縫製ではなく溶着することで完全防水を実現しています。糸による縫製を行わず、素材を重ね合わせて溶着させる独自の技術です。 ダウンチューブに取り付けるベルトの位置は、3段階に調整可能。 止水ジッパーを使用しているので、少しの雨なら大丈夫。ジッパーの取っ手は指を入れるだけで引っ張ることのできるタイプ。特に冬のグローブで便利です。 予備バッテリーを入れたときに便利な、コードを通す穴があります。防水性を重視する場合は、ビニールテープなどで塞いでおいてください。 両サイドのR250ロゴはリフレクター素材。夜間車などからの視認性は抜群です。 使い勝手を考えると、中の仕切りはあえて無にしました。
材質ポリエステルタスロン、ポリエステル100% 裏面PUコーティング グレー サイズ長さ430mm x 高さ60~100mm x 幅50mm 質量(g)150
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

コンパクトで機能的な防水2wayバッグ。大きく開くガマ口状タイプ:中が見やすく、厚みのあるものもしっかり収まります。(内布全色共通)。長さ調節可能な肩掛けヒモ付
材質表地:ポリエステル、PUインナーポーチ:PVC 奥行(mm)180 幅(cm)25 高さ(cm)19
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
36日以内出荷



SA-243 Waterproof Waist Bag 5L。デイリーユースに最適なウエストバッグ。縫い目のない溶着PVCライナーを備える防水仕様のメイン気室と、スマホ等、よく使用する物を取り出しやすいジッパーポケット(非防水)を装備した使い勝手のよいバッグ。素材 : [表地]ポリエステル [裏地]PVC
サイズフリー
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







雨、泥を気にせずアクティブにバイクに乗りたい、そんなライダーのための防水バックパック。ターポリン生地と縫い目のないシームレスで高い防水性を実現し、水だけでなく泥跳ねからも荷物を守ります。水が浸入しないように出し入れ口はロールトップを採用。付属の固定ベルトを使うことで、シートバッグとしての使用が可能。防水バッグ(DH-767、DH-772シリーズ)やシートバッグPRO2/BASIC(Mサイズ以上)と連結が可能で、更に用途が広がります。
材質ターポリン生地 容量(L)30 寸法(Φ×高さH)(mm)300×450 本体質量(g)(付属品込)750 最大積載量(kg)7
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨などの水滴から荷物を守る!耐水性に優れる樹脂コーティング生地を採用した防水トートバッグです。開け口部分はマグネットでピッタリ閉じて丸めることで、バッグ内部をしっかり守る密閉構造になっています。
材質500D PVC ターポリン生地、290T ナイロンタフタ生地 ブラック 質量(g)約1010 容量(L)約23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×340(※ハンドル・ショルダーベルト部含まず) ポケット【前面】マグネットポケット×1、【気室内】オープンポケット(メッシュ)×3、ファスナーポケット×1
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

シートバッグにベストマッチしたサドルバッグ。 HenlyBeginsツーリングシートバッグシリーズと同じ強度を持つ優れたポリエステル1680デニール生地を採用。 インナー防水構造で急な雨でも安心。 内部アクセスのしやすさを犠牲にすることなく、高い防水性を実現。ファスナーで荷こぼれを防止。 水の浸入を防ぐシーム加工。底面は水抜き穴付き。 側面にはポーチなどの装着に使えるパルステープ付き。 型崩れや巻き込み防止する補強板が標準装備。 背面部をサドルバッグサポートに差込むことで走行時の振れを抑制。 固定ベルトはデザイン性に優れた金具付きベルトと調整幅の広い樹脂部品付きベルトの2種類が付属。
用途バイク用防水サドルバッグ 付属品金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2 容量(L)10 最大積載量(kg)2 機能インナー防水 有効幅(mm)サドルバッグサポート差込部:290 寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×120
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。手持ち、肩掛け可能なトートバッグです。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。 材質PVCターポリン 容量(L)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×500 バックルポリアセタール 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・防水素材で貴重品などを肌身離さず持ち運べます。・窓付きでバッグを開けることなく、バックの中身を確認することができます。・プールやサウナ、キャンプなどのアウトドアの場面で活躍します
本体質量(g)175 寸法(cm)【底部】22.8×10 高さ(cm)25 素材PVC+ABS 防水保護等級IPX8
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)