191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(454g)
3,598 税込3,958
当日出荷

塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
危険物の類別非危険物
1本(454g)
3,598 税込3,958
当日出荷

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)400 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウム系高級極圧グリース 極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)-20~145 容量(g)400 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,060 税込1,166
当日出荷

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットが25個付いた工具の整理に便利なツールロールです。 巻いてコンパクトに持ち運びができます。
用途工具の収納に 材質ポリエステル600D 寸法(mm)(展開時)615×320、(折り畳み時)145×320 材質(本体)ポリエステル600D 質量(g)300
1個
999 税込1,099
当日出荷

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):4 青色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度250(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.58、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227 材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP 質量(g)270 寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時) 関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色・ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。 ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい) 危険物の類別非危険物
1本(50g)
599 税込659
当日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 アンセル 動画あり
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。
用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。 材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティング ブルー 規格EN511:221 機能防水防寒 全長(cm)25.0~28.5
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンパス防水延長リング
防水レンズポートの長さを延長するリング。
セット内容シリコンOリング用グリス、Oリング取外し用ピック、フロントキャップ、リアキャップ 奥行(mm)36.1(最大突起部含む) 本体質量(g)約220 最大径(Φmm)108(最大突起部含む) 耐圧水深(m)60
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
ストッパーなし 取付穴径(Φmm)18 軸径D(Φmm)30 特性耐水性 車輪タイプ単輪
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180 危険物の類別非危険物
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。 マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。
付属品Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー 材質レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金 寸法(mm)Φ112×80 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~40 対応【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACRO アズワン品番64-9619-14 使用環境湿度(%)30~90
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

耐圧水深45mを実現した、TG-7/TG-6用の防水プロテクターです。カメラのコントロールダイヤルを操作し、露出補正などを行えます。本体前面はブラックなので不要な写り込みを防ぎます。外部フラッシュを2灯使用しての撮影にも対応しています。水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01や水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01を装着することもできます。取り付けには別売のステップアップリング PSUR-03が必要です。
セット内容光ケーブルアダプター PFCA-03、Oリング POL-058、液晶フード PFUD-08、ボディーキャップ PRLC-14、シリコングリス PSOLG-2、シリカゲル SILCA-5S、反射防止リング POSR-053、Oリングリムーバー PTAC-05、ハンドストラップ 質量(g)484 対応機種TG-7、TG-6 耐圧水深(m)45 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)157×122×81(アクセサリー含まず)
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるため冷凍庫内でも容易に作業できます。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。表面は耐水性素材を使用し、内部にシームレスの耐水性ライナーがある100%完全防水設計のため、液体が縫い目から手まで染み込みません。使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。1双入りです。
1双
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 115 mm。内部幅 = 395mm。内部深さ = 320mm。内部寸法 = 395 x 320 x 115mm。高さ = 155mm。幅 = 430mm。外形の奥行き = 380mm。外形寸法 = 155 x 430 x 380mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 3.1kg。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 155 x 430 x 380 mmRS Pro 製品のこの機器ケースは、貴重な工具や機器を安全に搬送するのに最適です。ケースには LID (下側フォーム層)と卵形のフォーム 頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。つまり、この機器ケースは防塵性を備え、水深 1 メートルの水中に浸漬した場合に最大 30 分間の防水性を発揮します。小型軽量設計で、現場で簡単に持ち運びできます。セキュリティと安心のために、このケースは南京錠にすることができ、グリースや酸などの腐食性物質に耐性があります。 このケースは、気圧を制御するエアロックを搭載しているため、写真撮影の専門家のお気に入りとなっています。これにより、 DSLR カメラやその他の装置を保護します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 75mm。内部幅 = 186mm。内部深さ = 123mm。内部寸法 = 186 x 123 x 75mm。高さ = 90mm。幅 = 210mm。外形の奥行き = 170mm。外形寸法 = 90 x 210 x 170mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 650g。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 90 x 210 x 170 mmRS Pro のこの頑丈な防水ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。底部とふた LID に内蔵されたフォーム層により、電子テスト装置などの繊細なキットを輸送中に安全に保つことができます。 ロック可能な機器ケースは頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。これにより、防塵性を確保しています。水深が一メートルの水中に最大 30 分間放置するように防水性があります。TOP ハンドルはコンパクトサイズで軽量素材により、持ち運びが容易です。 グリースや酸などの腐食性物質に耐性があるため、このケースは過酷な環境での使用に実用的な選択肢です。エアロックを備えているので、気圧を制御して DSLR カメラなどの繊細な機器を保護できます。それはカメラマンによって使用のための普及した選択をする。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内径 75 mm .内径 190 mm .内部深さ 130mm .外寸高さ: 90 mm .外幅 210 mm .外径 170 mm .重量: 650 g .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 101mm。内部幅 = 300mm。内部深さ = 220mm。内部寸法 = 300 x 220 x 101mm。高さ = 120mm。幅 = 330mm。外形の奥行き = 280mm。外形寸法 = 120 x 330 x 280mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = Black。仕切り = なし。重量 = 1.7kg。。RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 120 x 330 x 280 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。この特定の設計では、 LID ( Electronic Testing デバイスなど、繊細なキットを持ち運ぶために、底部 各機器ケースは丈夫なポリプロピレン製です。その結果、 IP67 等級となっています。このため、このケースは防水性(水深 1 m に水没しても最長 30 分間)と防塵性を備えています。その結果、写真の専門家によって頻繁に使用される。保護を強化するために、機器や DSLR カメラを保護できるエアロックも付属しています。 このケースは持ち運びが簡単でコンパクトなため、旅行に最適です。また、貴重品を施錠して保護することもでき、酸やグリースなどの腐食を引き起こす可能性のある物質に対する耐性を備えています。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部の高さは 90 mm .内径 300 mm .内径 220 mm .外寸高さ: 120 mm .外幅 330 mm .外深さ 280 mm .重量 1.7 kg .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

材質 = ポリプロピレン。内部高さ = 252mm。内部幅 = 510 mm。内部深さ = 290mm。内部寸法 = 252 x 510 x 290mm。高さ = 290mm。幅 = 530mm。外形の奥行き = 355mm。外形寸法 = 290 x 530 x 355mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = あり。色 = Black。IP保護等級 = IP67。重量 = 5.6kg。。RS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。 この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。防塵性を備えています。また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。 このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 515 x 415 x 154 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで最も貴重なキットを保護します。この設計では、底面とふた LID にフォーム層が組み込まれているため、電子テスト装置などの繊細なキットを安全に持ち運ぶことができます。 機器ケースはポリプロピレン製で、 IP67 保護等級に準拠しています。水深 1m にまで浸漬しても最大 30 分間の防水性があります。また、防塵性もあります。このため、写真家が使用するのに頑丈な選択肢になります。保護性能を高めるために、 DSLR カメラなどの繊細な機器を保護するエアロックが付属しています。 TOP ハンドルを備えているため、ケースは持ち運びが簡単で、コンパクトなサイズで旅行に最適です。貴重品を保護するための南京錠を取り付けることができます。腐食の原因となる可能性がある酸やグリースなどの物質に対する耐性を備えているため、このケースは過酷な環境での使用に適しています。特長と利点.機器ケース .黒色ポリウレタン製 . IP67 等級、防塵、防水 .内径 145 mm .内部幅 355 mm .内径 485 mm .外寸高さ: 515 mm .外幅 415 mm .外深さ 154 mm .重量: 3.6 kg . スチール製ヒンジ . TOP フォームとプレカットフォームの上に穴開きフォームを配置します 底部は精密機器を保護しますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ポリプロピレン内部高さ = 145mm内部幅 = 355mm内部深さ = 485mm内部寸法 = 485 x 355 x 145mm高さ = 165mm幅 = 515mm外形の奥行き = 415mm外形寸法 = 515 x 415 x 165mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = なし色 = Blackロック可能 = あり重量 = 3.6kg
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護 半透明白色 仕様(USDA/NSF)H1 性能(真空)1×10^-12mmHg 使用温度範囲(℃)-40~+260 容量(g)50 使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水 混和ちょう度280 アズワン品番3-9270-01 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
1,850 税込2,035
当日出荷

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーングリーススプレー
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布器補充用シリコングリス。 りゅうずパッキン等は直接塗布も可能です。 どんな時計にも使える必需品です。 防水性を高め、パッキンの劣化を遅らせます。
関連資料SDSデータ(0.37MB)
1個(4g)
499 税込549
当日出荷

大型貨物車・トレーラーなどのボールベアリンググリスとして高加重がかかる潤滑箇所に最適なグリスです。一般的なホイルベアリンググリスに比べ極圧性が特に優れています。耐熱性、機械安定性に優れており、防水性に優れています。
用途高速・高荷重・耐衝撃荷重向け ホイールベアリング用に最適。 仕様離油量(100℃ 24h)mass:0.6%、ロール安定度試験(混和ちょう度)(RT 20h):42 茶褐色 配合Li複合/鉱物油 混和ちょう度239(25℃) 蒸発量(%)(99℃22h)mass:0.5、高速四球試験(1770/min.RT.10s) WP N:2452 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格 特性耐熱性、機械安定性、防水性
1缶(16kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。 他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。
用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用 成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤 白色または無色 使用温度(℃)-20~120 ちょう度不混和:130~160(25℃、UW) 使用目的止水、消音、潤滑 引火点(℃)220以上 滴点無(JIS K2220) 基油合成潤滑油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 銅板腐食合格(JIS K2220) 特性潤滑/消音 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷

食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。 使用温度範囲(℃)-55~+100 硬化時間(時間)約24(厚さ1mm) 危険物の類別非危険物
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水カメラや水中ハウジングの Oリングのメンテナンス専用グリス で、防水性能を維持し、Oリングの摩耗や劣化を防ぎます。
1個
1,100 税込1,210
9日以内出荷

任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番793-0852 セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー 質量(g)777 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54 トラスコ品番490-5911 質量(g)860 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183 グリス容量125 使用条件マイナス15℃~60℃ 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷