仕様上質紙
サイズA6ヨコ
複写枚数複写なし
種別ヨコ書き・高級多色刷り
寸法(縦×横)(mm)104×210
紙質上質紙
1冊(50枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
寸法(縦×横)(mm)84×178
紙質ノーカーボン紙
複写枚数2枚
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
紙質上質紙
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。バックカーボン
種別ヨコ書き・二色刷り
複写枚数2枚
寸法(縦×横)(mm)84×175
1冊(50組)
¥329
税込¥362
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。
サイズB7ヨコ
複写枚数複写なし
寸法(縦×横)(mm)88×125
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
製本・ノーカーボンタイプ。
サイズ小切手サイズ
ノーカーボン紙を使用していますので、手が汚れません。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズA6ヨコ
種別ヨコ書き・二色刷り
寸法(縦×横)(mm)105×157
紙質ノーカーボン紙
1冊(50組)
¥489
税込¥538
当日出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
スポットタイプは記入欄のみにカーボンが付いてます。
仕様1枚目:領収書(控)、2枚目:領収書
サイズ小切手判ヨコ
複写枚数2枚
種別ヨコ書き・二色刷り
寸法(縦×横)(mm)84×175
紙質上質紙
1冊(50組)
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
字が書ける、引き出しやすい、丈夫な布テープ。
段ボール箱の封かん・宅急便や、小包の荷造りなどに最適な包装用テープ。
粘着力が強く、しっかりと包装が可能。
巻き戻しが軽く、使いやすい。
油性インクで文字が書け、手で簡単にきれいに切れる優れもの。
用途段ボール箱、収納箱などの封緘用や小荷物、小包などの梱包、包装、荷造りに
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径75Φに。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):83●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:20g
アズワン品番65-6328-41
1個
¥539
税込¥593
欠品中
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径60Φに。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):67.5●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:12.4g
アズワン品番65-6328-09
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
幅(mm)38
外径(mm)110
内径(mm)60
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥7,841
税込¥8,625
5日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72
幅B(mm)【内輪】28
番号【NSK】HR33207J
許容回転数(min-1[r.p.m])5300
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】22
幅T(mm)28
呼び番号HR33207J
基本定格荷重Cor(N)108000
基本定格荷重Cr(N)86500
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR33210J
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
内径d(Φmm)50
幅C(mm)【外輪】24.5
幅T(mm)32
呼び番号HR33210J
基本定格荷重Cor(N)165000
基本定格荷重Cr(N)118000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52
幅B(mm)【内輪】22
番号【NSK】HR33205J
許容回転数(min-1[r.p.m])7500
内径d(Φmm)25
幅C(mm)【外輪】18
幅T(mm)22
呼び番号HR33205J
基本定格荷重Cor(N)56500
基本定格荷重Cr(N)47500
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
領収証A6ヨコ型ヨコ書き・二色刷り80枚入り領収証の5冊パックです。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
仕様横置き・2色刷り
サイズA6
質量(g)86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×187×31
1パック(80枚×5冊)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
幅(mm)27
外径(mm)95
内径(mm)60
軌道輪形状円すいころ軸受
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80
幅B(mm)【内輪】32
番号【NSK】HR33208J
許容回転数(min-1[r.p.m])4800
内径d(Φmm)40
幅C(mm)【外輪】25
幅T(mm)32
呼び番号HR33208J
基本定格荷重Cor(N)137000
基本定格荷重Cr(N)107000
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140
幅B(mm)【内輪】39
番号【NSK】HR33018J
許容回転数(min-1[r.p.m])2400
内径d(Φmm)90
幅C(mm)【外輪】32.5
幅T(mm)39
呼び番号HR33018J
基本定格荷重Cor(N)360000
基本定格荷重Cr(N)220000
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125
幅B(mm)【内輪】36
番号【NSK】HR33016J
許容回転数(min-1[r.p.m])2800
内径d(Φmm)80
幅C(mm)【外輪】29.5
幅T(mm)36
呼び番号HR33016J
基本定格荷重Cor(N)282000
基本定格荷重Cr(N)172000
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62
幅B(mm)【内輪】21
番号【NSK】HR33007J
許容回転数(min-1[r.p.m])5600
内径d(Φmm)35
幅C(mm)【外輪】17
幅T(mm)21
呼び番号HR33007J
基本定格荷重Cor(N)65000
基本定格荷重Cr(N)49000
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55
幅B(mm)【内輪】20
番号【NSK】HR33006J
許容回転数(min-1[r.p.m])6700
内径d(Φmm)30
幅C(mm)【外輪】16
幅T(mm)20
呼び番号HR33006J
基本定格荷重Cor(N)54000
基本定格荷重Cr(N)42000
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90
幅B(mm)【内輪】27
番号【NSK】HR33011J
許容回転数(min-1[r.p.m])3800
内径d(Φmm)55
幅C(mm)【外輪】21
幅T(mm)27
呼び番号HR33011J
基本定格荷重Cor(N)138000
基本定格荷重Cr(N)91500
軌道輪形状円すいころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)95
幅B(mm)【内輪】27
番号【NSK】HR33012J
許容回転数(min-1[r.p.m])3600
内径d(Φmm)60
幅C(mm)【外輪】21
幅T(mm)27
呼び番号HR33012J
基本定格荷重Cor(N)150000
基本定格荷重Cr(N)96000
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110
幅B(mm)【内輪】38
番号【NSK】HR33212J
許容回転数(min-1[r.p.m])3400
内径d(Φmm)60
幅C(mm)【外輪】29
幅T(mm)38
呼び番号HR33212J
基本定格荷重Cor(N)231000
基本定格荷重Cr(N)166000
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)160
幅B(mm)【内輪】43
番号【NSK】HR33021J
許容回転数(min-1[r.p.m])2000
内径d(Φmm)105
幅C(mm)【外輪】34
幅T(mm)43
呼び番号HR33021J
基本定格荷重Cor(N)435000
基本定格荷重Cr(N)256000
1個
¥40,980
税込¥45,078
8日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)150
幅B(mm)【内輪】39
番号【NSK】HR33020J
許容回転数(min-1[r.p.m])2200
内径d(Φmm)100
幅C(mm)【外輪】32.5
幅T(mm)39
呼び番号HR33020J
基本定格荷重Cor(N)405000
基本定格荷重Cr(N)235000
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ