用途NZランド産の高級バーグ。
庭の雑草防止や鉢のマルチングに。
適合作物雑草
仕様天然素材
容量(L)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6
1袋(5L)
¥619
税込¥681
当日出荷
杉は抗菌作用に優れています。丸太から製造しており、杉やさわらの優しい爽やかな香りをお楽しみ頂けます。さわらには「サワラニン」という成分が含まれており、人間のストレスを解消しリラックスさせる効果があると言われています。さわらは、ひのきの代用材として昔から浴槽や風呂桶など、プラスチックが登場するまで生活には欠かせない木でした。軽く柔らかいのが特徴で、水や湿気に強い木です。ウッドチップから発散されるフィトンチッド効果(木の香りのこと)により森林浴効果や消臭効果が得られます。土の保温保湿(霜が降りにくくなる)になります。1年から2年の歳月を経て土の栄養となりながら徐々に自然に還ります。チップサイズ10ミリから40ミリです。雑草の生長を抑えます。泥濘がなくなります。
用途庭や公園、ドッグランなどに。ディスプレイ用途に。
質量(kg)20
荷姿50L袋x2個/1セット
1セット(50L×2袋)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
消臭効果があり、尿や湿気が原因の悪臭も吸収消臭します。除菌効果があり、庭に尿をしても安心除菌します。防虫効果があり、ダニ・ノミを寄せ付けないです。防カビ効果があり、カビの繁殖を抑え、カビ臭も取り除きます。癒し効果で新鮮なひのきの香りでリラックスできます。土の保温保湿(霜が降りにくくなる)ができます。1年半から2年の歳月を経て土の栄養となりながら徐々に自然に還ります。チップサイズ10ミリから40ミリです。雑草の生長を抑えます。泥濘がなくなります。
用途庭や公園、ドッグランなどに。ディスプレイ用途に。
質量(kg)20
荷姿50L袋x2個/1セット
1セット(50L×2袋)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾はもちろんマルチング剤としてもお使いいただけます。
原材料ロシア産赤松樹皮
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。
雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として
適合作物観葉植物
使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
用途杉の樹皮をマルチング用に加工したもの雑草防止・乾燥防止に。
仕様天然素材
容量(L)40
寸法(縦×横×高さH)(cm)76×47×14
1袋(40L)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
インテリアバークは松の樹皮を粉砕後、周囲の角を取り選別したものです。
鉢・プランター・フラワーポットやバラのマルチング・花壇などの土かくしやグランドカバーに緑や花を引き立てるバークです。
又ショーウインドウの装飾、商品展示用の天然素材として近年注目を集めています。
松の香りとゴシックオークの美しい色彩が独特のディスプレー効果をもたらします。
雑草防止・乾燥を防ぎ、水はね防止にも効果があります。
用途マルチング、装飾などに。(M粒を5cmの厚みで敷いた場合、1m2に約50L必要です。)
原材料松の樹皮
スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。〔ホワイトオーク〕ニッカウィスキーの樽を使用していますのでほのかに甘い香りがします。淡白な素材に向いています。多少の渋みはありますが、クセのない香りで魚類に合います。色づきも良好です。
用途燻製作り
プランター・鉢物の装飾付・乾燥防止剤用資材。
仕様天然素材
容量(L)5
寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×7
硬く焼き上げた煉瓦を砕いて砂利にしました。
ごろごろとした色々なサイズの粒と煉瓦の焼き色が洋風ガーデンにピッタリな砂利です。
保水性に優れ、ヒートアイランド現象を緩和します。
用途洋風庭園に
粒サイズ(mm)約10~40
材質煉瓦
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
長い間雨風から家を守ってきた「瓦」を再利用した砂利です。
瓦を砕いたもので、濃い赤茶色と黒のコントラストが存在感のある砂利です。
用途洋風庭園に
材質瓦
質量(kg)約12
使用量必要:1m2(厚さ4cm)あたり約5袋
粒サイズ(mm)約10前後
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ウッドチップは木の皮を薄く割いて乾燥させたもので、色合いや木目から自然の温かみを感じる天然素材です。
材質ウッドチップ
暮らしに暖かな表情を付けてくれる素材として愛され続けている籐
材質ウッドチップ
幅(cm)24.5
高さ(cm)5
奥行き(cm)11
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
自然素材の風合いを楽しめます。
燃やせるゴミとして捨てることができます。
用途マルチング、ハンギングバスケットの装飾
全長(mm)50
幅(mm)6
厚さ(mm)3
質量(g)20
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。
天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質ウッドチップ
寸法(mm)400×160×H370
1個(1個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。
天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質ウッドチップ
寸法(mm)250×140×H140
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。
天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質ウッドチップ
寸法(mm)250×190×H50
1個(1個)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。
天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質ウッドチップ
寸法(mm)300×240×H70
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
厳選された醗酵バークをベースに、洋ラン用にブレンド。
ココナッツハスクを配合し、液肥の効果を高めます。
ココナッツハスクが通気性を強化して、根張りを良くします。
用途コチョウラン、カトレアなどの植え替えに。
主原料バークチップ、ココナッツハスク
適合作物コチョウラン、カトレア
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70
使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)24
全長(mm)50
幅(mm)13
厚さ(mm)3
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
保湿性や吸臭性、通気性などに優れたモミ材のウッドチップです。
13Lとたっぷりサイズで、購入頻度を減らしたい人や多頭飼いで消費量が多い人などにぴったり。
非圧縮タイプで、ふるいに掛けているのでホコリが出にくく、購入後すぐにフワフワの床材を用意してあげられます。
このモミ材のウッドチップは動物研究施設でも使用されていますので小動物に安心してご使用いただけます。
仕様●材質:モミ材●対象動物:ハムスター、ハリネズミ、モルモット、チンチラ、ウサギなどの小動物、小鳥
アズワン品番68-1070-88
1袋(13L)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)37×37×140
質量(g)約180(電池含)
使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)
波長(nm)395
点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
SOTOブランドの新鮮な国産原木のみを使用。薬品無添加で自然のままの香りをお届け。
用途香りが強く、酸味もやや強い。どんな食材にもOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
6:1の組刃で今まで切りにくかった構造用合板・集成材をラクラク切断!
最高級チップ採用で耐久性抜群。ブラックフッ素コーティング仕様でスムーズ切断。
最新型レーザースリットで環境にやさしい低温型。
用途構造用合板・集成材・硬木用
仕様ブラックフッ素コーティング
スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。
仕様発煙時間:約4~5時間
寸法(mm)50×50×300
タイプロング
吸湿性や吸臭性、通気性などに優れたモミ材のウッドチップです。
約12Lとたっぷりサイズで、購入頻度を減らしたい人や多頭飼いで消費量が多い人などにぴったり。
非圧縮タイプで、ふるいに掛けているのでホコリが出にくく、購入後すぐにフワフワの床材を用意してあげられます。
このモミ材のウッドチップは動物研究施設でも使用されていますので小動物に安心してご使用いただけます。
ハムスター、ハリネズミ、モルモット、チンチラ、ウサギ、小鳥などにオススメです。
仕様●材質:松●対象動物:ハムスター・モルモット・チンチラ・うさぎなどの小動物、小鳥●※ペットフードです
アズワン品番68-1070-99
1袋
¥449
税込¥494
5日以内出荷
室内用、石こうボード・モルタルコンクリート・レンガ・ウッドチップ壁紙(オガファーザー)などに塗布できます。
使用は簡単で、ハネたり、滴下したりしない。静電気防止効果がある。
着色材のウラ(No.410)を混ぜ合わせればカラーも楽しめる。
色ホワイト
成分チョーク・チタン白・サフラワーオイル・タルカム・ミツバチソープ・メチルセルローズ・シトロンオイル・水・天然樹脂・カオリン・プロテイン・シルバークロライド
使用場所屋内用
特性静電気防止
比重1.46g/cm3
主な用途モルタル、紙、コンクリート
危険物の類別非危険物
健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。
汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤
寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125
主な用途紙
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。
汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤
寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125
主な用途紙
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
健康的で環境にやさしいウッドチップと再生紙の塗装下地壁紙。
汚れたら上から重ね塗りするだけで済むので、階層ごとの張り替えに比較して大幅に格安で、コストと環境のバランスとれた壁紙です。
成分スプルースウッドチップ、新聞再生紙(オフィス回収)、天然樹脂、補強材、寸法安定剤
寸法(幅W×長さL)(m)0.75×125
主な用途紙
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル壁、コンクリート壁、珪酸カルシウム板無機質板類、石こうボード類、パルプセメント板、合成板壁等、内壁、天井
1缶(1巻)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。
90度ジョイントで直角施工が可能。
4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。
斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
色黒
関連キーワード
1
2
次へ