25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)5260 高さ(mm)2385 扉形式引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ついついはいりたくなってしまう、そんな「おうち」ができました。ホップルハウスの使い方はいろいろ、フレームとベッドを組み合わせてハウスベッドとして使ったり、プレイハウスにしてごっこ遊びをしてみたり、飾り付け次第で自分だけのとっておきの空間にデザインできます。
材質ヨーロッパビーチ材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×865×1440
1セット
57,880 税込63,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャッチコピー:丸棒と板材とレーザーカット済ボードの組み合わせで本格的なミニチュアログハウスが出来ます。商品説明:かわいいミニチュアが楽しめる!
セット内容丸棒Φ6×5mm×37、丸棒Φ6×48mm×47、丸棒Φ6×70mm×12、丸棒Φ6×100mm×11、丸棒Φ6×180mm×4、ウッドスティック2×15×200mm×24、ウッドスティック2×7×200mm×2、ウッドスティック2×5×200mm×12、紙製ボード×1、シート×1 材質紙、木 寸法(mm)300×215×20
1セット
1,437 税込1,581
5日以内出荷

ついついはいりたくなってしまう、そんな「おうち」ができました。 ホップルハウスの使い方はいろいろ、フレームとベッドを組み合わせてハウスベッドとして使ったり、プレイハウスにしてごっこ遊びをしてみたり、飾り付け次第で自分だけのとっておきのお子さま専用スペースをクリエイト出来るプレイハウスです。 サイズは1畳の約3/2のわずかなスペースで設置可能。付属の六角レンチとネジで簡単組立!フレームをお好きなデザインに飾りつけてお気に入りのプレイスペースに。 お子様の空間認識力が高まり、お部屋の中で遊ぶ空間をキッチリ作ることができます。キッズベッドと組み合わせてハウスベッドにも! 自由な創造力でオリジナルプレイハウスを作ってみよう。
材質ヨーロッパビーチ材 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×865×1440
1セット
29,880 税込32,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


ドワーフハムスター用木製ハウス。お掃除しやすい底なしタイプ。クギ・タッカー不使用、優しい天然木。継続的に森林を守るため、FSC認証を受けた木製ハウス。
材質天然木 対象動物ドワーフハムスター等
1個(1個)
659 税込725
4日以内出荷

デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。 ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450 材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装) 質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SmK-Gmタイプはドアと前面のGm用窓ガラス付き仕様です。 安心の断熱・耐久効果で身近な物を大切に守ります。 内壁は断熱効果の高い不燃板「認定番号Qm-9817 」の素材=ロックウール板厚さ15mmを使用(規制対象外)、表面は新採用のクロス柄オレフィンシートで化粧してあります。 天井材は断熱効果に優れた硬質発泡ポリウレタンフォーム厚さ20mm(規制対象外)の表面をクロス柄のシートで化粧した素材を採用。 鍵がなくても仮ロックできる操作性に優れたシリンダー錠採用。鍵は上下のないリバーシブルキー、仮ロックは内側から解除可能です。
扉形式ドア
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドワーフハムスター用木製ハウス。お掃除しやすい底なしタイプ。クギ・タッカー不使用、優しい天然木。継続的に森林を守るため、FSC認証を受けた木製ハウス。
材質天然木 対象動物ドワーフハムスター等
1個(1個)
659 税込725
4日以内出荷

ひとつひとつ手作業で仕上げた天然素材100%のうさぎのおうちです。 天然木のいい香りでうさぎもリラックスして休めます。3穴タイプで出入りも楽しい!かじったりしてストレスの解消にもなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×220 原材料
1袋
3,198 税込3,518
8日以内出荷

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 間口(m)2.2 パイプ径(Φmm)19 高さ(m)2.2
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新たな空間でブドウや藤棚を! ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。 支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。 安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高いデザイン性でインテリアに馴染み、ペットと快適に暮らせるプライウッドシリーズのペットハウスです。天板はリバーシブルで付け方によって、サイドテーブルやスツールとしても使用可能です。あたたかみのあるファブリック素材です。
直径(Φmm)クッション:約350×50、天板:約360×6 質量(g)4400 耐荷重(kg)(約)天板80 適合種別(目安)超小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×390 入口寸法(mm)約175×180
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸 基礎換気口付基礎工事別途 間口(mm)6940 高さ(mm)2385
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。 墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。 カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。 プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 適合床面積1.15坪/3.79m2 適合地域一般地用
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。 木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。 市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。 お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚) エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所) 材質イレクター(メタルジョイント使用) 寸法(mm)2710×1590×2590 質量(kg)31.4 ブラウン 内寸奥行(mm)(柱間)1490 内寸幅(mm)(柱間)2050 太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

包丁研ぎをもっと手軽にプロ並みに!。シンクに渡してしっかりと固定ができ、安全にご使用いただけます。本体裏に装着されたゴム脚によって安定して作業が行え、シンク以外の場所でも使用できます。シンクとテーブル両方使えて便利!。2ヶのサムスクリュウボルトで固定するだけでシンクの脱着が簡単に行えます。板厚1.5mmで強度があり、砥石をしっかりと固定できます。ホルダーサイズが可変式で砥石の長さに合わせてご使用いただけます。18-8ステンレスヘアーライン仕様で錆びに強く美しい外観です。分解・脱着が簡単で丸洗いでき、衛生的です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)338×133×62 適合寸法(mm)砥石:195~265、シンク:奥行330~580
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)クリエイトボード
アガチス集成材、ヒノキ集成材。選べる2種類の材質木材で加工の基礎を学習しよう!。技術科の木材加工の基礎が学べ、実用性の高い作品が製作できます。8種類の作品例図面付。
1セット
2,091 税込2,300
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替用スペーサーを使用することで現在ご利用の古い戸車と同じ寸法に調整できます。
ブラウン 材質(本体)ABS樹脂 数量(個)2
1個(2個)
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)